カテゴリ
- 作業工具(4)
- 切削工具(2)
- メカニカル部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み

切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881本当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
ラチェットメガネレンチ 切替式
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から3日以内出荷薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
モジュラーリーマーヘッド RMR-SF
ケナメタル¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
モジュラーリーマーヘッド RMR-HF
ケナメタル¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcs
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13度オフセットです。トラスコ品番369-9218セット内容RMR-08、10、12、13、14、17、19質量(g)940タイプ切り替えタイプラチェット機構あり
切替式ラチェットめがねレンチセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥21,980税込¥24,1781セット当日出荷切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。トラスコ品番396-4787セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21質量(kg)3ラチェット機構あり
ブローバイガスフィルター(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥4,198税込¥4,6181個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)タダノ(型式)GR-120N-2/T005(CREVO mini G3)(エンジン)4M50、(メーカー)加藤(型式)KRM-13H-3/KRC013(MR-130Ri)(エンジン)4M50、用途主な適合純正品番(タダノ)363-614-27560(加藤)119-53300101相当品高さ(mm)48外径(mm)71内径(mm)26
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら