カテゴリ
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- 作業工具(2)
- 溶接用品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
「rmr-22」の検索結果

切替式ラチェットめがねレンチ
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(14件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1本ほか当日出荷切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
ラチェットメガネレンチ(切替式)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から3日以内出荷薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
オス×メス継手
ヤマト産業¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から7日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下パッキン【付属】PK002
プラグ
ヤマト産業¥2,598~税込¥2,858~1個当日出荷から8日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
パネルジョイント(締付ナット付)
ヤマト産業¥4,498税込¥4,9481個4日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下接続A:W22-14(右)
エルボ
ヤマト産業¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。用途高圧ガス用継手材質(本体)BS最高使用圧力(MPa)20以下
フューエルエレメント(ウォーターセパレータ)(産業機械用)
シバタ(フォークリフト)¥2,998税込¥3,2981個6日以内出荷主な適合車輛型式(産業機械):(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V7/KRC005(SR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KR-25H-V8/KRC011(SR-250Ri)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-25H-2/KRC007(MR-250R)(エンジン)6M60、(メーカー)加藤(型式)KRM-35H-2/KRC010(MR-350R)(エンジン)6M60、用途主な適合純正品番(加藤)119-52200100相当品高さ(mm)95外径(mm)95内径(mm)27