カテゴリ

  • 自動車純正部品(244)
  • バイク純正部品(206)
  • トラック純正部品(135)
  • 制御機器(57)
  • パソコン/周辺機器(31)
  • 農業機械(26)
  • バイク部品(21)
  • 安全保護具(18)
  • 船舶用品・漁業資材(16)
  • 測定用品(16)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • フォークリフト・産機・建機用品(13)
  • 物流用品(12)
  • オフィス家具(11)
  • 家電(10)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
  • 科学研究・開発用品(8)
  • 作業工具(8)
  • 油圧機器・油圧ホース(7)
  • 機構部品(5)
  • 電気材料(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(4)
  • 測定関連サービス(4)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 切削工具(3)
  • 厨房用品(2)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 洗剤・除去剤(2)
  • 清掃用品(2)
  • 自動車用オイル・ケミカル(2)
  • 手袋(2)
  • 事務用品(2)
  • 梱包用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 安全用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 研磨材(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rmr」の検索結果

914件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • モジュラーリーマーヘッド RMR-HF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RMR-HF

    ケナメタル
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    8日以内出荷
    ディスクスタイルリーマ 。貫通穴用ヘリカルフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
  • モジュラーリーマーヘッド RMR-SF ケナメタル

    モジュラーリーマーヘッド RMR-SF

    ケナメタル
    ¥44,980~税込¥49,478~
    1個
    8日以内出荷
    ディスクスタイルリーマ 。止まり穴用ストレートフルート。公差H7の加工穴用
    材質KCU05刃形スパイラルシャンクストレートシャンク刃長l(mm)7.5刃数Z6
  • IDEM 安全スイッチ RMRシリーズ IDEM

    IDEM 安全スイッチ RMRシリーズ

    IDEM
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    8日以内出荷
    仕様(アクチュエータ含む)あり幅(mm)30(Actuator)、30(Switch)シリーズRMR範囲HYGIEMAG接続2mケーブル電源電圧(V)24dc補助接点常時開材質(ハウジング)316ステンレススチール供給電流(mA)500RoHS指令(10物質対応)対応IP等級IP67, IP69Kスイッチ種類円柱ターミナルタイプ配線済み安全接点2NCスイッチング距離(mm)10(閉)、20(開)
  • 切替式ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(15件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷
    切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13°オフセットです。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。12角部のCリングによりスタッドボルトなどのナットの締付時もナットから抜けてしまわず固定可能です。グッドデザイン賞受賞品です。薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。
    用途配管のフレアナットや狭い場所での締め付け作業に。
  • 5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY31シリーズ

    SMC(6件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • 5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY512シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY52シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1個
    当日出荷から20日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • ラクテム 強力マグネットリング ゴム付 ラクテム

    ラクテム 強力マグネットリング ゴム付

    ラクテム
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 リングにフック等を取り付けるなどアレンジが可能です。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。
    付属品滑り止めゴム×1枚材質マグネット:ネオジム磁石(ニッケルメッキ)、キャップ:SPCC(ニッケルメッキ)、留め具(Φ8):SUS303、ねじ:SUS304相当タイプスイング寸法(Φmm)留め具:8リング寸法(mm)内径Φ18RoHS指令(10物質対応)対応特性強力
  • 5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY71シリーズ

    SMC(5件のレビュー)
    ¥7,498~税込¥8,248~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY32シリーズ

    SMC(4件のレビュー)
    ¥8,898~税込¥9,788~
    1個
    当日出荷から25日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
  • コーナーローラー 丸型 マルエー・スワン

    コーナーローラー 丸型

    マルエー・スワン(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1本
    当日出荷
    塗りにくい場所も塗りやすく! 隅や目地、角の塗布に合わせた形状の便利なローラー といなどのU面に
    仕様丸型種類ローラー毛丈(mm)8材質(ローラー部)アクリル、ウールハンドル有 (ハンドルを含むセット品です。)主な用途塗装用ローラー径(Φmm)80
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム付

    ラクテム
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応材質(リング)SUS316/電解研磨
  • 5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY53シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から26日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • レーヨンラフィアミックスカラー HEADS(ヘッズ)
    ピンク
    ブラウン
    ブルー
    レッド

    レーヨンラフィアミックスカラー

    HEADS(ヘッズ)
    ¥739税込¥813
    1巻
    当日出荷
    ミックスカラーでリボンの色合わせに悩まず、ボリームたっぷりにラッピングできます。
    材質レーヨン幅(mm)21巻長さ(m)30
  • レッドクロスホイール(60X260mm) オフィスマイン

    レッドクロスホイール(60X260mm)

    オフィスマイン
    ¥7,698税込¥8,468
    1個
    当日出荷
    用途鏡面#300~#400仕上げ用トラスコ品番755-0286質量(g)65品名レッドクロスホイール
  • インパクトフックマキタ用 右 SK11

    インパクトフックマキタ用 右

    SK11
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    安心感のある両側固定のインパクトフックです。マキタTD173にも対応したフックです。一瞬で腰回りのカラビナに簡単着脱できます。落下防止コードを取り付けできる機構になっています。
    用途インパクトドライバー・インパクトレンチに取り付けて腰回りに携帯。付属品取付用ネジ仕様右手用適合マキタ14.4V・18V機(TD173適合)材質スチール色ブラックメッキ不適合10.8V、40Vmax
  • 強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付 ラクテム

    強力マグネットリング 滑り止めゴム・クリップ付

    ラクテム
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    強力なネオジキャップ磁石、Φ8部が360度旋回する構造です。 ステンレス製のクリップを付属しております。 付属の滑り止めゴムを吸着面に貼り付けることでキズ防止、滑り止め効果がございます。 着磁がない場所で使用したい場合、別売り【マグネット用取付プレート 両面テープ付】をご検討下さい。
    材質(ねじ部)SUS304相当材質(キャップ)SPCC/ニッケルメッキ材質(クリップ)ステンレス鋼材質(ゴム)CRスポンジ(黒)/t0.5材質(止具)SUS303マグネットネオジム/ニッケルメッキ材質(リング)SUS316/電解研磨
  • 切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcs TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチセット 7pcs

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット
    当日出荷
    切り替えレバーにより容易に正逆の切り替えが可能です。ラチェットめがね側は13度オフセットです。
    トラスコ品番369-9218セット内容RMR-08、10、12、13、14、17、19質量(g)940タイプ切り替えタイプラチェット機構あり
  • 5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY72シリーズ

    SMC
    ¥9,898~税込¥10,888~
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 切替式ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥21,980税込¥24,178
    1セット
    当日出荷
    切替レバーにより指で容易に正逆の切替が行なえます。;またレバーはヘッドの厚みから突き出していないため邪魔にならず誤作動もおきません。;モデルチェンジで、さらに使いやすくなった手に馴染む柔らかい曲線デザイン。;薄形ラチェットヘッド。
    トラスコ品番396-4787セット内容RMR-8、10、12、13、14、15、16、17、18、19、21質量(kg)3ラチェット機構あり
  • オス×オス継手 ヤマト産業

    オス×オス継手

    ヤマト産業
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    機器や配管の接続にご使用いただけます。全て禁油禁水処理を行っております。
    用途高圧ガス用継手材質(本体)BS
  • 5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY33シリーズ

    SMC(1件のレビュー)
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ポート数5使用流体空気
  • 切替式ラチェットめがねレンチセット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチセット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥3,898税込¥4,288
    1個
    当日出荷
    付属品ビニールパック入セット内容RMR-08、RMR-10、RMR-12質量(kg)0.15セット商品数3アズワン品番64-8663-90
  • ラチェットメガネレンチ 切替式 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットメガネレンチ 切替式

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。手に馴染む柔らかい曲線デザインです。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。
    用途ボルト・ナットの締め付け・緩め作業用に。材質構造用鋼
  • ラチェットメガネレンチ(切替式) TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラチェットメガネレンチ(切替式)

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5°を実現しました。フラットレバーにより指で容易に正逆の切り替えが行えます。レバーはヘッドの厚みから突き出していないため、邪魔にならず、誤作動もおきません。
    用途ボルト・ナットの締付け・緩め作業用。材質構造用鋼
  • 切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    切替式ラチェットめがねレンチ 二面幅 mm :7 ギア歯数:60 全長 mm :140

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    めがね部はラチェット式で作業性抜群。 切替レバーで容易に正逆の切替が可能 めがね部は14°オフセット仕様のため干渉を避けて作業が可能
    仕様●二面幅(mm):7●ギア歯数:60●全長(mm):140●厚み(mm):4.6(スパナ部)、6.5(めがね部)●重量(g):35アズワン品番67-5848-90
  • 5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY54シリーズ

    SMC
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 両房 INAZUMA(イナズマ)

    両房

    INAZUMA(イナズマ)(1件のレビュー)
    ¥729税込¥802
    1袋(5本)
    5日以内出荷
  • 5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY34シリーズ

    SMC
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1個
    当日出荷から24日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5
  • 車載用LED警告灯/シングルビーコン 日恵製作所

    車載用LED警告灯/シングルビーコン

    日恵製作所(1件のレビュー)
    ¥19,980~税込¥21,978~
    1台
    当日出荷から9日以内出荷
    モーターレスで振動に強い円筒表示器内蔵の車載用警告灯。 IP66の高い保護特性。完全な防塵と、あらゆる方向からの雨・水に対し侵入を防ぐ優れた防水性能。 使用温度範囲が-30~65°過酷な環境下での使用も可能。
    形状流線形質量(g)970使用温度範囲(℃)-30~65定格電圧(V)DC12~24光源LED
  • 5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ SMC

    5ポートソレノイドバルブ SY73シリーズ

    SMC
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    ・流量UPでバルブのサイズダウン可能。 省エネ、省スペースに貢献します。 ・消費電力:0.1w(節電回路付)、0.35w(標準) ・寿命 2億回(メタルシール)、7000万回(弾性体シール) ・プラグインサブプレートに対応。 ・プラグイン金属ベース(IP40)/プラグインコネクタ接続ベース(IP67) ・マニホールド型式:SS5Y3,SS5Y5,SS5Y7
    ポート数5使用流体空気
  • 50mL遠沈管ラック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    50mL遠沈管ラック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    3日以内出荷
  • AC1200 SIMフリー ホームルーター TP-LINK

    AC1200 SIMフリー ホームルーター

    TP-LINK
    ¥22,980税込¥25,278
    1個
    当日出荷
    AC1200 SIMフリーホームルーター。回線工事不要:回線の引き込み工事不要で、SIMカードを挿して電源に繋げばインターネットに接続できます。SIMフリー:SIMロックがかかっておらず様々なバンドに対応しているので、幅広いキャリアのSIMカードを利用可能です。MU-MIMO機能を実装:伝送効率が大幅にアップし、複数台のデバイスと同時に通信しても通信速度が遅くなる心配はありません。TP-Link OneMeshTM対応:TP-Link OneMesh対応製品と連携すれば、コストをかけずに柔軟にメッシュWiFiを構築できます。場所を選ばず快適通信:搭載された2本のLTE外部アンテナにより、スムーズで安定した接続が可能になります。ギガビットポート搭載:帯域幅を多く消費するゲーム機やSTBなどのデバイスを有線でつないで、安定通信を確立することも可能です。固定回線でも利用可能:モデムや光回線のONUとルーターを有線接続すれば、一般的なWIFiルーターとしても利用可能です。Tetherアプリで手軽に設定・管理:Tetherアプリを使えば初期設定やルーターの管理が手軽にできます。
    規格IEEE802.11a/n/ac(5GHz)、IEEE802.11b/g/n(2.4GHz)周波数範囲2.4GHz&5GHz伝送速度(Mbps)300(2.4GHz)、867(5GHz)
  • すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5 TRUSCO

    すべり止め付耐切創片手手袋 NR #5

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥1,398税込¥1,538
    1枚
    当日出荷
    長繊維であるため、アラミド繊維と比較し、発塵性は極めて低く抑えられています。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388(2003)に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。
    用途ガラス・鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:天然ゴム色グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:3542C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、低発塵性、耐候性材質(すべり止め)天然ゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維ゲージ数13耐切創性5、5/C
  • 吊下マリンライト 松本船舶電機製作所

    吊下マリンライト

    松本船舶電機製作所
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    6日以内出荷
    仕様屋内専用寸法(幅W×高さH)(mm)260×1180本体質量(kg)0.74ソケット口金:E26
  • 耐切創片手手袋 NBR #5 TRUSCO

    耐切創片手手袋 NBR #5

    TRUSCO
    ¥1,198税込¥1,318
    1枚
    当日出荷
    ニトリルゴムをコーティングすることですべり止め効果、耐油・耐摩耗性に優れています。アラミド繊維と比較し、耐候性があります。超高強度ポリエチレン長繊維にガラス繊維を織り込むことでさらに強度を持たせ、EN388に準拠した試験でカットレベル5を実現した薄手の手袋です。
    用途鉄鋼・機械・プレスなどの切創の危険がある作業。材質繊維部:超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維、すべり止め部:ニトリルゴム(NBR)厚さ(mm)1.4色グレー規格EN388 2003:4543、EN388 2016:4X43C機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺、耐油、耐摩耗性、耐候性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)コーティング手のひらコート材質(繊維部)超高強度ポリエチレン繊維、ポリウレタン繊維、ガラス繊維色(手首部)レッドゲージ数13耐切創性5、X/C
  • 15mL遠沈管ラック EYELA(アイラ/東京理化器械)

    15mL遠沈管ラック

    EYELA(アイラ/東京理化器械)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    5日以内出荷
  • RACING BATTLAX V02 BRIDGESTONE(ブリヂストン)

    RACING BATTLAX V02

    BRIDGESTONE(ブリヂストン)
    ¥24,980~税込¥27,478~
    1本
    3日以内出荷から6日以内出荷
  • リミクスリピートタイ ベージュ エスジー工業

    リミクスリピートタイ ベージュ

    エスジー工業
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    バージン材に比べてCO2を約77%削減した再生原料を使用しています。
    用途配線の仮止めに。材質ポリアミド樹脂(PA66)再生原料幅(mm)7.4厚さ(mm)1.2色ベージュ引張強度(N)230最小結束径(Φmm)5
  • micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル エレコム

    micro SDカード Class10 UHS-I U3 V30 A2 microSDHC 読込最大90MB/s 防水IPX7 高耐久モデル

    エレコム
    ¥8,198税込¥9,018
    1個
    欠品中
    運転時の万が一に備える!ドライブレコーダー用 microSDXCメモリーカードです。高耐久モデルで、過酷な車内環境下でも安心して使用できます。防犯・監視カメラ、ネットワークカメラなどにもおすすめです。
    付属品SD変換アダプター×1仕様【アプリケーション・パフォーマンス・クラス】A2その他「JIS防水保護等級7(IPX7)」に準拠 ※本体のみ質量(g)約0.4対応【著作権保護機能】CPRM非対応外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約15.0×1.0×11.0インターフェースmicroSD保証期間1年間転送速度(MB/sec)30(最低保証)※UHS-I対応機器使用時、読込:90メモリーカードmicroSDXC動作温度範囲(℃)-25~85SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U3ビデオスピードクラスV30