「rms-4v」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPDTスイッチング電流 = 40 Aターミナルタイプ = 簡易接続シリーズ = F4アプリケーションタイプ = 電力長さ = 25.9mm奥行き = 25.9mm高さ = 24.9mm寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mmコイルと接点間の耐電圧 = 500V rmsミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機定格電圧(V)DC12接点構成1cRoHS指令(10物質対応)対応
  • 3phase solid state relay 50A 48-530Vac Sensata / Crydom

    3phase solid state relay 50A 48-530Vac

    Sensata / Crydom
    44,980税込49,478
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SSR,LR series,SCR,zero crossing,40A/280V Sensata / Crydom

    SSR,LR series,SCR,zero crossing,40A/280V

    Sensata / Crydom
    9,198税込10,118
    1個
    7日以内出荷
    仕様最小負荷電流:0.15 A rms最大負荷電流:40 A取り付けタイプ:基板実装最小負荷電圧:48 V rms最大負荷電圧:530 V rms最小電圧制御:4 V dc最大電圧制御:32 V dcスイッチングタイプ:ゼロクロスターミナルタイプ:スルーホール出力装置:SCRパッケージスタイル:DIP最大ターンオン時間:1/2 cycle寸法:35 x 28.4 x 6.3mm定格電圧範囲:48 → 530VrmsDIP SSR LR Series - Crydom. These Crydom LR series DIP SSRs are low profile with an above board height of only 6.3 mm.. Zero-cross switching where stated otherwise Random-fireRoHS指令(10物質対応)対応
  • モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 22.5mm ABB

    モニタリングリレー ABB SPDT 24→240V ac/dc 22.5mm

    ABB
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • TE Connectivity リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity リレー 24V dc SPST 基板実装タイプ

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    61,980税込68,178
    1箱(20個)
    7日以内出荷
    仕様コイル電圧 = 24V dcコイル電力 = 480mWコイル抵抗 = 1.2 kΩコイルと接点間の耐電圧 = 4kV rms接点構成 = SPST取り付けタイプ = 基板実装スイッチング電流 = 5Aターミナルタイプ = スルーホール最大スイッチング電圧 AC = 400V ac奥行き = 10.4mmVDE、CSA、UL. Eシリーズパワー基板リレー. ニュートラルDC電圧コイル、モノステーブル 直立又は水平取り付け 防水 シーケンス: 2.5 mm長さ(mm)1幅(mm)1高さ(mm)1質量(g)320RoHS指令(10物質対応)対応
  • Relay Random turn-on Sensata / Crydom

    Relay Random turn-on

    Sensata / Crydom
    13,980税込15,378
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LEM 電流センサ LEM

    LEM 電流センサ

    LEM
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷
  • 電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux クランプ CA8230用(P01120434B) CHAUVIN ARNOUX

    電力特性アナライザクランプ Chauvin Arnoux クランプ CA8230用(P01120434B)

    CHAUVIN ARNOUX
    58,980税込64,878
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ = クランプ併用可能製品 = CA8230Carrying case, 6 off 1.2V rechargeable batteries, test leads, 4mm test probes, crocodile clips, UK mains adaptor, RS232/USB optical cable, Dataviewer software and instructions. CA8230 Power Quality Analyser. Portable hand held single phase power quality analyzer ideal for maintenance, inspection and testing of electrical installations and electrical networks. It can be used for a snapshot of the main characteristics of a network and to track variations of the different parameters over time.,The multi-tasking measurement system simultaneously performs all functions required for the measurement of the various quantities, detection, continuous recording and display.,Comprehensive measurement capability enables a complete analysis of power and energy in single phase and balance three phase systems. Large colour VGA (320 X 240 pixels) graphical display Power measurement up to 250kW (dependant on clamp selection) 600V rms and up to 6,500A (with clamp) Harmonics (IEC 1000-4-7) display up to 50th order MIN, MAX, AVERAGE, PEAK and Crest Factor display W, VA, VAR power, DF, THD, Cos Short term voltage flicker calculation Recording, time stamping, and characterisation of disturbances including voltage overloads, brown- and blackouts, overshooting of powers and harmonic thresholds Calculation of the K factor for the current in transformer applications Personalised alarm settings enable up to 4096 events to be captured. Simultaneous recording of all parameters, alarms and motor start up currents. Rechargeable batteries RS232 direct output to PC CA8230: includes Dataviewer software enabling screenshot capture; histogram or curve representations,; average value of numerous parameters according to time; management ; log of measurement campaigns ; report printing Select AC current probes separately :- Ampflex A193: 10 to 6500Aac (10Hz to 20kHz) 450mm long flexible probe MN93A: 0.2 to 120Aac (40Hz to 10kHz): Jaw size 20mm dia.RoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプ・メータ フルーク(FLUKE)

    クランプ・メータ

    フルーク(FLUKE)
    319,800税込351,780
    1セット
    20日以内出荷
    信頼性の高い計測ができます。2000Aまでの大電流クランプオン電流計測定で、プロに選ばれているツールです。特別に幅を広くしたジョーで、大電流アプリケーションによく見られる大きな導体を簡単にクランプします。特別に堅牢な設計と、CATIV600V、CATIII1000Vの定格により、高出力の測定を行う場合でも、ユーザーは安全に保護されます。 突入電流モードを使って、正確なピーク測定を行うことができ、モーターや誘導負荷に理想的です。Fluke355は電圧と抵抗も測定するので、公共事業、電気工事請負業者、工業系事業技術者の方々にとって最適なツールです。