カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 作業工具(5)
  • 自動車補修部品(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「rn-1012」の検索結果

15件中 1~15件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハブロックナット 1袋2個入り OHNO(大野ゴム工業)

    ハブロックナット 1袋2個入り

    OHNO(大野ゴム工業)(141件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1袋(2個)
    当日出荷から8日以内出荷
    ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
  • 両口ラチェットレンチ(爪式) スーパーツール

    両口ラチェットレンチ(爪式)

    スーパーツール(7件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1本
    当日出荷
    切換爪の窓が開口により砂かみの時は洗浄が簡単。 注油にて使用。 全サイズに安全ロープ取付穴を設けています。(17×19・17×21・19×21は、2ヶ所)
    材質/仕上特殊合金鋼/カチオン電着塗装ソケット種別両口ソケット送り角度(°)11.25
  • 標準形サーマルリレー 富士電機

    標準形サーマルリレー

    富士電機(21件のレビュー)
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    当日出荷から22日以内出荷
    バイメタルによる熱動形保護継電器として、モータの過負荷・拘束による焼損から保護します。 リセット方式の手動、自動切換えができます。 手動トリップができ、しかもトリップフリーです。 動作確認が容易です。 整定電流値の設定が容易です。 1a1bの高接触信頼性独立補助接点を採用し、a、b接点異電圧使用ができます。
    タイプ電磁開閉器用種類標準サーマルリレー定格周波数(Hz)50/60動作特性標準形リセット方式手動補助接点1a1b最小適合負荷DC5V、3mAヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバーなし
  • リングナット アソー

    リングナット

    アソー(14件のレビュー)
    ¥369税込¥406
    1個
    当日出荷
    用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
  • 両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット スーパーツール

    両口ラチェットレンチ(爪式)片ロングソケット

    スーパーツール(4件のレビュー)
    ¥4,298税込¥4,728
    1本
    当日出荷
    ボルトが長く出るところ(ダクト・自動車ボディのUナットなど)の使用に便利。 焼き付け塗装仕上。
    仕様安全ロープ取付け穴つきソケット種別両口ソケット(片ロングソケット)
  • 両・ロングラチェットレンチ スーパーツール

    両・ロングラチェットレンチ

    スーパーツール(3件のレビュー)
    ¥4,498税込¥4,948
    1丁
    当日出荷
    正逆は切替爪式です。 C形チャンネル・H形鋼チャンネル・アングル等の深い凹部およびナット締め付け時にボルトが長く出る所の使用に便利です。 グリーン焼き付け塗装仕上げです。 安全ロープ取り付け穴を設けています。
  • 立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型 グルンドフォスポンプ

    立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型

    グルンドフォスポンプ
    ¥1,098,000~税込¥1,207,800~
    1台
    4日以内出荷から28日以内出荷
    工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。
    電動機全閉外扇屋外型
  • 立形多段うず巻インラインポンプ TCRN型 鶴見製作所

    立形多段うず巻インラインポンプ TCRN型

    鶴見製作所
    ¥1,298,000~税込¥1,427,800~
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
    接液部はステンレススチールを使用、長期間性能が保てます。0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。インライン形のため配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。
    用途化学液・産業用。各種プラント・各種処理場の装置用。冷温水循環用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水
  • 富士電機機器制御  サーマルリレー 富士電機機器制御

    富士電機機器制御 サーマルリレー

    富士電機機器制御
    ¥56,980税込¥62,678
    1個
    22日以内出荷
  • ハブロックナット 1袋2個入り PITWORK(日産)

    ハブロックナット 1袋2個入り

    PITWORK(日産)(5件のレビュー)
    ¥839税込¥923
    1袋(2個)
    当日出荷から7日以内出荷
    日産自動車の補修部品ブランドPITWORKです。1袋2個入りです。
  • 両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ

    エスコ
    ¥4,480税込¥4,928
    1本
    翌日出荷
    12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
  • 両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ エスコ

    両口ラチェットレンチ EA602ATシリーズ

    エスコ
    ¥3,730税込¥4,103
    1本
    翌日出荷
    12ポイント
  • 抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入 KOA

    抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 5000個入

    KOA
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット(5000個)
    7日以内出荷
    KOA RN73R シリーズ 10.1K Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器やフロー / リフローはんだ付けの制御回路に適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲
    仕様●入数:1リール(5000個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1Wアズワン品番65-7039-91
  • 抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入 KOA

    抵抗器 0603 1608M 0.1W 1セット 100個入

    KOA
    ¥969税込¥1,066
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0603 (1608M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.1W
  • 抵抗器 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入 KOA

    抵抗器 0402 1005M 0.063W 1セット 100個入

    KOA
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット(100個)
    7日以内出荷
    KOA RN73R シリーズ 10.1k Ω 金属皮膜フラットチップ抵抗器は、さまざまな産業機器の制御回路、フロー / リフローはんだ付けに適しています。車載電子機器、産業機器、測定機器に使用できます。SMD 金属皮膜抵抗器 高精度タイプ ± 0.05 %も標準装備しています 高性能 T.C.R.± 5 x 10-6/K も用意しています 低い電流ノイズ 動作温度: 155 ℃ 定格周囲
    仕様●入数:1テープ(100個入り)●テクノロジー:薄膜●パッケージ/ケース:0402 (1005M)●許容差:±0.1%●定格電力:0.063Wアズワン品番65-7038-25