カテゴリ
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
「rn-1022」の検索結果

ハブロックナット 1袋2個入り
OHNO(大野ゴム工業)(140件のレビュー)¥649税込¥7141袋(2個)当日出荷から8日以内出荷ダストカバーブーツ等でお馴染みの大野ゴム製品。市場では非常にシェアが高く、実績のある大野ゴム製ハブロックナットです。また2個入りの最小単位でお求めやすくしています。
リングナット
アソー(14件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
立形多段うず巻ポンプ CR/CRN型
グルンドフォスポンプ¥1,898,000税込¥2,087,8001台4日以内出荷から28日以内出荷工業用建築設備用給水及び送水、ボイラ給水、一般産業機械への組込用、工場設備、灌漑。電動機全閉外扇屋外型
立形多段うず巻インラインポンプ TCRN型
鶴見製作所¥1,898,000税込¥2,087,8001台21日以内出荷から31日以内出荷接液部はステンレススチールを使用、長期間性能が保てます。0℃ - 90℃の広範囲の温度に対応する機種バリエーション。インライン形のため配管の途中に据付可能で、設置面積が小さくてすみます。ランニングコスト、メンテナンスコストの低減を図るために軸封部はメカニカルシールを採用。さらに全シリーズにメンテナンスが容易なカートリッジ式メカニカルシールを採用(11kW以上の型式については、モータを外さずにメカニカルシールを交換する事が可能です)。振動が少なく、運転音も静かです。豊富なパワーバリエーションから使用条件に適した型式を選定できます。用途化学液・産業用。各種プラント・各種処理場の装置用。冷温水循環用。種類渦巻ポンプ電圧(V)三相200使用液工業用水・農業用水