カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(4)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
「rn13s」の検索結果

SUS スパイラルリテイニング FRRN
大阪魂¥33,880税込¥37,2681袋(100個)翌々日出荷から9日以内出荷規格にとらわれない止め輪 スパイラルリテイニングリング 特長 設計者の意図する仕様に合わせて製作することができるので、柔軟な設計に貢献することができます。 角が丸い平線材をコイリングするので、プレス成型の止め輪に見られるバリ、ダレ、カエリなどは発生しません。 標準品を取り揃えていますが、オーダーメイドの場合でも基本的に新たな金型、治具などを製作する必要がありません。 材質は一般的な炭素鋼のほか、さびに強いステンレス鋼もご用意しています。 C型止め輪にある脱着用の突起が無いので、スペースを無駄にしません。 装着時は専用治具のほか、ハンドリングでも可能です。取り外しの際も、マイナスドライバーなどで簡単に行えます。 使用例 プレインベアリング固定 ローターシャフト用プレインベアリングの固定用に使用されています。狭いスペースでの組付けの優位性により採用されました。過酷な環境下での信頼性も評価されています。 転がり軸受け固定 軸受けを止め輪で固定する際は、同時にプリロードスプリングで与圧を加えることにより、振動による損傷などを未然に防ぐことができます。
銅合金 異径ニップル BS RN1/2x1/4
鈴木ブロンズ継手¥799税込¥8791個9日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:RN1/2x1/4●全長A(mm):33●角部形状:6角●対辺径S(mm):19●ネジ長さE1(mm):13●ネジ長さE2:12●コード番号:303-0001167アズワン品番67-4856-06
銅合金 異径ニップル BS RN1/2x3/8
鈴木ブロンズ継手¥799税込¥8791個9日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:RN1/2x3/8●全長A(mm):37●角部形状:6角●対辺径S(mm):24●ネジ長さE1(mm):15●ネジ長さE2:13●コード番号:303-0001168アズワン品番67-4856-07
銅合金 異径ニップル BS RN3/4x3/8
鈴木ブロンズ継手¥1,298税込¥1,4281個10日以内出荷海水、熱温水、蒸気等に長期にわたり耐え、腐食の少ない安定した材質です。仕様●品番:RN3/4x3/8●全長A(mm):41●角部形状:6角●対辺径S(mm):30●ネジ長さE1(mm):18●ネジ長さE2:13●コード番号:303-0001169アズワン品番67-4856-08





![二重リング(箱入) クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono11106925-130204-02.jpg)