カテゴリ
- 制御機器(2)
絞り込み
ブランド
「rn748a0000」の検索結果

モータ変換器
azbil(旧:山武)¥89,980税込¥98,9781個当日出荷から62日以内出荷質量(g)約250(専用取付器具含む)適合規格EN61010-1、EN61326-1消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40)入力形式DC4~20mA使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)
モータ変換器
azbil(旧:山武)¥119,800税込¥131,7801個61日以内出荷【付属】トレーサビリティー証明書+作業用計測器成績書~標準器校正成績書(和文)仕様●追加処理:トレーサビリティ証明対応質量(g)約250(専用取付器具含む)適合規格EN61010-1、EN61326-1消費電力12VA以下電源電圧(V)AC100~240(50/60Hz)高度(m)2000以下絶縁抵抗(MΩ)20以上(電源端子-2次端子間、DC500V)使用周囲温度(℃)0~50(密着取付けの場合は、0~40)入力形式DC4~20mA使用周囲湿度(%RH)10~90(結露なきこと)