「rnase away」の検索結果

22件中 1~22件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 除去材 RNase AWAY 475mL TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 475mL

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,498税込¥7,148
    1本
    当日出荷
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    仕様475mlスプレーボトルTGK品番656-12-26-02
  • RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ Thermo Fisher Scientific

    RNase AWAY 475ml スプレーボトル 7002シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥6,498~税込¥7,148~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
  • 除去材 RNase AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 250mL

    TGK(東京硝子器械)
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    8日以内出荷
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    仕様250mlTGK品番656-12-26-01
  • 除去材 RNase AWAY 4L TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 4L

    TGK(東京硝子器械)
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    8日以内出荷
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    仕様4lTGK品番656-12-26-04
  • 除去材 RNase AWAY 1L TGK(東京硝子器械)

    除去材 RNase AWAY 1L

    TGK(東京硝子器械)
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    8日以内出荷
    RNAやRNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    TGK品番656-12-26-03容量(L)1
  • RNase AWAY 1L ボトル 7003シリーズ Thermo Fisher Scientific

    RNase AWAY 1L ボトル 7003シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥51,980税込¥57,178
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか?。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
    アズワン品番65-3785-45
  • 除去剤 RNase AWAY Thermo Scientific

    除去剤 RNase AWAY

    Thermo Scientific
    ¥9,998税込¥10,998
    1本
    5日以内出荷
    手軽で安全なコンタミネーション対策でラボをいつも清潔に。PCR実験時のガラス・プラスチック器具、ベンチトップ、機器類の汚染物質除去に。希釈不要。布に付着させて拭き取る、または洗い流すのみ。強酸・研磨剤不含有で器具にも人にもやさしい組成
    仕様●1Lアズワン品番65-5643-61
  • RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズ Thermo Fisher Scientific

    RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥5,498税込¥6,048
    1本
    4日以内出荷
    実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
    アズワン品番65-3785-38
  • 除去剤 RNase AWAY Thermo Scientific

    除去剤 RNase AWAY

    Thermo Scientific
    ¥19,980税込¥21,978
    1本
    6日以内出荷
    手軽で安全なコンタミネーション対策でラボをいつも清潔に。PCR実験時のガラス・プラスチック器具、ベンチトップ、機器類の汚染物質除去に。希釈不要。布に付着させて拭き取る、または洗い流すのみ。強酸・研磨剤不含有で器具にも人にもやさしい組成
    仕様●4Lアズワン品番65-5643-62
  • RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズ Thermo Fisher Scientific

    RNase AWAY 250ml ボトル 7000シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥65,980税込¥72,578
    1セット(12本)
    4日以内出荷
    実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか?。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
    アズワン品番65-3785-39
  • 表面汚染除去剤 Thermo Fisher Scientific

    表面汚染除去剤

    Thermo Fisher Scientific
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    希釈等の必要がなく、そのまま使えます。 RNaseやDNAのコンタミネーションを取り除くことができます。 7007・7009は使いやすいウェットティッシュタイプです。
    用途生物学、分子生物学、放射線科学など、多岐の科学分野での異物混入や被爆・汚染の防止に。
  • RNase AWAY 4L ボトル 7005-11シリーズ Thermo Fisher Scientific

    RNase AWAY 4L ボトル 7005-11シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥82,980税込¥91,278
    1セット(4本)
    4日以内出荷
    実験器具・機材、設備のクリーニングは、どうされてますか 。オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る
    アズワン品番65-3785-47
  • 白プラサジ(ABS樹脂) アズワン

    白プラサジ(ABS樹脂)

    アズワン(3件のレビュー)
    ¥109~税込¥120~
    1本ほか
    当日出荷
    材質ABS樹脂
  • 除去材 DNA AWAY 250mL TGK(東京硝子器械)

    除去材 DNA AWAY 250mL

    TGK(東京硝子器械)
    ¥4,698税込¥5,168
    1本
    当日出荷
    DNAやDNaseコンタミネ-ションを効果的に除去します。プラスチック、アルミ、ガラスに使えます。安心・簡単な表面汚染除去剤。
    仕様250mlTGK品番656-12-26-05
  • DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ Thermo Fisher Scientific

    DNA AWAY 250ml ボトル 7010シリーズ

    Thermo Fisher Scientific
    ¥56,980税込¥62,678
    1セット(12本)
    4日以内出荷
    オートクレーブ不可の器具、複雑な型の機材、共同設備など全てこのAWAYシリーズ1本でクリーニングできます。AWAYシリーズは、強酸・研磨剤を含有しておりませんので、皆様の大切な実験器具などを傷つけること無く、コンタミネーション物質を除去できます。使い方も簡単で布に付着させ拭き取る、または洗い流すのみです。AWAYシリーズは。ガラス器具、プラスチック器具のRNase,DNA汚染を除去します。ピペットや電気泳動槽のクリーニング除去に理想的です。ボトル・スプレー式共に混合や希釈の必要はありません。ご使用の際には、ラテックス手袋を装着下さい。
    アズワン品番65-3785-49
  • Pスプーン (R) MYK-MSシリーズ ヤマオカ

    Pスプーン (R) MYK-MSシリーズ

    ヤマオカ
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(100袋×1個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    粉体・半固形状サンプリングに適しています。クリーンルーム内で製造・二重個包装の為、クリーンルームでの使用に適しています。自立式の為、置いた際の内容物のこぼれ落ちがありません。
    材質PP(ポリプロピレン)包装二重個包装
  • 匙 タイトプレートタイプ サンダイヤ

    匙 タイトプレートタイプ

    サンダイヤ(6件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷
    細口試薬びん30mLに対応。 。皿部を狭くして試薬・試料の少量化に対応させました。
    材質sus410幅(mm)さじ部/ 12.0
  • 計量スプーンPP レオナ

    計量スプーンPP

    レオナ(2件のレビュー)
    ¥119~税込¥131~
    1個
    当日出荷
    耐薬性のPP製です。上部、底部がフラットな形状で持ち手が床につかずに保持することができます、重量測定用スコップとしても適した精密度です。
    材質PP
  • ディスポホモジナイザー ニッピ(nippi)

    ディスポホモジナイザー

    ニッピ(nippi)
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1箱(50セット)
    当日出荷
    マイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工を施し、破砕効果を高めています。 DNA・RNA・タンパクを抽出するための前処理として効果的に破砕します。
    セット内容撹拌棒×1本・マイクロチューブ×1本材質マイクロチューブ/PP(ポリプロピレン)、撹拌棒/POM(ポリアセタール)容量(mL)1.5mL(マイクロチューブ)
  • バイオマッシャーII 1.5mL 50組入 TGK(東京硝子器械)

    バイオマッシャーII 1.5mL 50組入

    TGK(東京硝子器械)
    ¥6,290税込¥6,919
    1箱
    3日以内出荷
    1.5mLマイクロチューブの内面と撹拌棒にディンプル加工し、破砕効果を高めたホモジナイザーです。 動物組織・臓器、植物の葉・茎・根・種、昆虫、貝類、魚類のDNA、RNA、タンパク質、酸素などの研究にお使いください。
    容量(mL)1.5
  • マイクロチューブホモジナイザー用 オプション アズワン

    マイクロチューブホモジナイザー用 オプション

    アズワン
    ¥6,990~税込¥7,689~
    1セット(2本)
    当日出荷
    1.5mlマイクロチューブ内で簡単に試料の粉砕をすることができます。 全長が長いため小試験管内での撹拌にも使用できます。 チューブの内壁にフィットするよう切削加工されていますので、効率よく作業が行えます。 オートクレーブ可能です。
    材質PCTFE(フッ素樹脂)
  • SparkFun Qwiic Button - Green LED SPARKFUN

    SparkFun Qwiic Button - Green LED

    SPARKFUN
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    33日以内出荷
    Description。Buttons are an easy and tactile way to interface with your project, but why would you want to deal with debouncing, polling, and wiring up pull-up resistors? The Qwiic Button with built-in green LED simplifies all of those nasty worries away into an easy to use I2C device! Utilizing our Qwiic Connect System, using the button is as simple as connecting cable and loading up some pre-written code!。If you need multiple buttons for your project, fear not! Each button has configurable I2C address, so you can daisy-chain multiple buttons over Qwiic and still address each one individually. We've got an example in our Arduino library that provides super-easy way to configure your Qwiic Button to whatever I2C address you desire. You can download the library through the Arduino library manager by searching 'SparkFun Qwiic Button' or you can get the GitHub repo as .zip file and install the library from there.。In addition to handling blinking and debouncing, the Qwiic Button has configurable interrupts that can be configured to activate upon button press or click. We've also taken the liberty of implementing FIFO queue onboard the Qwiic Button where it keeps an internal record of when the button was pressed. This means that code on your microcontroller need not waste valuable processing time checking the status of the button but instead can run small function whenever the button is pressed or clicked! For more information on interrupts check out our guide here!。The SparkFun Qwiic Connect System is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。Get Started with the SparkFun Qwiic Button Guide。Features。12mm Green LED Button rated for 50mA。Built in LED can be configured for your desired level of blinkiness!。Each button has configurable I2C address。Configurable interrupts check out our guide here!。FIFO queue。Don't like the color green? Check out the SparkFun Qwiic Button Breakout and add another colored button!。Red LED Tactile Button。Blue LED Tactile Button。Green LED Tactile Button。White LED Tactile Button
    アズワン品番67-0420-14