カテゴリ
- 制御機器(3)
- 電気材料(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rnf-100-2-x-stk」の検索結果

TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 25.4mm, クリア RNF-100-2-X-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381個7日以内出荷仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色クリアシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性なしRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)51シュリンク径(Φmm)25.4接着面なしスリーブ長(m)1.2
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 51mm, 収縮後 25.4mm, スリーブ長さ 1.22m ポリオレフィン
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥4,398税込¥4,8381個当日出荷仕様スリーブ径 = 51mmシュリンク径 = 25.4mm色 = クリアスリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 2:1スリーブ長さ = 1.22m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +135℃難燃性 = N耐電圧 = 10kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = RNF-100ULファイルE35586、CSA - LR31929。. VG 95343 Part 5 Type A & B、VDE 0341/pt 9005、Def Stan 59-97 Type 2b、AMS-DTL-23053/5 Class 1 (色)、Class 2 (クリア)、BS 3G-198 Part 3 11B準拠。. クリアの熱収縮チューブは難燃性ではなく、UL/CSA認定も受けていません。. RNF100熱収縮チューブ2:1(長さ1.2 m). ワイヤ終端及び接続に絶縁とストレインリリーフをもたらす難燃性熱収縮チューブです。 軽量ハーネス被覆、絶縁、色分け、識別、液体に対する保護など、軍事用に幅広く利用され、機械的強度を発揮します。. 特長と利点. ; あらゆる用途に適した優れた性能 ; 収縮率2:1 ; 各種サイズ及び色を用意 ; 難燃性 ; フレキシブルRoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 12.7mm, 収縮後 6.4mm, クリア RNF-100-1/2-X-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681個欠品中仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色クリアシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)12.7シュリンク径(Φmm)6.4接着面なしスリーブ長(m)1.2
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 38mm, 収縮後 19mm, クリア RNF-100-1-1/2-X-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷仕様ハロゲン含有なし材質ポリオレフィン色クリアシリーズRNF-100使用温度範囲-55 → +135 ℃難燃性ありRoHS指令(10物質対応)対応収縮率2:1スリーブタイプ熱収縮チューブスリーブ径(Φmm)38シュリンク径(Φmm)19接着面なしスリーブ長(m)1.2