カテゴリ
- 溶接用品(3)
絞り込み
ブランド
「rny316」の検索結果

ステンレス溶接棒 RNY-316L
タセト¥7,998~税込¥8,798~1箱(2kg)ほか当日出荷から5日以内出荷タセトRNY316Lは、国内で最初に作られた低炭素ステンレス鋼溶接棒です。粒界腐食の危険性が少ないので、重要な化学機器の低炭素18Cr-12Ni-Moステンレス鋼(SUS316L)の板・鋳造品などの溶接に用いられ、溶接後の固溶化熱処理を省く事が出来ます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。JIS規格ES316L-16AWS規格E316L-16該当
ステンレス溶接棒 RNY-316
タセト¥7,698~税込¥8,468~1箱(2kg)ほか4日以内出荷タセトRNY316は、国内で最も古くから用いられてきた溶接棒で、幾多の経験と改良を経ております。酢酸・亜硫酸・りん酸及び塩類に対する耐食性は、18Cr-12Ni-2Moステンレス鋼(SUS316)の板・鋳造品などと同等以上で、耐割れ性も良好です。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。JIS規格ES316-6AWS規格E316-16該当
ステンレス溶接棒 RNY-309Mo
タセト¥12,980~税込¥14,278~1箱(5kg)4日以内出荷タセトRNY309Moは、RNY309と同様な用途に用いられますが、常温の耐食性はRNY316に匹敵し、またMoの添加により、耐割れ性はさらに良好となっています。常温使用のステンレスクラッド鋼及び硬化性合金鋼の溶接には好んで使用されます。ライムチタニア型の被覆をしてありますので、全姿勢で溶接出来ます。JIS規格ES309Mo-16AWS規格E309Mo-16該当