カテゴリ
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ro-7sp」の検索結果

PCローラーバケスペア万能用
アサヒペン(3件のレビュー)¥629税込¥6921本当日出荷ローラーカバーは、塗料との整合性を追求。素材を厳選した化学繊維を使用しています。紙管は耐水・耐溶剤性に優れており、ローラーフレームにピッタリとフィットします。長時間の作業でもカバーが空回りする事なく、スムーズな回転で作業効率がアップします。最適な毛丈を選びました。あらゆる塗面に塗れる万能タイプは11mm(中毛)。用途平面から凹凸面などに塗れる万能タイプ。サイズレギュラー種類ローラー毛丈(mm)11材質(ローラー部)ポリエステル、紙主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応生地の種類ハイパイル
水性 ドローイングペン コミックペン 線幅0.5mm
コクヨ¥219税込¥2411本翌々日出荷万年筆のような色味のコミックペン均一な線を引くことができるドローイングに適したインキとペン先耐光性、耐水性に優れた水性顔料インキ材質軸・キャップ・尾栓:PP、クリップ:スチール、ペン先:真鍮、ペン先:POM本体寸法(mm)幅×奥行×高さ135×11×13線幅(mm)0.5インク水性顔料