カテゴリ

  • 清掃用品(2)
  • 家電(1)

「roborock e5」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式ロボットクリーナ マキタ充電式ロボットクリーナマキタ(1件のレビュー)
94,980税込104,478
1台
当日出荷
ロボットクリーナRC200D クリーン業務を「ロボット」でサポート、オフィス、店舗、倉庫のお掃除に ・18Vバッテリ2本で大面積を掃除「バッテリ1本でも運転可能」 約600m2の掃除が可能「6.0Ah×2本使用時」3.0Ah使用時は約300m2(カバー率80%) 1充電あたりの連続運転時間 (目安) 6.0Ah×2本使用時:約4時間。タイルカーペットは約3時間20分 ・プロの現場で使える優れた清掃性能大容量2.5L、ダストボックス マキタ・業務用集じん機同等の、高性能フィルタ内蔵 業務用ならではのゴミサイズ別「2層」集じん構造を採用。 ・選べる清掃パターン パターン走行モード:障害物の少ない、広いスペース。整理された倉庫や工場内などに。 ランダム走行モード:障害物が多く、入り組んだ場所。オフィスや店舗などに。 ・自動走行制御を搭載 センサウォール機能(走行エリア制限機能)入って欲しくない場所を制限したり、一度に清掃できない広いスペースを複数に分けて清掃させることが可能。 ・簡単メンテナンス 1.ダストボックスのゴミすてもラクラク。 2.ブラシは外せて水洗い可能。 3.フィルタやダストボックスは丸ごと水洗い可能。 ・タイマー機能 運転スタート、運転停止の予約時間を設定可能。「入タイマー」1/3/5時間後に清掃運転を開始 ・リモコン 本体のブザー音とパイロットランプが点滅。ロボットクリーナの位置がカンタンに確認できます。 ・その他の機能 落下防止用赤外線センサー(4ヶ所)搭載、障害物検知用 超音波センサ(8ヶ所)&バンパセンサ、スタック検知用車輪センサ(2ヶ所)&地磁気センサ、直進性確保用ジャイロセンサ
用途クリーン業務を「ロボット」でサポート、 オフィス、店舗、倉庫のお掃除に集塵容量(L)2.5付属品リモコン、センサウォールテープ電圧(V)18連続使用時間(分)6.0Ah×2本使用時:約240(タイルカーペットは約200)、3.0Ah×2本使用時:約120(タイルカーペットは約100分)適合面積(m2)600太さ(Φmm)50充電器形名DC18RD(別売)ブラシ幅(mm)260タイマー入/切適合バッテリーBL1860B(別売)商品タイプ本体のみ
ロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭き エコバックスジャパンロボット掃除機 DEEBOT mini PRO ブルー 吸引&水拭きエコバックスジャパン
77,980税込85,778
1台
6日以内出荷
【エコバック史上、最もコンパクトなDEEBOT】幅わずか28.6cmのDEEBOT mini PRO は、狭いスペースもスムーズに走行し、届きにくい場所も容易に掃除します。最先端のエッジ距離センサー、LDSレーザー、前方レーザーを搭載し、障害物を避けながら最適なルートをマッピング。清掃カバー率は最大89%と高く、スペースに限りのあるお部屋でも隅々までしっかり対応します。あらゆる部屋で最大限のカバー力を発揮します。【エコバックス史上、最もコンパクトなOMNIステーション】高さわずか38.5cmのミニOMNIステーションは、コンパクトなデザインとパワフルな性能を両立しています。そのため、どんなお部屋にもスタイリッシュにフィットし、掃除体験をワンランクアップさせます。さらに、エコバックス史上最小サイズでありながら、45℃の自動熱風乾燥機能を搭載しており、モップとベースプレートを効率よく乾燥させます。また、高性能ファンが雑菌やニオイを防ぎ、常に清潔な状態を維持します。そして、スマート自動ゴミ集塵機能により、手間のかからないゴミ処理が可能です。加えて、インテリジェントなディープモッピング機能を活用することで、効率的かつ丁寧に床を磨き上げます。さらに、全自動洗浄機能が搭載されているため、お手入れが非常に簡単です。
付属品メインブラシ、サイドブラシ、、抗菌フィルター、ベース、電源ケーブルブルー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)充電器:320×400×385集塵容量(L)本体:0.14、ステーション:1.8機能清掃モード:吸引、水拭き、吸引+水拭き本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)286×286×99.8充電時間(分)200稼働時間(分)最大128
Eufy X10 Pro Omni EufyEufy X10 Pro OmniEufy
90,900税込99,990
1個
当日出荷
欲しい機能のすべてがここに:吸引や水拭き掃除だけでなく、Eufy初の全自動クリーニングステーション付属で、ゴミ収集からモップ洗浄・乾燥までができる、欲しい機能をすべて詰め込んだAnker最上位モデル。驚異的な掃除力:Anker史上最大の8000Paで、パワフルに吸引掃除します。加えて、約1kgの圧を加えて「押して拭く」加圧式デュアル回転モップにより、まるで雑巾がけをするように水拭きが可能です。人間のような賢さ:Anker独自のAI.Seeシステムで障害物を回避します。初搭載の「エッジモード」で届きにくい壁際も水拭き可能。また、「モップ自動リフトアップ」機能でカーペットを濡らしません。セルフクリーニング:Eufy初の「全自動クリーニングステーション」を付属。ゴミの自動収集からモップの洗浄・乾燥までを行います。ブラシに毛が絡まりにくい「毛がらみ除去システム」でお手入れも簡単です。
仕様吸引力:8000Paセット内容Eufy X10 Pro Omni、全自動クリーニングステーション、電源コード、クイックスタートガイド、安全マニュアル 、(※ダストバッグ×1枚、モップパッド×2枚、フィルター×1枚が本体に搭載されています。) 、カスタマーサポート質量(kg)本体:約4.6、ステーション:約7.5ブラックタンク容量(L)ステーション浄水タンク:3、ステーション汚水タンク:2.7、ダスト容器:0.33寸法(cm)本体:約35.3 × 32.7 × 11.4、ステーション:約36.6 × 48.0 × 46.0連続使用時間(分)掃除:最大180保証期間18ヶ月保証 + 6ヶ月 (Ankerで会員登録後)充電時間(分)約300
業務用掃除機カテゴリ