カテゴリ

  • メカニカル部品(6)
  • 制御機器(5)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 測定用品(2)
  • 自動車純正部品(2)
  • 電気材料(1)
  • 電動工具(1)

「rockwell plc」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PWMコントローラ 山洋電気PWMコントローラ山洋電気(2件のレビュー)
3,998税込4,398特価
1台
当日出荷
PWMコントロール制御のために、あらたな回路設計をせずにPWMコントロール機能付ファンを活用でき、装置の低消費電力、低騒音に貢献します。定格電圧12V/24V/48Vのファンと共通の電源と使用できます。ファンを最大4台まで接続して使用できます。
用途ファンモータの制御、動作感知。ファンモータの低消費電力化、低騒音化。2018年トラスコ掲載ページ3 0736
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS4 SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS4SMC
179,800税込197,780
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじサイズ(mm)40
電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6 SMC電動アクチュエータ/高剛性スライダタイプ LEJS6SMC
199,800税込219,780
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
・モータレス仕様追加でさまざまなサーボモータの搭載が可能 ・対応モータ 三菱電機(株)、(株)安川電機、山洋電気(株)、オムロン(株)、パナソニック(株) ファナック(株)、FASTECH Co.,Ltd.、Rockwell Automation, Inc. (Allen-Bradley)
駆動方式ボールねじサイズ(mm)63
FX3Gシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Gシリーズ 基本ユニット三菱電機(12件のレビュー)
29,980税込32,978
1台ほか
当日出荷
第3 世代のスタンダードモデル。 オールインワンの使いやすさと柔軟な拡張性。 FX3 シリーズの使いやすさを凝縮。 小規模制御に適したコストパフォーマンス。
仕様FX3G CPU Base Units取付方式DINレールシリーズFX3Gシリーズユニット種別基本ユニット保存温度範囲(℃)-25~75入力仕様DC24V 7mA/5mA・シンク/ソース入力 7mA/5mA動作温度(℃)0~55入力形式DC24V シンク/ソースプログラムメモリ容量32000 ステップ(コメント、ファイルレジスタを含め32000 ステップ)ターミナルタイプネジ相対湿度(%RH)[動作時]5~95(結露しないこと)
DCモータコントローラSP ワンダーキットDCモータコントローラSPワンダーキット(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
PWM(PulseWidthModulation)制御+フィードバックによる、模型用モーターに最適な簡易型DCモータコントローラーキットです。DCモータの回転数を一定に保つ様に制御することができます。回転方向は正転・停止・逆転を基板上のスイッチで切り替え可能です。
種類工作キットモーター使用可能/マブチ RE260、FA130などの模型向けモータ出力電流(A)平均0.9、ピーク時12電源電圧(V)DC2~3回転制御スイッチによる正転←停止→逆転の切替基板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)51×73×16
Sibille ワイヤカッター SibilleSibille ワイヤカッターSibille
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
VP542/742-X536 - 残圧排気弁/直接配管形 SMCVP542/742-X536 - 残圧排気弁/直接配管形SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542 SMC3ポートソレノイドバルブ VP500シリーズ VP542SMC
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット
FX3Uシリーズ 基本ユニット 三菱電機FX3Uシリーズ 基本ユニット三菱電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1台ほか
当日出荷から7日以内出荷
付属品FX3U-32BLバッテリ(本体装着済)シリーズFX3Uユニット種別基本ユニット入力方式無電圧接点、またはシンク入力時:NPNオープンコレクタトランジスタ入力、ソース入力時:PNPオープンコレクタトランジスタ入力演算処理速度(μs/命令)基本命令:0.065応用命令:0.642~数100命令基本命令27個、ステップラダー命令2個、応用命令209種高速処理入出力リフレッシュ命令、入力フィルタ調整、入力割り込み機能、タイマ割り込み機能、カウンタ割り込み機能、パルスキャッチ機能補助リレー/タイマ7680点/512点カウンタ一般用16ビットアップカウンタ:200点、一般用32ビットアップダウンカウンタ:35点高速用32ビットアップ・ダウンカウンタ:[1相]1000kHz/6点、10kHz/2点 [2相]50kHz/2点(4逓倍設定可)※高速入力アダプタ使用時は、1相200kHz、2相100kHzデータレジスタ一般用8000点、拡張レジスタ32768点、拡張ファイルレジスタ(メモリカセット装着要)32768点、インデックス用16点プログラムメモリ64000ステップRAM内蔵(バッテリバックアップ)時計機能リアルタイムクロック内蔵(時刻設定命令、時刻比較命令、うるう年補正機能有)、月差±45秒/25℃入出力増設、特殊増設FX2Nシリーズ用の増設機器を接続可最大入出力点数384点色(マンセル値)0.08GY/7.64/0.81
ダイヤモンド圧子 東京ダイヤモンド工具製作所ダイヤモンド圧子東京ダイヤモンド工具製作所
47,980税込52,778
1個
欠品中
RoHS指令(10物質対応)対応
(52300)スプリング ホンダ(52300)スプリングホンダ(1件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ダイヤモンド圧子(ロックウェル硬度計用) アイゼンダイヤモンド圧子(ロックウェル硬度計用)アイゼン
43,980税込48,378
1本
当日出荷
スピードコントローラー RELIEFスピードコントローラーRELIEF(25件のレビュー)
9,898税込10,888
1台
当日出荷
定速の電動工具の回転制御に使えます。ダイアル式なので、自由に回転数を設定できます。電熱器の温度調整や白熱球の調光にも使用できます。ベルトクリップ付
用途定速電動工具の回転制御に。電熱器具の温度調整に。白熱球などの調光に。使用温度範囲(℃)0~40周波数(Hz)50/60電源(V)AC100出力電流(A)15相数単相ヒューズ容量(A)15
VP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁 SMCVP544/744-X555 - ソフトスタートアップ機能付デュアル残圧排気弁SMC
43,980税込48,378
1個
9日以内出荷
リード線取出方法(DZ) DIN形ターミナル/ランプ・サージ電圧保護回路付
LED照明コントローラ OPPD-15シリーズ OPTEX FA (オプテックス・エフエー)LED照明コントローラ OPPD-15シリーズOPTEX FA (オプテックス・エフエー)
2,080税込2,288
1台
当日出荷から5日以内出荷
LED照明コントローラの新基準!驚きのコンパクトサイズに高機能を凝縮
用途画像処理用LED照明の調光制御に。RoHS指令(10物質対応)対応
ブラシレスモータードライバ ツカサ電工ブラシレスモータードライバツカサ電工
17,980税込19,778
1台
当日出荷から47日以内出荷
豊富な保護機能(過負荷、過電流、センサ異常、モータ軸拘束、ヒューズ保護) 閉ループPWM電圧制御による定速回転制御機能を内蔵。 外部機器からの電圧による回転数制御が可能(0~5V)。 内部に2系統の速度設定VRを有し速度切換が容易。 ソフトスタート機能(内部VR設定)を内蔵。
質量(g)約30(本体のみ)周波数(kHz)約20(PWM)電源電圧(V)DC24 ±10%以内使用環境0~40℃、85%RH以下(結晶無きこと)熱対流のある雰囲気で使用。保存環境-10~60℃、85%RH以下(結晶無きこと)RoHS指令(10物質対応)対応電流制限(A)3.3
平歯車 モジュール0.8 黄銅 協育歯車平歯車 モジュール0.8 黄銅協育歯車(2件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷から81日以内出荷
モジュール0.8材質黄銅種別平歯車RoHS指令(10物質対応)対応
平歯車 モジュール0.8 S45C 協育歯車平歯車 モジュール0.8 S45C協育歯車
699税込769
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
モジュール0.8材質S45C形状B1RoHS指令(10物質対応)対応
小型PLC omron(オムロン)小型PLComron(オムロン)
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
(52300)R/スタビライザースプリング ホンダ(52300)R/スタビライザースプリングホンダ
7,998税込8,798
1個
3日以内出荷
関連キーワード
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら