カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(14)

「rooster rx220」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RX220  ルーター サン電子(PC)

    RX220 ルーター

    サン電子(PC)(4件のレビュー)
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷
    NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。
    モジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5V~27.4V(±5%)周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年間LED8個制御電源(ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))B8(880~915(UL)、925~960(DL))B18(815~830(UL)、860~875(DL))B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア適後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
  • NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230 サン電子(PC)

    NTTドコモ Xi(LTE) 対応 IoT/M2Mルータ RX230

    サン電子(PC)
    47,980税込52,778
    1台
    当日出荷
    NTTドコモの4GLTE網に対応し、NTTドコモ社製通信モジュール「UM04-KO」を搭載した高性能モバイルVPNルータ。イーサネットポート2ポート搭載し、IPsecによるVPN機能や高度なルータ機能、モバイル環境で安定運用を行う各種支援機能」」を搭載。ASC(自動接続維持機能)により、運用を止めない高信頼性を実現。
    用途NTTドコモのLTE回線に対応。下り最大112.5Mbps上り最大37.5Mbps(理論値ベストエフォート)に対応。NTTドコモのLTE網でデータ通信が可能。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)仕様NTTドコモLTE/3G網シルバー周波数2100/800MHz伝送速度(Mbps)下り:最大112.5/上り:最大37.5伝送方法FDD-LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • Rooster DRX5010 サン電子(PC)

    Rooster DRX5010

    サン電子(PC)
    59,980税込65,978
    1個
    当日出荷
    無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。 SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
    付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約250(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)7/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【モバイル】外付け、内蔵 /【無線LAN】 外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)180000
  • RXAC ADP-18HW BH サン電子(PC)

    RXAC ADP-18HW BH

    サン電子(PC)(2件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    RXシリーズ用ACアダプタ
    適合機種RXシリーズ全機種電源DC12V温度(℃)(保証)-20~60RoHS指令(10物質対応)対応
  • 日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE 日本アンテナ

    日本アンテナ LTE外部アンテナ DP-BR0-RE

    日本アンテナ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けは両面テープもしくはビス留め可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラック
  • AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット サン電子(PC)

    AX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット

    サン電子(PC)
    49,980税込54,978
    1セット
    8日以内出荷
    NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。通信アダプタ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。
    付属品各スタートアップマニュアル/AX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナグレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • Rooster DRX5002 サン電子(PC)

    Rooster DRX5002

    サン電子(PC)
    55,980税込61,578
    1個
    当日出荷
    SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
    付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)質量(g)約240(本体のみ)規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)12(最大)/5(平均)/0.8(おやすみモード)入力電圧(V)DC5~27.4(±5%)材質(ケース)樹脂対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL])、B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL])、B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL])、B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL])、B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年材質(取付金具)鋼板モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナモバイル:外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)230000
  • サン電子 RX固定金具セット サン電子(PC)

    サン電子 RX固定金具セット

    サン電子(PC)(3件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    RXシリーズ用固定金具セット。盤内等に設置時に利用。ネジ4個付き
    用途盤内などへルータ設置時に最適付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)、取り付けネジ×4ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220 サン電子(PC)

    LTEマルチキャリア対応 IoT/M2Mダイヤルアップルータ AX220

    サン電子(PC)
    37,980税込41,778
    1台
    当日出荷
    NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE網に対応しAMTelecom社の通信モジュール「AML570」を搭載した、ルータ機能搭載高性能通信アダプタ。イーサネットポート1ポート搭載したモバイルルータ機能に加え、RS232Cインターフェース×1を搭載により、後位端末によるATコマンド制御が可能なモデムモード、RS232C⇔IPパケット変換を実現するプロコンモード等搭載。統合デバイスマネージメントサービス「SunDMS」に標準対応。
    用途NTTドコモ/KDDI/ソフトバンク/MVNOのマルチキャリアLTE回線に対応。各通信事業者のLTE網でデータ通信が可能。低速向け製品。付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)仕様NTTドコモ/KDDI/ソフトバンクのLTE網グレー周波数B1(1920~1980MHz(UL)、2110~2170MHz(DL))、B8(880~915MHz(UL)、925~960MHz(DL))、B18(815~830MHz(UL)、860~875MHz(DL))、B19(830~845MHz(UL)、875~890MHz(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大1/下り:最大1伝送方法LTERoHS指令(10物質対応)対応
  • 日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5 日精電機[制御機器]

    日精 LTEアンテナ4T-5M-BPヒンバン5

    日精電機[制御機器]
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    RX210/RX230/RX280/AX220/NSX7000に対応した高性能外部アンテナ。ケーブル長5M。IPX6相当の防水性能を有する。取り付けはマグネット可能。LTE通信の為、1台のルータに2本のアンテナ接続が必要。
    用途5メートルのケーブルにより電波環境の良い場所への設置が可能付属品取扱説明書ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • 〈AirStation Pro〉 5.6GHz/2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型アンテナ BUFFALO(バッファロー)

    〈AirStation Pro〉 5.6GHz/2.4GHz無線LAN 屋外遠距離通信用 平面型アンテナ

    BUFFALO(バッファロー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷
    工場拠点間やビル間通信を可能にする屋外用アンテナ アンテナ1台で2.4GHzと5.6GHzの通信が可能 抜群の耐環境性能 設置が簡単,マンションのベランダなどにも最適
    質量(g)500(マスト取り付け用金具を含む)コネクタ形状N型ジャック外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)111×115×168入力インピーダンス(Ω)50周波数範囲2.4~2.5GHz、5.47~5.825GHz動作環境温度:-30~60℃湿度:095%気圧:800-1060hPa設置場所屋外、屋内耐水性IPX3(防水)アンテナパッチアンテナ(内蔵2本)アズワン品番64-3801-36適合マスト径(Φmm)25~48.6(40A)耐風速(m/s)60以下偏波水平・垂直偏波ゲイン2.4~2.5GHz:8±0.5dBi5.47~5.825GHz:7±0.5dBi入力電力(W)最大1VSWR2以下
  • LTE YWX-6141SACX-697 LTE用アンテナ サン電子(PC)

    LTE YWX-6141SACX-697 LTE用アンテナ

    サン電子(PC)(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    RX210/AX220/NSX7000に対応した高性能ロッドアンテナ。
    適合機種RX210/AX220/AX220S/NSX7000固定方法本体直接
  • RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット サン電子(PC)

    RX220本体・MIMO 1018-458A 2.5Mアンテナ・ACアダプターセット

    サン電子(PC)
    59,980税込65,978
    1セット
    8日以内出荷
    NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI(いずれもMVNO含む)のLTE網に対応しAMTelecom社のLTEモジュール「AMP570」を搭載した、高性能モバイルVPNルータ。ルータ本体に加え、ACアダプタ、ケーブル長2.5Mの外部アンテナをセットにしたオールインワンモデル。
    付属品各スタートアップマニュアル/RX220本体/ACアダプタ/MIMOアンテナモジュールAM Telecom「AMM570」電源(V)DC:5~27.4(±5%)機能DHCP:サーバ/クライアント、アドレス変換:NAT/IPマスカレード、サーバ公開:仮想サーバ(最大32)/DMZホスト、スタティックルーティング:最大128件、アップデート:wwwブラウザ/telnet、アドレス解決:ダイナミックDNSサービス/メール通知、WANハートビート:分単位で設定/任意のアドレス設定、ダイヤルアップ接続:自動発信/手動発信、ダイヤルアップセッションキープ:可能、WakeOn:SMS受信、VPN(IPsec)機能:暗号化:AES256bit、3DES、アルゴリズム:IKE(メインモード、アグレッシブモード)、接続要求:イニシエータ、レスポンダ、接続可能回数:最大16件、セッションキープ設定:可能、キープアライブ設定:可能、バックアップ設定:別VPN装置への接続設定可能(1セッションにつき1件)、LifeTime設定:可能、NATトラバーサル:可能、VPN(PPTP)機能/暗号化:GRE、接続可能数:最大16件、認識方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、VPN(L2TP)機能:IPsec暗号化:AES256bit、3DES、IPsec認証方式:MD5、SHA-1、接続可能数:最大16件、PPP認証方式:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2、APN設定:10件、ロギング:WWWブラウザ/telnet/syslog、設定情報管理:WWWブラウザによるファイル保存、読み出し/telnetコマンドによる読み込み/書き込み 、フィルタリング:INPUT側最大64件、FORWARD側最大128件、MACフィルタリング:最大32件、時刻管理:可能、おやすみモード:可能インターフェース100BASE-TX/10BASE-T×2・SMA×2・ACジャック×1・SIMカースロット×1保証期間1年LED8個制御電源ASC(自立接続維持機能)ハードウェア/モバイル通信端末周波数(MHz)無線:B1(1920~1980(UL)、2110~2170(DL))、B8(880~915(UL)、925~960(DL))、B18(815~830(UL)、860~875(DL))、B19(830~845(UL)、875~890(DL))伝送速度(Mbps)上り:最大50/下り:最大150プロトコルサポート:Ethernet/ルーティング:IP/認証:PAP、CHAP、MS-CHAP、MS-CHAPv2/WANプロトコル:PPP/管理プロトコル:SNMPv1伝送方法LTE通信速度データ:上り最大50Mbps下り最大150MbpsベストエフォートRoHS指令(10物質対応)対応アクセス方式LTEキャリア後通信:NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク動作温度範囲(℃)-20~60
  • ACアダプタ R11AC ADP-30FW サン電子(PC)

    ACアダプタ R11AC ADP-30FW

    サン電子(PC)
    4,998税込5,498
    1個
    欠品中
    DRX用 ACアダプタ。