カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(3)
  • 学童・教育用品(3)
絞り込み

「rooster」の検索結果

6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Rooster DRX5002 サン電子(PC)

    Rooster DRX5002

    サン電子(PC)
    ¥55,980税込¥61,578
    1個
    当日出荷
    SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します。※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております。※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
    付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)質量(g)約240(本体のみ)規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)12(最大)/5(平均)/0.8(おやすみモード)入力電圧(V)DC5~27.4(±5%)材質(ケース)樹脂対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL])、B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL])、B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL])、B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL])、B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年材質(取付金具)鋼板モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナモバイル:外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)230000
  • Rooster DRX5010 サン電子(PC)

    Rooster DRX5010

    サン電子(PC)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    当日出荷
    無線LANアクセスポイント機能(親機)を搭載し、別途機器を追加することなくタブレットなどの無線LAN装置として接続できます。 SIMスロットが2個備わっており、それぞれ異なるキャリアのSIMを挿入することで冗長化が実現します。 これにより、通信障害発生時に主回線から副回線に切り替え、お客様の大切な通信を継続します。 WAN側へ通信するためのアンテナが内蔵されており、別途アンテナを購入する必要がないため設置が簡単にできます。 また内蔵アンテナで通信が困難な場合、外部アンテナの接続が可能です(例:金属製ボックスにDRX本体を納める場合など)。 高速通信可能で大容量通信(高解像度のネットワークカメラなど)を行う現場に最適です。 またVPN通信時も高速となり、リモートメンテナンス運用もスムーズに実現します※RXシリーズと比較。 IPsecVPN、PPTP(サーバ機能)、L2TP/IPsec v2(サーバ機能)に対応しております※L2TP/IPsec v3対応予定有。 NTTドコモ、ソフトバンク、KDDI及び各種MVNOに対応。キャリアに合わせて機器を選定する必要がなく、設置後のキャリア見直しも対応可能です。 Roosterシリーズの安心・安定運用をより高い次元で行うため、ファームウェアの更新やログ、温度電圧管理、死活監視などの遠隔集中管理機能を提供します。
    付属品スタートアップマニュアル(保証書付き)適合リモートセットアップ:可能(Webブラウザ/SSH/SunDMS)材質ケース:樹脂、取付具:鋼板質量(g)約250(本体のみ)タイプ帯域幅:シングル、デュアル、クワッドチャンネル規格JIS D 1601-1995 3種-A種(自動車部品振動試験規格)、VCCIクラスA、JC-STAR★1(セキュリティ要件適合及びラベリング制度 レベル1)消費電力(W)(最大)12/(平均)7/(おやすみモード)0.8対応各種ブロードバンド回線:対応、UIMカード:nanoSIM×2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約128×81×29(突起部、取付金具除く)インターフェース【イーサネット】1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T×2ポート(MDI/MDI-X 自動判別 全2重)【アンテナコネクタ】SMA×2【モバイルインタフェース】 B1(1920~1980MHz[UL]、2110~2170MHz[DL]) , B8(880~915MHz[UL]、925~960MHz[DL]) , B18(815~830MHz[UL]、860~875MHz[DL]) , B19(830~845MHz[UL]、875~890MHz[DL]) , B39(1880~1920MHz[UL]、1880~1920MHz[DL])保証期間1年動作モードアクセスポイント(※最大接続可能無線LAN端末数:20台)モードおやすみモード(省電力モード):対応動作温度(℃)-20~65動作湿度(%)25~85(結露なきこと)アンテナ【モバイル】外付け、内蔵 /【無線LAN】 外付け、内蔵RoHS指令(10物質対応)対応通信規格IEEE.802.11 a/b/g/n/ac周波数(GHz)2.4GHz帯 / 5GHz帯 (切り替え)入力電圧DC5~27.4V(±5%)回線種別LTE(NTTドコモ、KDDI、ソフトバンク)MTBF(時間)180000
  • AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG Rooster

    AX用ACアダプタ AXAC ADP-18HW BG

    Rooster
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    当日出荷
    Rooster AX用ACアダプタ
    対象機種AX220S(SC-RAX220S)、AX220(SC-RAX220)、AX110(SC-RAX110)質量(g)70外形寸法(mm)48×48×28.5(プラグ、ケーブル除く)温度範囲(℃)-20~60ケーブル長(m)1.5定格入力電圧(V)AC100-240 (50-60HZ)定格出力DC12.0V±5% 1.5A入力電圧範囲(V)AC90~264(47~63Hz)RoHS指令(10物質対応)対応
  • エフェクター/ベースディストーション Electro Harmonix

    エフェクター/ベースディストーション

    Electro Harmonix
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    5日以内出荷
    DELUXE BASS BIG MUFF PI は、クラシック Big Muff の重厚な歪みに、ベース用に最適化された EQ・ブレンド・ノイズゲートなどを統合した上位モデル。低域の存在感を保ちながら、幅広い歪みキャラクターを精密にコントロールできる多機能ベースファズ。・ベース用に最適化された Big Muff サウンドを高い柔軟性で調整可能。・BLEND で原音と歪みのミックスを自在に設定し、低域の存在感を保持。・BASS BOOST スイッチで低域を強化し、重厚なファズトーンを生成。・GATE 機能を搭載し、ノイズを抑えたタイトなサウンドを実現。・CROSSOVER(HPF/LPF)で歪み帯域を細かくコントロール。・独立した BASS/TREBLE EQ により音作りの幅を拡大。・SUSTAIN、TONE、VOLUME の基本操作も直感的。・ライブ、スタジオ、ヘヴィ系ジャンルに最適。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:DELUXE BASS BIG MUFF PI。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bass Fuzz / Distortion Pedal。・コントロール:Volume、Blend、Sustain、Bass、Treble、Gate、Crossover(HPF/LPF)、Bass Boost。・機能:ノイズゲート、クロスオーバー、原音ブレンド。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011318
  • エフェクター/ベースオーバードライブ Electro Harmonix

    エフェクター/ベースオーバードライブ

    Electro Harmonix
    ¥27,980税込¥30,778
    1台
    5日以内出荷
    BASS SOUL FOOD は、原音の太さを保ちながら自然な押し出し感を加える透明系ベースオーバードライブ。クリーンブーストからスムーズなドライブまで対応し、BLEND 機能で低域を失わない実用的なベース用ドライブペダル。・透明感のあるオーバードライブで原音のニュアンスを保持。・BLEND ノブで原音と歪みのバランスを自在に調整。・低域を損なわずに存在感のあるドライブを付加。・VOL、DRIVE、TREBLE の 3 ノブ構成で直感的に音作り。・内部スイッチでトゥルーバイパス/バッファードバイパスを選択可能。・クリーンブースト用途にも最適。・ロック、ファンク、ポップスなど幅広いジャンルに対応。・ノイズの少ないクリアな動作。・堅牢なメタル筐体による高い耐久性。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・品名:BASS SOUL FOOD。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Bass Overdrive / Clean Booster。・コントロール:Volume、Drive、Treble、Blend。・機能:原音ブレンド、内部スイッチによる True/Buffered Bypass 切替。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:メタル。・JANコード:0683274011592
  • エフェクター/ブースター Electro Harmonix

    エフェクター/ブースター

    Electro Harmonix
    ¥32,980税込¥36,278
    1台
    5日以内出荷
    LPB-3 w/Parametric Mids は、クラシックな LPB ブーストを基に、可変ミッド帯域を搭載した最新ブースター。クリーンブーストから中域を押し出すドライブ的ブーストまで、アンプのキャラクターを積極的にコントロールできる高精度ミッドブースター。・LPB 系の ナチュラルで太いクリーンブースト をベースに設計。・パラメトリック・ミッド(MID LEVEL/MID FREQ) を搭載し、狙った帯域を精密にブースト。・ミッドのピーク位置を可変することで、カッティングの抜け~ソロの存在感まで自在に調整。・VOLUME/MID LEVEL/MID FREQ の 3 コントロール構成。・アンプのフロントをプッシュして自然な歪みを得る用途にも最適。・ギター/ベースどちらにも対応。・トゥルーバイパス仕様。・9V DC(センターマイナス)で駆動。・コンパクト筐体でボードに組み込みやすい設計。・品名:LPB-3 w/Parametric Mids。・ブランド:electro-harmonix。・カテゴリ:Boost / Parametric Mid Booster。・コントロール:Volume、Mid Level、Mid Freq。・特徴:LPB 系クリーンブースト、可変ミッド帯域、アンプの押し出し調整。・電源:9V DC(センターマイナス)。・筐体:コンパクトメタル筐体。・JANコード:0683274012599