カテゴリ
- メカニカル部品(1)
- ジョータイプ(1)
絞り込み
外径(Φmm)
- 65
ブランド
- KTR(1)
全長(mm)
- 90(1)
「rotex」の検索結果

カプラ ジョーカップリング
KTR¥45,980税込¥50,5781個7日以内出荷KTR Rotex GS 3 パーツ軸プラグイン振動でジョータイプのカップリングを低減しています。したがって、さまざまなハブ設計とさまざまなショアハーネスが、オートメーションエンジニアリングの各用途に最適なカップリングを提供します。このカップリングは、工作機械、オートメーション、動力伝達、医療技術、包装技術で使用されています。メンテナンスフリー 電気的に絶縁 フェイルセーフ バックラッシュなし仕様●ボア:38mm●定格トルク:160Nm●ずれ - 角度:0.9°●ずれ - パラレル:0.11mm●ずれ - 軸:+1.5 → -0.7mm●コード番号:203-2433全長(mm)90外径(Φmm)65アズワン品番65-7983-25