カテゴリ

  • 作業工具(29)
  • 測定用品(1)

「rothenberger 工具」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ローポンプスーパープラス アサダローポンプスーパープラスアサダ(8件のレビュー)
24,980税込27,478
1個
当日出荷
強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。付属品アダプタ長、アダプタ短質量(kg)1.2適合排水管径(Φmm)20~75加圧力(N)340(35kgf)
ローベンド4000A ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド4000Aローテンベルガー(ROTHENBERGER)
459,800税込505,780
1台
3日以内出荷
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工適合配管径(inch)1/2-1.3/8トラスコ品番836-9084セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個タイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
チューブカッタ42 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッタ42ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)
7,998税込8,798
1個
当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。 超軽量でポケットに入る小型サイズです。 ハンドル回転がスムーズです。 湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。 スペアで、銅管用カッタホイルが3枚、カッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ、標準で付属しております。 スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断。切断能力(mm)5~42トラスコ品番367-9152全長(mm)150肉厚(mm)最大2.15適合替刃R70007
ローデンロスピ8H+EPLUS ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローデンロスピ8H+EPLUSローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1件のレビュー)
34,980税込38,478
1台
当日出荷
手動・電動兼用タイプです。 ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。 コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。 軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。 ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)トラスコ品番351-7683質量(kg)3.5寸法幅203×奥行203×高さ395mmパイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75動力手動有効距離(m)(清掃能力)7.5
ミニカッタ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ミニカッタローテンベルガー(ROTHENBERGER)
3,298税込3,628
1個
当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
適合替刃R70017
ベースンレンチ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ベースンレンチローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
当日出荷
洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
チューブカッター用替刃 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッター用替刃ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)
879税込967
1個
当日出荷
用途薄刃強力タイプで抜群の切れ味です。質量(g)2外径(Φmm)16
ローベンド3000用 シュー&ガイド ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド3000用 シュー&ガイドローテンベルガー(ROTHENBERGER)
23,980税込26,378
1個
3日以内出荷
排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット ローテンベルガー(ROTHENBERGER)排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセットローテンベルガー(ROTHENBERGER)
41,980税込46,178
1セット
当日出荷
アダプタ洋式便器用も付属されたフルセットが登場。ケースにはアダプタ洋式便器用も収納できるようになりました。強力な水圧で素早く詰まりを解消します。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます。詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます。軽量で持ち運びがラクです。超軽量で持ち運びがラクです。内圧変化に強い丈夫なボディです。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に。付属品アダプタ長、アダプタ短、アダプタ洋式便器用、ケーストラスコ品番692-3851パイプ径(Φmm)清掃能力:20~75
エキスパンダヘッド ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッドローテンベルガー(ROTHENBERGER)
28,980税込31,878
1個
当日出荷から3日以内出荷
均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
ユニバーサルリーマS ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ユニバーサルリーマSローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。 36枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
用途ステンレス管のバリ取りに最適。適合サイズ(Φmm)銅管6~35トラスコ品番824-7828質量(g)196適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
カッタホイル(被覆銅管用) ローテンベルガー(ROTHENBERGER)カッタホイル(被覆銅管用)ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
25,980税込28,578
1セット(10個)
3日以内出荷
適合チューブカッタ42PLプラス/42PCプラス種別替刃外径(Φmm)23.8
ロースコープ2522用ケース ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ロースコープ2522用ケースローテンベルガー(ROTHENBERGER)
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
頑丈なプラスチックケースの内部は型抜きしたクッション材入りで、カメラ・ケーブルを衝撃から守ります。
用途ロースコープ2522専用ケーストラスコ品番852-0893適合機種ロースコープ2522
リーマー ローテンベルガー(ROTHENBERGER)リーマーローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷
回転させるだけで、内・外面取りOK。
適合サイズ(Φmm)銅管3~36トラスコ品番376-0383質量(g)30適合材銅・アルミ・軟鋼
ロースライスコンパクトチューブカッター ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ロースライスコンパクトチューブカッターローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3件のレビュー)
5,598税込6,158
1個
当日出荷から6日以内出荷
ユニークなワンハンドオペレーションモデル。 数回転回すだけで銅管が切断できます。 片手で操作できるユニークデザイン。
質量(g)230
マキシベンダ22 アサダマキシベンダ22アサダ
39,980税込43,978
1セット
4日以内出荷
軽量1.8kg 高所・狭所でも作業がラクラク!! 軟質銅管、冷凍空調用銅管の曲げ加工に。 強力樹脂製のシューで銅管に優しい。 解除レバー付き。
仕様手動、正付属品ガイドバー組(吋)、シュー(3/8、1/2、5/8、3/4、7/8インチ)、ケース質量(kg)3.2曲げ角度~90°曲げ半径(mm)35(3/8)、35(1/2)、49(5/8)、74(3/4)、87(7/8)適合管軟質銅管曲げ能力(mm)Φ9.52(3/8)、Φ12.7(1/2)、Φ15.88(5/8)、Φ19.05(3/4)、Φ22.22(7/8)
チューブカッター ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッターローテンベルガー(ROTHENBERGER)
7,298税込8,028
1個
当日出荷
薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)適合標準替刃:R70007トラスコ品番367-9144材質全長(mm)125肉厚(mm)最大:1.55切断能力(mm)5~28
チューブカッタ R70シリーズ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッタ R70シリーズローテンベルガー(ROTHENBERGER)
5,898税込6,488
1個
当日出荷
軽量で使いやすいです。 銅管の精密切断に適しています。
トラスコ品番829-1493材質全長(mm)120切断能力(Φmm)3mm~28mm切断可能肉厚(mm)1.55適合替刃R70007切断能力(inch[mm])1/8~1 1/8(3~28)
バルブヘッド付SCワイヤ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)バルブヘッド付SCワイヤローテンベルガー(ROTHENBERGER)
39,980税込43,978
1本
当日出荷
いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番824-78692018年トラスコ掲載ページ4 1467
ローベンド3000用 三脚アダプタ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド3000用 三脚アダプタローテンベルガー(ROTHENBERGER)
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
トラスコ品番852-3047適合機種ローベンド3001用高さ(mm)440+350
ローベンド4000S ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド4000Sローテンベルガー(ROTHENBERGER)
489,800税込538,780
1台
3日以内出荷
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工適合配管径(inch)1/2-1.3/8トラスコ品番836-9086セット内容シュー&ガイド(1/2インチ・5/8インチ・3/4インチ・7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
カッタホイルF ローテンベルガー(ROTHENBERGER)カッタホイルFローテンベルガー(ROTHENBERGER)
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
用途フレキ管カッタ用替刃トラスコ品番852-0584適合機種フレキ管カッタ
ローベンド3000用 三脚 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド3000用 三脚ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
24,980税込27,478
1個
3日以内出荷
トラスコ品番852-3030適合機種ローベンド3000用高さ(mm)440アズワン品番65-2353-36
カッタホイル125・165用 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)カッタホイル125・165用ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
11,980税込13,178
1セット(2個)
3日以内出荷
用途PEカッタ用替刃トラスコ品番852-0582適合機種PEカッタ125・165用
ローベンド4000B ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ローベンド4000Bローテンベルガー(ROTHENBERGER)
469,800税込516,780
1台
3日以内出荷
曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
用途銅管・ステンレス管の曲げ加工適合配管径(inch)1/2-1.3/8トラスコ品番836-9085セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)
アダプタ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)アダプタローテンベルガー(ROTHENBERGER)
49,980税込54,978
1個
3日以内出荷
用途2インチ以上のエキスパンダヘッドを使用する場合に使用。トラスコ品番852-0722適合機種エキスパンダパワートルク・パワーエキスパンダH1用
ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
379,800税込417,780
1台
当日出荷
管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱質量(kg)15消費電力(W)250電源AC100V電源コード(m)2.6パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100清掃能力距離(m)40
エキスパンダヘッド ローテンベルガー(ROTHENBERGER)エキスパンダヘッドローテンベルガー(ROTHENBERGER)
22,980税込25,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
適合機種パワートルクPR型
チューブカッタ42PLプラス ローテンベルガー(ROTHENBERGER)チューブカッタ42PLプラスローテンベルガー(ROTHENBERGER)
9,598税込10,558
1個
翌々日出荷
被覆銅管用 リーマ付
切断能力(Φmm)5~32(被覆外径)仕様リーマ付付属品替刃1枚トラスコ品番852-0586全長(mm)151質量(g)290回転半径(mm)118~133アズワン品番65-2353-49
Tメーキングツール用ラチェット ローテンベルガー(ROTHENBERGER)Tメーキングツール用ラチェットローテンベルガー(ROTHENBERGER)
11,980税込13,178
1個
18日以内出荷
クロームバナジウム製ラチェットレンチ。