カテゴリ

  • 作業工具(26)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 測定用品(1)

「rothenberger」の検索結果

29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チューブカッター用替刃 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    チューブカッター用替刃

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    用途薄刃強力タイプで抜群の切れ味です。質量(g)2外径(Φmm)16
  • ミニカッタ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ミニカッタ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。
    適合替刃R70017
  • 排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    排水管清掃機 ローポンプスーパープラス ケース付Fセット

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    41,980税込46,178
    1セット
    当日出荷
    アダプタ洋式便器用も付属されたフルセットが登場。ケースにはアダプタ洋式便器用も収納できるようになりました。強力な水圧で素早く詰まりを解消します。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応できます。詰まり水に触れず、クリーンな作業ができます。軽量で持ち運びがラクです。超軽量で持ち運びがラクです。内圧変化に強い丈夫なボディです。
    用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まりの除去に。付属品アダプタ長、アダプタ短、アダプタ洋式便器用、ケーストラスコ品番692-3851パイプ径(Φmm)清掃能力:20~75
  • ローデンロスピ8H+EPLUS ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ローデンロスピ8H+EPLUS

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    当日出荷
    手動・電動兼用タイプです。 ドリルアダプタ付きで、電動ドリルを使用しての作業が可能です。 コシが強いSCワイヤなので、Sトラップも簡単に入ります。 軽くて腐食に強いプラスチック製ドラムを採用しています。 ワイヤを簡単&素早くロックできる3つ爪チャックです。
    用途トイレ、浴室、洗面所等の詰まりの除去に。付属品ワイヤ(寸法(mm×m)/8×7.5)トラスコ品番351-7683質量(kg)3.5寸法幅203×奥行203×高さ395mmパイプ径(Φmm)(清掃能力パイプ径)20~75動力手動有効距離(m)(清掃能力)7.5
  • チューブカッタ42 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    チューブカッタ42

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。 超軽量でポケットに入る小型サイズです。 ハンドル回転がスムーズです。 湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。 スペアで、銅管用カッタホイルが3枚、カッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ、標準で付属しております。 スクレーパを内蔵しています。
    用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断。トラスコ品番367-9152全長(mm)150肉厚(mm)最大2.15切断能力(mm)5~42適合替刃R70007
  • ユニバーサルリーマS ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ユニバーサルリーマS

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    欠品中
    回転させるだけで、内・外面取りOK。 36枚刃でラクラク強力面取り。 耐久性バツグン。
    用途ステンレス管のバリ取りに最適。トラスコ品番824-7828質量(g)196適合サイズ(Φmm)銅管6~35適合材銅・鉄・ステンレス・アルミ・真ちゅう・プラスチック管
  • エキスパンダヘッド ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    エキスパンダヘッド

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    25,980税込28,578
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    均一で綺麗な拡管をするために作りあげた精密ヘッド。 エキスパンダヘッドは、6チャンネルのヘッドをリベット(鋲)で固定。 ヘッドの強度を保ち、力を均等に伝え、同芯上に広がるため、精度の高い作業が可能。
  • リーマー ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    リーマー

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    回転させるだけで、内・外面取りOK。
    トラスコ品番376-0383質量(g)30適合サイズ(Φmm)銅管3~36適合材銅・アルミ・軟鋼
  • チューブカッター ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    チューブカッター

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    薄刃強力タイプで優れた切れ味です。軽量でポケットに入る小型サイズです。スペアの替刃が3枚付いています。ハンドル回転がスムーズです。湿気に強くサビにくいアルミ製ボディです。銅管用カッタホイルの他、スペアのカッタ軸が1ヶ、E型止め輪が1ヶ標準で付いています。スクレーパを内蔵しています。
    用途銅・黄銅・アルミ・薄肉軟鋼管の精密切断に。付属品銅管用カッタホイル×3枚(チューブカッタに装着分1枚を除く)、カッタ軸×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)、E型止め輪×1(チューブカッタに装着分1ヶを除く)適合標準替刃:R70007トラスコ品番367-9144材質全長(mm)125肉厚(mm)最大:1.55切断能力(mm)5~28
  • ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ドレンクリーナR-550 PCワイヤ仕様

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    399,800税込439,780
    1台
    当日出荷
    管清掃のプロ必携です。ビクともしない頑固な詰まりに威力を発揮します。折れ・曲がり・消耗に強いPCワイヤです。硬すぎず・柔らかすぎないワイヤで、詰まり箇所まで確実に到達します。
    用途トイレ、浴室、洗面所、横引管、下水管、工場配管、ボイラ配管などの詰まりの除去に。セット内容PCワイヤ16Φ×2.3m×5本、ストレートヘッドΦ16mm、バルブヘッドΦ28mm、ブレードカッタΦ25mm、バスケット、ガイドホース、ワイヤキー、ロボナル(防錆材)、工具一式、手袋(左)、工具箱質量(kg)15消費電力(W)250電源AC100V電源コード(m)2.6パイプ径(Φmm)清掃能力パイプ径:20~100清掃能力距離(m)40
  • ローベンド4000B ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ローベンド4000B

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
    用途銅管・ステンレス管の曲げ加工トラスコ品番836-9085セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)適合配管径(inch)1/2-1.3/8
  • アダプタ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    アダプタ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    用途2インチ以上のエキスパンダヘッドを使用する場合に使用。トラスコ品番852-0722適合機種エキスパンダパワートルク・パワーエキスパンダH1用
  • カッタホイル125・165用 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    カッタホイル125・165用

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    11,980税込13,178
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    用途PEカッタ用替刃トラスコ品番852-0582適合機種PEカッタ125・165用
  • チューブカッタ42PLプラス ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    チューブカッタ42PLプラス

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    9,598税込10,558
    1個
    翌々日出荷
    被覆銅管用 リーマ付
    付属品替刃1枚仕様リーマ付トラスコ品番852-0586全長(mm)151質量(g)290切断能力(Φmm)5~32(被覆外径)回転半径(mm)118~133アズワン品番65-2353-49
  • カッタホイル(被覆銅管用) ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    カッタホイル(被覆銅管用)

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    27,980税込30,778
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    適合チューブカッタ42PLプラス/42PCプラス種別替刃外径(Φmm)23.8
  • エキスパンダヘッド ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    エキスパンダヘッド

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    適合機種パワートルクPR型
  • ローベンド3000用 三脚 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ローベンド3000用 三脚

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    25,980税込28,578
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-3030適合機種ローベンド3000用高さ(mm)440アズワン品番65-2353-36
  • カッタホイルF ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    カッタホイルF

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    用途フレキ管カッタ用替刃トラスコ品番852-0584適合機種フレキ管カッタ
  • バルブヘッド付SCワイヤ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    バルブヘッド付SCワイヤ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    39,980税込43,978
    1本
    3日以内出荷
    いろいろな詰まりに対応できる万能タイプヘッド一体型のワイヤです。
    用途いろいろな詰まりに。ドレンクリーナ用ワイヤ。トラスコ品番824-78692018年トラスコ掲載ページ4 1467
  • ローベンド4000A ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ローベンド4000A

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    499,800税込549,780
    1台
    3日以内出荷
    曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
    用途銅管・ステンレス管の曲げ加工トラスコ品番836-9084セット内容シュー&ガイド(7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個タイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)適合配管径(inch)1/2-1.3/8
  • ローベンド4000S ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ローベンド4000S

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    519,800税込571,780
    1台
    3日以内出荷
    曲げ角度は3度刻みクラッチ式で、希望の角度へぴったり曲げられます。
    用途銅管・ステンレス管の曲げ加工トラスコ品番836-9086セット内容シュー&ガイド(1/2インチ・5/8インチ・3/4インチ・7/8インチ・1インチ・1 1/8インチ・1 1/4インチ)、セットピン、ケース×2個、三脚、三脚アダプタタイプインチ用肉厚(inch)【曲げ可能/銅管】1/2~1-3/8、【薄肉ステンレス管】10~20曲げ角度0~180°曲げ半径(mm)52(1/2)/75(5/8)/80(3/4)/89(7/8)/112(1)/115(1.1/8)/134(1.1/4)/140(1.3/8)適合配管径(inch)1/2-1.3/8
  • ローベンド3000用 シュー&ガイド ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ローベンド3000用 シュー&ガイド

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
  • ローベンド3000用 三脚アダプタ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ローベンド3000用 三脚アダプタ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
    トラスコ品番852-3047適合機種ローベンド3001用高さ(mm)440+350
  • チューブカッタ R70シリーズ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    チューブカッタ R70シリーズ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    軽量で使いやすいです。 銅管の精密切断に適しています。
    トラスコ品番829-1493材質全長(mm)120切断能力(Φmm)3mm~28mm切断可能肉厚(mm)1.55適合替刃R70007切断能力(inch[mm])1/8~1 1/8(3~28)
  • ベースンレンチ ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ベースンレンチ

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(4件のレビュー)
    8,498税込9,348
    1個
    当日出荷
    洗面台の下などの狭い場所でのナット締め、緩め作業に最適。 ハンドルは伸縮タイプで、長さ調節もワンタッチ。
    長さ(mm)275~455対辺(mm)(ナット)10~32適合管3/8~1-1/4アズワン品番65-2352-54
  • ロースライスコンパクトチューブカッター ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ロースライスコンパクトチューブカッター

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)(3件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    6日以内出荷
    ユニークなワンハンドオペレーションモデル。 数回転回すだけで銅管が切断できます。 片手で操作できるユニークデザイン。
    質量(g)230
  • ロースコープ2522用ケース ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ロースコープ2522用ケース

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    頑丈なプラスチックケースの内部は型抜きしたクッション材入りで、カメラ・ケーブルを衝撃から守ります。
    用途ロースコープ2522専用ケーストラスコ品番852-0893適合機種ロースコープ2522
  • ブレード1 スクレーパ用 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ブレード1 スクレーパ用

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    7,998税込8,798
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    用途スクレーパ用替刃トラスコ品番851-2689質量(g)200
  • ブレード3 スクレーパ用 ローテンベルガー(ROTHENBERGER)

    ブレード3 スクレーパ用

    ローテンベルガー(ROTHENBERGER)
    8,298税込9,128
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    用途スクレーパ用替刃トラスコ品番851-2691質量(g)200