カテゴリ
- 塗料(1)
- ジンク(1)
絞り込み
色
グレー系(1)
特性
- さび止め(1)
- 耐久・耐摩耗(1)
亜鉛末含有量
- 93%
- 70%(2)
- 83%(3)
- 86%(2)
- 92%(2)
- 96%(6)
主な用途
- 鉄部(1)
- 非鉄金属(1)
主成分
- その他(1)
ブランド
- ローバル(1)
ローバル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「roval」の検索結果

水性ローバル
ローバル(4件のレビュー)¥4,698~税込¥5,168~1缶(0.9kg)ほか当日出荷から22日以内出荷溶融亜鉛めっきと同等の強力なさび止め効果。 「常温亜鉛めっきローバル」が環境にやさしい水性塗料に。 橋梁や高速道路など重防食の分野で用いられる技術を住環境の分野に適用できるように開発した水性有機ジンクリッチペイントです。 簡単かつ安全に扱うことができ、シンナー臭もなく、鋼材に超耐久性を持たすことのできる塗料です。 防食下地としての使用や、単膜で仕上げることも可能です。 ショッピングセンター等の商業施設や駅構内など人通りの多いところでも、嫌な臭いがしないので営業中も塗装ができます。仕様常温亜鉛メッキ、水性、シンナー臭無し、VOC93%カット、鉛・クロムフリー色グレー乾燥時間(分)30(23℃/50%RH)形態1液1粉末耐熱温度(℃)170(連続24時間異常なし)主な用途亜鉛メッキ、鋼、橋梁膜厚(μm)80(40×2回塗り)含有量(%)亜鉛:93質量混合比粉末:塗装液=3.5:1危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応特性耐久、さび止ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆グリーン購入法適合標準塗布量(g/m2)500(250×2回塗り)