カテゴリ

  • 店舗什器・備品(20)
  • 建築金物(4)

「royal 棚柱」の検索結果

関連キーワード
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](118件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
材質スチール異型材(クローム)厚さ(mm)2.0クローム仕上クローム
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](12件のレビュー)
639税込703
1本
当日出荷から11日以内出荷
材質スチール異型材厚さ(mm)2Aホワイト仕上Aホワイト
ウッドブラケット A-32/A-33 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ウッドブラケット A-32/A-33ROYAL(ロイヤル)[建築金物](60件のレビュー)
379税込417
1本ほか
当日出荷
スリット穴掛け式棚設置システムの木製専用金具。 左右でお求めください。
用途木棚水平用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6仕上クローム
水平ブラケット 木棚板用 中間受 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット 木棚板用 中間受ROYAL(ロイヤル)[建築金物](12件のレビュー)
359税込395
1本
当日出荷から6日以内出荷
A-32/A-33と同一レベルの木棚用ブラケットです。 中間受けとして使用してください。
用途木棚板専用水平ブラケット材質(爪部)スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6タイプ中間受け仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス棚柱 SP型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス棚柱 SP型LAMP(スガツネ工業)(15件のレビュー)
2,198税込2,418
1セット(2本)ほか
当日出荷
木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セット ROYAL(ロイヤル)[建築金物]木棚用ブラケット(Rタイプ) 左右セットROYAL(ロイヤル)[建築金物](27件のレビュー)
599税込659
1セット
当日出荷から5日以内出荷
Rタイプブラケットのみ寸0~4対応 自動ロック式抜け止め標準装備
用途スリット穴掛け式棚等設置システムの、木棚専用腕金具材質スチール特殊鋼厚さ(mm)2.6角度(°)腕金具0.75アップ
ステンレス鋼製棚柱 SPE型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPE型LAMP(スガツネ工業)(12件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
立ち上がりの厚みは3 mmと薄く、面付けでも棚板側面との隙間が気になりません。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。
材質ステンレス鋼(SUS430)推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び3、または十字穴付皿木ねじ呼び3.1種類棚柱耐荷重(N)785
AT-P Aタッピング クローム ROYAL(ロイヤル)[建築金物]AT-P Aタッピング クロームROYAL(ロイヤル)[建築金物](18件のレビュー)
239税込263
1パック(50本)
当日出荷から5日以内出荷
一般規格より小頭で、強度を持たせる為、首下に補強がされています。
用途チャンネル支柱を木下地に固定するビス頭径(Φmm)6
チャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]チャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物](3件のレビュー)
599税込659
1本
当日出荷から15日以内出荷
材質スチール異型材厚さ(mm)2Aブラック仕上Aブラック
ステンレス鋼製棚柱 SPH型 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製棚柱 SPH型LAMP(スガツネ工業)(3件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット(8本)ほか
当日出荷
棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。ステンレス鋼製の棚柱で、重量物を載せても変形しにくい構造です。実験室の薬品棚(ガラス棚)、収納家具、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。棚受は別売品のSPH-20、SPH-5、SPH-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SP-18E型、またはSPW-EC20型からお選びください。
用途実験室の薬品棚(ガラス棚)の棚受、収納家具の棚受、化粧品、衣料品、食品のショーケース等の棚受に最適です。材質ステンレス鋼(SUS304)仕上ヘアーライン
棚柱 82型 LAMP(スガツネ工業)棚柱 82型LAMP(スガツネ工業)(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
高荷重向けの棚受です。重いものを収納するガレージやパントリーにおすすめです。
材質幅(mm)27厚さ(mm)17
ケース用サポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ケース用サポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
619税込681
1個ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
店舗陳列用パーツ,シンプルなディスプレイ棚受けパーツ
ステンレスチャンネルサポート ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスチャンネルサポートROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,298税込1,428
1本
当日出荷から8日以内出荷
ステンレスヘアーライン材質SUS304厚さ(mm)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
ハンガーブラケット A-80S ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ハンガーブラケット A-80SROYAL(ロイヤル)[建築金物](11件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
のみ寸0~4対応自動ロック式抜け止め標準装備 Aタイプブラケット 併用可能同一レベルブラケット:A-78S 振れ止め(NPL)標準装備(但し先端パイプ用に付き、爪側にも振れ止めを使用する場合は別途SLの使用が可能) PSL加工(PH加工)可
用途スリット穴掛け式棚等設置システムのハンガー横掛け陳列用丸パイプ設置用腕金具32Φ用材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3tクローム角度(°)腕金具0.75アップRoHS指令(10物質対応)対応
GPダボ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]GPダボROYAL(ロイヤル)[建築金物](6件のレビュー)
339税込373
1パック(10個)
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけ式木棚板設置用ダボ材質アルミ挽物呼び8RoHS指令(10物質対応)対応
シューノ19 木棚ブラケット(左右セット) ROYAL(ロイヤル)[建築金物]シューノ19 木棚ブラケット(左右セット)ROYAL(ロイヤル)[建築金物]
799税込879
1セット
4日以内出荷
材質スチール厚さ(mm)t=2.6
Hバー スチールクローム 丸 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]Hバー スチールクローム 丸ROYAL(ロイヤル)[建築金物](5件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から17日以内出荷
ハンガー横掛け陳列用パイプ
用途丸バー用 ハンガー、ディスプレイ等に使用直径(Φmm)25.4材質スチール特殊鋼寸法t(mm)1.2
水平ブラケット ガラス棚板用 ROYAL(ロイヤル)[建築金物]水平ブラケット ガラス棚板用ROYAL(ロイヤル)[建築金物](7件のレビュー)
279税込307特価
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途ガラス棚専用ブラケット材質スチール特殊鋼厚さ(mm)3.0仕上クロームRoHS指令(10物質対応)対応
GPネジ付きダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]GPネジ付きダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物](2件のレビュー)
829税込912
1パック
当日出荷
用途GPダボ柱システム専用、ひっかけネジ止め式木棚板設置用ダボ適合GPS、GPM材質アルミ挽物ねじピッチ(mm)1.0呼び10ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
ガラス棚板用EL柱ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラス棚板用EL柱ダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
1,998税込2,198
1パック
当日出荷から6日以内出荷
材質真鍮挽き物寸法(mm)20
ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ステンレスハシゴ柱用ダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
419税込461
1パック
当日出荷
用途ハシゴ型ダボ柱システム専用、木棚板設置用ダボ材質SUS304厚さ(mm)0.8tステンレスヘアーラインサイズ(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
スクエアースリットB スリットパイプ ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットB スリットパイプROYAL(ロイヤル)[建築金物](1件のレビュー)
999税込1,099特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
Bスリット シングルスリット(1面):サイズ13~31 シングルスリット(2面):サイズ40~50
用途スリット穴掛け式棚等設置システム、およびナローダボシステム用基礎支柱(加工用スリット穴付き角パイプ)材質スチール生地
ガラス棚板用ステンレスEL柱ダボ 10個入り ROYAL(ロイヤル)[建築金物]ガラス棚板用ステンレスEL柱ダボ 10個入りROYAL(ロイヤル)[建築金物]
2,998税込3,298
1パック
5日以内出荷
付属品チューブ、爪ボルト材質ステンレス寸法(mm)20ステンレス
スクエアースリットB ROYAL(ロイヤル)[建築金物]スクエアースリットBROYAL(ロイヤル)[建築金物]
4,598税込5,058
1本
5日以内出荷
穴数4面板厚(mm)2.0t材質スチール生地ピッチ(mm)(スリット)8.5
royal 金物特集