カテゴリ

  • 制御機器(3)
    • ファンモータ本体(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
形状
  • 丸形(1)
  • 角形(2)
フレーム寸法(mm)
  • Φ170(2)
  • Φ172(1)
  • □160(1)
入力電圧(V)
  • AC100(2)
  • AC115(2)
  • AC200(2)
  • AC230(2)
  • DC12(1)
  • DC24(1)
  • DC48(1)
最大風量(m3/min)
  • 4.2(1)
  • 6.4(3)
  • 8.5(1)
種類
  • ACファン(2)
  • DCファン(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 51
  • 20(1)
  • 25(12)
  • 28(1)
  • 38(11)
  • 42(1)
  • 55(1)
特性
  • 長寿命(1)
長寿命
音圧レベル(dB)
  • 36(1)
  • 41(1)
  • 47(1)
  • 51(1)
  • 52(1)
  • 56(1)
  • 60(1)
36・41・47・51・52・56・60
最大静圧(Pa)
  • 67.6(1)
  • 137.2(1)
  • 166.6(1)
  • 196(2)
67.6・137.2・166.6・196
ブランド
  • 山洋電気(3)
山洋電気
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「royal fan」の検索結果

3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ACファンモータ 山洋電気ACファンモータ山洋電気(4件のレビュー)
7,698税込8,468
1台
当日出荷から81日以内出荷
スピードタイプ標準スピードモーターコンデンサモータ厚さ(mm)51質量(g)1000タイプ大風量・高静圧タイプ・産業機器・電算機の周辺機器用に最適種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60入力方式端子最大風量(m3/min)5.3/6.4(50Hz/60Hz)材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)音圧レベル(dB)51/56(50Hz/60Hz)入力(W)(50/60Hz)27/25最大静圧(Pa)147/196(50Hz/60Hz)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)サイズ(mm)Φ170×150保護方式サマールプロテクト定格回転速度(min-1[r.p.m])2900/3500(50Hz/60Hz)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気
2,998税込3,298
1個
当日出荷から81日以内出荷
種類ACファン周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)材質(羽根)樹脂(難燃グレードUL94V-1)期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間)
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷から121日以内出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
t fal 取っ手特集