カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ファンモータ本体(2)
絞り込み
形状
  • 角形(2)
フレーム寸法(mm)
  • □80(1)
  • □119(1)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • AC200(1)
  • AC220~230(1)
  • AC230(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.7(1)
  • 1.7(1)
種類
  • ACファン(2)
フレーム厚さ(mm)
  • 25(1)
  • 38(1)
25・38
特性
  • 小型(1)
  • 標準(2)
  • 薄型(1)
小型・標準・薄型
音圧レベル(dB)
  • 29(1)
  • 37(1)
29・37
最大静圧(Pa)
  • 32
  • 17.6(1)
  • 18.6(2)
  • 20.6(1)
  • 21.6(1)
  • 27(2)
  • 42(4)
  • 44(7)
  • 44.1(2)
  • 49(3)
  • 53.9(2)
  • 59(2)
  • 93.1(5)
  • 107(1)
  • 118(1)
  • 137.2(1)
  • 166.6(1)
  • 196(2)
  • 215.6(1)
  • 215.8(1)
ブランド
  • omron(オムロン)(1)
  • オリエンタルモーター(1)
omron(オムロン)・オリエンタルモーター
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「royal fan」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ファンモーター オリエンタルモーターファンモーターオリエンタルモーター(9件のレビュー)
4,498税込4,948
1組
当日出荷から12日以内出荷
材質(フレーム)アルミダイカスト材質(羽根)ポリカーボネート(難燃グレードV-0)形状角形特性標準/小型/薄型
AC軸流ファン R87F omron(オムロン)AC軸流ファン R87Fomron(オムロン)(53件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から96日以内出荷
最適クーリングを実現する軸流ファン。 低騒音、長寿命、耐環境性を配慮した設計。 軸受けは信頼性の高いボールベアリングを採用。
周波数(Hz)50/60規格UL/CSA保存温度(℃)-40~+85(氷結しないこと)材質(フレーム)アルミダイカスト絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガ)電源接続部一括と非充電金属部使用周囲温度(℃)-30~+70(氷結しないこと)使用周囲湿度25~85%RH絶縁耐圧AC2000V(1分間)電源接続部一括と非充電金属部許容電圧変動定格電圧の85~110%材質(羽根)ガラス入ポリカーボネート保護方式インピーダンスプロテクト特性標準
t fal 取っ手特集