カテゴリ

  • 制御機器(2)
    • ファンモータ本体(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
形状
  • 角形(2)
フレーム寸法(mm)
  • □60(1)
  • □80(1)
入力電圧(V)
  • AC100(1)
  • AC115(1)
  • DC12(1)
最大風量(m3/min)
  • 0.53
  • 0.33(1)
  • 0.4(1)
  • 0.43(1)
  • 0.5(1)
  • 0.6(1)
  • 0.63(1)
  • 0.7(1)
  • 0.76(1)
  • 0.8(1)
  • 0.9(1)
  • 1(3)
  • 1.05(1)
  • 1.1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(2)
  • 1.8(2)
  • 2.2(5)
  • 3.1(5)
  • 6.4(3)
種類
  • ACファン(1)
  • DCファン(1)
フレーム厚さ(mm)
  • 20(1)
  • 25(1)
20・25
特性
  • 長寿命(1)
長寿命
音圧レベル(dB)
  • 28(1)
  • 31(1)
28・31
最大静圧(Pa)
  • 31.4(1)
  • 40.2(1)
31.4・40.2
ブランド
  • 山洋電気(2)
山洋電気
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「royal fan」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
San Ace ACファンモータ 山洋電気San Ace ACファンモータ山洋電気(14件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1台
当日出荷から51日以内出荷
モーターくま取りモータ保護方式インピーダンスプロテクト形状角形種類ACファン使用温度範囲(℃)-30~+60周波数(Hz)50/60材質(フレーム)アルミニウム保存温度範囲(℃)-30~+70(結露なきこと)使用電圧範囲各型番ごとの電圧±10%材質(羽根)樹脂サイズ(mm)80×80期待寿命(時間)25000(60℃)、56000(40℃)絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1500(入力端子・フレーム間またはリード線導体部・フレーム間)
SanACE 長寿命ファン 山洋電気SanACE 長寿命ファン山洋電気(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1台
当日出荷から121日以内出荷
期待寿命10万~20万時間を達成しました(周囲温度60℃の場合)。 装置のメンテナンスフリー(冷却ファン交換不要)を実現します。 直流電源を接続するだけで簡単に動作します(配線2本:赤+/黒-)。
用途通信機器、制御機器、電源装置などの熱源冷却。 空気の送風、循環、拡散。形状角形種類DCファン特性長寿命
t fal 取っ手特集