カテゴリ
- 店舗什器・備品(12)
- 日用品(3)
- バイク部品(2)
- メカニカル部品(1)
- 測定用品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- BUSICOM(ビジコム)(1)
- HiKOKI(ハイコーキ)(1)
- HYPERPRO(ハイパープロ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- ONK(オーエヌ工業)(1)
- βTITANIUM(1)
- オザックス(1)
- カシオ計算機(3)
- クラウン[事務用品](1)
- クローバー電子(1)
- コクヨ(1)
- シチズンシステムズ(3)
- ノーブランド(1)
- 西日本衛材(1)
「rp 5860」の検索結果

ER・CRシリーズ 共通ロールペーパー(普通紙)
カシオ計算機(4件のレビュー)¥739~税込¥813~1箱(5巻)ほか当日出荷適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/128ER/190ER/230ER/240ER/TK-600/109ER/117ER/220ERT/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/11ER/115ER/116ERT/100ER/110ER/160ER/210ER/16CR/17CR種別普通紙幅(mm)58タイプ普通保存長さ(m)35芯径(mm)12紙厚(mm)約0.065外径(mm)60
レジロールペーパー
(25件のレビュー)¥899税込¥9891箱(10巻)当日出荷大量に使用するレジロールをお求め安い価格で!種別普通紙幅(mm)58色白タイプ高保存長さ(m)約34芯径(mm)12紙厚(mm)0.07外径(mm)60
レジ用サーマルロールペーパー
(152件のレビュー)¥229~税込¥252~1巻ほか当日出荷レジスター用のロール紙です。 ポリ袋に入っているので紙焼けを防ぎます。用途レジスター用種別感熱紙(サーマル紙)色白長さ(m)63芯径(mm)12紙厚(mm)0.075外径(mm)80
110ER対応インクローラー
カシオ計算機(9件のレビュー)¥699税込¥7691個当日出荷適合機種106ER/132ER/129ER/107ER/108ER/118ER/109ER/117ER/116ERT/128ER/160ER/110ER-ST/TK-500/10CR/15CR/16CR/17CR/100ER/110ER/HR-8RC-WE種類インクローラー文字色黒
感熱ロールペーパーハンディターミナル用
コクヨ(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5巻)当日出荷鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
トイレットペーパー 再生紙 2倍巻 FSC(R)認証製品
(896件のレビュー)¥439~税込¥483~1パック(6ロール)ほか当日出荷商品本体にFSC認証を取得した日本製の古紙100%を使用しています。 2倍巻きのため交換の手間が半分に!さらに省スペースでの保管が可能です。 袋は開封しやすいミシン目が入った「ラビットパック」仕様。仕様ミシン目入、エンボス加工種別芯あり材質再生紙幅(mm)107色白芯径(mm)38寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×321×114/パック香りなしグリーン購入法適合FSC認証認定FSC認証番号FSC-C147379![ロールペーパー 感熱レジロール クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571917-150611-02.jpg)
ロールペーパー 感熱レジロール
クラウン[事務用品](5件のレビュー)¥4,398~税込¥4,838~1箱(10巻)当日出荷ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。 保存性に優れたタイプです。種別感熱紙タイプ普通保存紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
SE・TEシリーズ対応 ロールペーパー(感熱紙)
カシオ計算機(15件のレビュー)¥1,298~税込¥1,428~1箱(5巻)ほか当日出荷サーマル(感熱)紙タイプ。適合機種TE-5500-30M、TE-5500-30S、TE-3500-20M、TE-2500-15S、TK-5500-4M、TE-2700、TK-5500-4S、TK-2500-4S、CE-6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TK-5000-S/6000/6100/7000/7100/7500/7500-TM/7600/8100/8600、TE-M80/100/101/120/300/2000-5/2000-5S/2000-5M/2000-10S/2000-10M/2100-15S/3000-15S/3000-15M/3000-20S/3000-20M/5000-S/5000-M、TK-100/110/200、SE-S10、SE-S20種別感熱紙幅(mm)58タイプ普通保存長さ(m)68芯径(mm)12紙厚(mm)約0.075外径(mm)80
トイレットペーパー 芯無し 再生紙製 170m巻き FSC(R)認証製品
(1064件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(6ロール)ほか当日出荷商品本体にFSC認証を取得した古紙を100%使用しています。 170m巻きのため交換の手間が軽減できます。 ※パッケージデザインが順次変更になりますが製品内容に変更はありません。種別芯なし材質再生紙幅(mm)108タイプシングル長さ(m)170内径(Φmm)約38使用場所トイレFSC認証認定FSC認証番号C145817
トイレットペーパー Towanowa
西日本衛材(25件のレビュー)¥569~税込¥626~1パック(12ロール)ほか当日出荷フィルムにマット加工を採用。質感のあるパッケージに仕上げました。種別芯あり材質古紙パルプ100%幅(mm)107色ホワイト芯径(mm)約38香り無香料使用場所トイレグリーン購入法適合
レジロール
オザックス¥899~税込¥989~1袋(5巻)当日出荷保存性の高い「中保存」でコストを抑えた感熱レジロールです。レジ周りなどでご利用いただくのに好評のレジロールです。用途外食、小売、ファーストフード種別感熱紙寸法(mm)58×80
ドットレシートプリンター
シチズンシステムズ¥49,980税込¥54,9781台当日出荷から4日以内出荷一体型小型ドットプリンター。省スペース設計。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下質量(g)470電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)106×180×88用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
インクローラー IR-40
クローバー電子(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット(5個)当日出荷メーカーレジスター(シリアルプリンター/普通紙使用プリンター)搭載の専用インクローラーです(EPSON製)。他社のレジスターにおいても推奨型番が一致の場合、汎用性がありますので使用は可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
純正インクリボン(黒)
シチズンシステムズ¥3,598税込¥3,9581箱(5個)当日出荷適合機種CBM-910Ⅱシリーズ(インパクトドットレシートプリンター)CBM-910Ⅱ-24PJ100-A、CBM-910Ⅱ-24RJ100-A、CBM-910Ⅱ-40PJ100-A、CBM-910Ⅱ-40RJ100-A/CBM-920Ⅱシリーズ(機器組込インパクトドットレシートプリンター)CBM-920Ⅱ-24PJ、CBM-920Ⅱ-24RJ、CBM-920Ⅱ-40PJ、CBM-920Ⅱ-40RJ/IDP-3110インク色黒寿命約20万字
ナイスジョイント(SUS304)製給水栓ロングエルボ
ONK(オーエヌ工業)¥3,500税込¥3,8501個4日以内出荷1.衛生的です。 鉄の腐食による赤水、銅イオン流出による青水などの発生がないステンレス鋼製です。 2.軽量なので運搬や施工が楽に行えます。 耐食性に優れているため、「腐食代」をとる必要がなく、また強度が高いため肉薄化が可能で、重量は炭素鋼鋼管の約1/3で運搬および施工が楽です。 3.拡管作業がスピーディです。 ねじ切り作業と比べると非常に短時間に加工ができます。 4.拡管式は独自の構造です。 (1)引張・曲げ・耐震などに対して丈夫に設計しており、レイアウト変更など継手の分解再利用が可能です。 (2)袋ナットの締め込み状態が目視で確認でき、袋ナットの閉め忘れ防止付です。 (3)パイプのすっぽ抜けがなく安心です。(パイプを凸型に拡管し、袋ナットを抜け止めとしています。) (4)拡管することで、パイプの公差などが修正でき、ゴムパッキンの圧縮率などが均一な状態となります。 (パイプの公差は1%ほどあり、管の大小が多少あります。拡管することで、0.1mm以下に修正できます。また、多少の楕円のゆがみも修正可能です。) 5.火気・油類を使用せず施工でき安全です。 火気を使わず改修工事なども安全に作業できます。また、油を使用しないので洗浄が大幅に削減できます。 6.ステンレス鋼は環境に優しく、長寿命で経済的です。 リサイクルに最も適した素材で、耐用年数(寿命推定)は建物の寿命に最も近い配管で長寿命です。 ≪ナイスジョイントの仕様≫ (1)温度 温度 -15℃~100℃(HNBR使用の場合)。80℃以上の高温水はNJSR特殊フッ素ゴムを推奨いたします。ただし絶縁ユニオンの耐熱温度は、NJIU-S(SGP&SUS用)が100℃、NJIU-V(SGP-VA&SUS用)が40℃、NJIU-H(SGP-HVA&SUS用)が85℃です。 流速 3.5m/s以下(キャピテーションを考慮してください) (2)継手・バルブの材質(絶縁子ユニオンは除く) JISG5121ステンレス鋼鋳鋼品SCS13,SCS14 JISG4303ステンレス鋼棒SUS304,SUS316 (3)ゴムパッキンの材質・種類 (材質)HNBR水素化ニトリルゴム[ISO規格番号1629]、(呼び径)13Su~100Su、(用途)給水・給湯・冷温水・冷却水・エア等、(温度)-15℃~100℃、(外観)黒色 ※HNBR,NJSR(FKM)の識別は外観を参考にしてください。また、出荷時の梱包には材質表示した部品明細を入れています。 ※80℃以上の高温水は、より長寿命のNJSR(FKM)特殊フッ素ゴムを推奨いたします。 ※ナイスジョイントの耐用年数(寿命推定)を参照してください。 (4)パイプの適合範囲 (一般配管用ステンレス鋼鋼管)JISG3448、(水道用ステンレス鋼鋼管)JWWA115材質ステンレス(304)形状エルボ種類ステンレス管用継手圧力2.0MPa以下温度(℃)標準品:-15~100(HNBR使用の場合)※80以上の高温水は、NJSR特殊ふっ素ゴムを推奨いたします。特殊品:MAX180(NJSR使用の場合)使用流体水、エア、蒸気適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)最大流速(m/s)3.5呼び圧力20K
12Pフランジボルト(チタン)
βTITANIUM¥5,798税込¥6,3781本10日以内出荷製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。材質国内産チタン合金 Ti6AL-4Vねじピッチ1.25 HYPERPRO(ハイパープロ)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78148501-260512-02.jpg)
コンビKIT [22095860+22095861](ローダウンタイプ:約-30mm)
HYPERPRO(ハイパープロ)¥47,980税込¥52,7781セット92日以内出荷フロントスプリングとリアスプリングのセット。それぞれ単品で購入するよりも少しお得にHYPERPROの性能を楽しめます。スプリングの自由長を大きく変えずに、レート変更と油面調整で車高を下げるハイパープロならではのローダウンスプリング。しなやかに衝撃を吸収し、奥で踏ん張るコンスタントライジングレートの滑らかな乗り心地をお楽しみください。ハイパープロ社が独自設計する『コンスタントライジングレート』をもつサスペンションスプリング。サスペンションの動きに追従してバネレートが常に変化。柔らかすぎず硬すぎない状態を維持し、高負荷のコーナリングや急ブレーキ時も踏ん張る力を併せ持ちます。・コーナー手前のブレーキング時におけるキャスタの変化を適正化し、次の動作に移りやすくします。コーナリング中の細かなギャップを吸収し、乗り手の邪魔となる振動をなくします。・通常のスプリングと違い一定のバネレートがないため、共振することがありません。・ハイパープロ社の本拠地オランダでは、救急バイク全車にハイパープロのスプリングが装着されています。リアスプリングの色について。・モノショック用…パープル。・ツインショック用…ブラック。一部例外車種については製品ページの「ご注意」欄にその旨記載がございます。フロントスプリングには必要量のフォークオイルが付属します。各スプリング品番に掲載のセッティングデータを参照して基準のセッティングを行ってください。30mm以上のローダウンの場合、車体状態によってショートサイドスタンドが必要な場合があります。プリロード調整ができる車種は、サイドスタンドが使用できるローダウン量に調整しながらセッティングを行ってください。主な適合車種KTM 390 ADVENTURE R 25-26












![ロールペーパー 感熱レジロール クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571917-150611-02.jpg)










 HYPERPRO(ハイパープロ)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono78148501-260512-02.jpg)