カテゴリ
- 作業工具(8)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rp-150s」の検索結果

ラジオペンチ RP‐150SH JIS
TTC¥1,798税込¥1,9781丁当日出荷JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6内径(mm)ばね付刃:1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2
集じん機
HiKOKI(ハイコーキ)1台取扱停止中タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。 フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!用途清掃、電動工具を用いての集じん作業付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグ仕様連動機能なしセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)12
プラスチック製バネ(3本入)
スリーピークス(1件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
45pcs工具セット エビちゃん
LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(2件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781セット当日出荷プロ用の定番工具セット。 全45点。おなじみプロ用定番セットです。 初めて手にされる工具セットとしてもオススメの充実した内容です。トラスコ品番794-4977セット内容【ポンププライヤ(バネ付き)】WP250S【ハイブリッドモンキレンチ】UM36【ペンチ(樹脂グリップ)】ZP175【ラジオペンチ】RP150【強力ニッパー】KN150【プライヤ】P200【コンビネーションレンチ(mm)】8/10/11/12/13/14/17/19/21/22/24【ソケット12角(mm)】10/11/12/13/14/17/19/21/22/23/24/26/27【ラチェットハンドル(12.7mm)】RH4250A【エキステンションバー(150mm)】EB4150【六角棒レンチ(mm)】2/2.5/3/4/5/6/8/10【ハンマー】1LB【ドライバー】(+)1×75、(+)2×100、(-)6×100【ツールケース】質量(kg)11差込角(mm)12.7ケース寸法(mm)420×205×150入組点数45
ツールバッグセット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781個翌日出荷セット内容ソケット(6角):3S-08、3S-10、3S-12、3S-13、3S-14/クイックアダプター:QA-03/T形スライドハンドル(センターロックタイプ):SL30/エクステンションバー:306(150mm)/モンキレンチ(目盛付):MW-200/ラジオペンチ:RP-150G/ビットホルダーソケット:3BT/ドライバービットセット:BTPM6S、BT-P1、BT-P2、BT-P3、BT-M5.5、BT-M6、BT-M8/ヘキサゴンビット:BTH10S、(BT-H2、H2.5、H3、H4、H5、H6、H7、H8)(H2、H2.5)各2個/ツールバッグ(マルチタイプ):BG1セット商品数27化粧箱寸法(mm)W275×D200×H50質量(kg/セット)1.28
ラジオペンチ (バネ付・成形G)
スリーピークス¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷JIS規格の定番品。手に馴染みやすいエラストマー樹脂グリップを採用。針金・アルミ線・プラスチック切断可能。用途曲げる・つかむ作業に。材質(本体)クロームバナジウム鋼質量(g)140呼び寸法(mm)150材質(グリップ)エラストマー切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6硬度HRC(刃部)54~62バネあり切断能力(mm2)より線:2.0