カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • 配管・水廻り設備部材(4)
  • メカニカル部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(1)
  • 機構部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「rp-6-b」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RP-6型 減圧弁(蒸気用) ベンRP-6型 減圧弁(蒸気用)ベン(1件のレビュー)
68,980税込75,878
1台ほか
当日出荷から3日以内出荷
弁天 公共建築協会評価品
用途建築設備、工場設備などパイロット式汎用品(大容量)材質(本体)FC(ねずみ鋳鉄)タイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気流体温度(℃)184以下耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.5取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ピストン・シリンダー)CAC406材質(弁体)SUS(ステンレス鋼)材質(弁座)SUS(ステンレス鋼)材質(ダイヤフラム)SUS(ステンレス鋼)許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下
デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-C CKDデジタル表示付電子式圧力センサ PPG-CCKD
7,698税込8,468
1個
当日出荷から86日以内出荷
接続口径Rc1/8種類電子式圧力センサ電源(V)DC12~24センサータイプ圧力センサ
トラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC) ベントラップ内蔵減圧弁 RP-6BD型(蒸気用) (要部CAC)ベン
88,980税込97,878
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
仕様【トラップ部許容背圧】一次側圧力の70%以下材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体蒸気ハンドル色流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大排出量(L/h)【ドレン(圧力差:排出量)】0.05MPa:100/0.1MPa:160/0.2MPa: 260/0.3MPa:340/0.4MPa:400/0.6MPa:500/0.8MPa:550/1.0MPa: 590最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
RSローラチェーン 1列(BS/DIN規格) 椿本チエインRSローラチェーン 1列(BS/DIN規格)椿本チエイン(3件のレビュー)
6,298税込6,928特価
1本
当日出荷から3日以内出荷
主に欧州での設備に使用される、ISO”B”に該当するBS/ DIN規格に該当するチェーンです。 圧倒的な長寿命により、チェーンの交換回数を減らすことができます。チェーン交換回数を減らせば交換に伴う様々なコストを削減できます。
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン列数1ユニット長さ(m)3
STR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダ CKDSTR2シリーズ スーパーツインロッドシリンダCKD
27,300税込30,030
1個
当日出荷から27日以内出荷
BSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSローラチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
20税込22
1リンクほか
当日出荷から47日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーン
減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC) ベン減圧弁 RP-6P型(蒸気用)(要部CAC)ベン
58,980税込64,878
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質(本体)FC形式パイロット式キャップ色シルバーハンドル色シルバー流体温度(℃)184以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1弁前後の最小差圧(MPa)0.05端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC) ベン減圧弁 RP-6A型(空気・気体用)(要部C3604・CAC)ベン
72,980税込80,278
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCタイプパイロット式形式パイロット式接続方式フランジ形使用流体空気・気体キャップ色ハンドル色流体温度(℃)5~80取付姿勢水平配管に正立取付適合流体空気、気体最大減圧比10:1弁前後の最小差圧(MPa)0.07端接続JIS 10K FFフランジ材質(弁体・弁座)弁体(C3604 NBR焼付)注2.、弁座(SUS)材質(ピストン・シリンダー)C3604・CAC406締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
Siretta WiFiアンテナ SirettaSiretta WiFiアンテナSiretta
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
マウントレール 河村電器産業マウントレール河村電器産業
14,980税込16,478
1個
8日以内出荷
台板・L型レールの取付パーツ
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90ケナメタル
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
最大切込深さ(mm)9.5
ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタルショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90ケナメタル
189,800税込208,780
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付
最大切込深さ(mm)9.5
フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70 ケナメタルフェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 70ケナメタル
89,980税込98,978
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。12タイプ
最大切込深さ(mm)5.9
BSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ) 椿本チエインBSラムダチェーン(ISO606規格品・Bシリーズ)椿本チエイン
64税込70
1リンク
9日以内出荷から47日以内出荷
材質(本体)スチール種類ローラーチェーンチェーン形式ラムダチェーン
SS5Y3-50R SMCSS5Y3-50RSMC
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
シリーズSY3000
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RP1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50RP1SMC
20,980税込23,078
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc型式(50R) 横配管形・外部パイロット取付け方法(-) 直接取付コネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP2 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP2SMC
18,980税込20,878
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(2) コネクタ横向き
5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP1 SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY3000シリーズ SS5Y3-50RP1SMC
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
ねじの種類(-) Rc管接続口径(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手型式(50R) 横配管形・外部パイロットコネクタ(P) フラットケーブル (26極)配線方式(-) オールダブル配線コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き
ユニット型分電盤(19インチラックマウント) 河村電器産業ユニット型分電盤(19インチラックマウント)河村電器産業
94,980税込104,478
1個
21日以内出荷から31日以内出荷
ラック新設時の電源問題を解決、個別の電源管理が可能
縦(mm)482深さ(mm)300種類ホーム分電盤分岐ブレーカ種類配線用遮断器
チェックバルブ Rp1/4 アズワンチェックバルブ Rp1/4アズワン
27,600税込30,360
1個
23日以内出荷
バルブ本体は、すべてフッ素樹脂ですので液体汚染はありません。 バネはPCTFEスプリングです。
仕様●接続メスネジ:RP 1/4平行メネジ●サイズ(mm):A:63、B:25、C:22●耐圧:0.4MPa at 25℃●オリフィス径(Φ):6●作動圧(Mpa):0.005~0.008●使用温度:80℃ Max●材質:本体/PTFE、バネ/PCTFE、Oリング/フッ素ゴム●コード番号:303-0002973アズワン品番67-4865-33
ロータリーテーブル用治具交換システム 交換プレート ナベヤロータリーテーブル用治具交換システム 交換プレートナベヤ
879,800税込967,780
1枚
61日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応