カテゴリ

  • 研磨材(21)
  • 電動工具(4)
  • 空圧工具(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 科学研究・開発用品(1)

「rp-60e」の検索結果

32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RP-60E用HLベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用HLベルト

    マイト工業株式会社(1件のレビュー)
    8,598税込9,458
    1箱(10本)
    当日出荷から9日以内出荷
    用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質処理布+不織布タイプソフト 標準タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用ゴムコンタクト マイト工業株式会社

    RP-60E用ゴムコンタクト

    マイト工業株式会社
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途各種ベルトの受け用ホイールタイプ静電対策用RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用マムホイール マイト工業株式会社

    RP-60E用マムホイール

    マイト工業株式会社
    14,980税込16,478
    1個
    4日以内出荷
    用途抜きバリ。複雑形状面の研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用ハルホイール マイト工業株式会社

    RP-60E用ハルホイール

    マイト工業株式会社
    9,698税込10,668
    1個
    4日以内出荷から9日以内出荷
    仕様特殊不織布、研削性 大、目詰まりなしRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用セラプロンベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用セラプロンベルト

    マイト工業株式会社
    17,980税込19,778
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用HALベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用HALベルト

    マイト工業株式会社
    15,980税込17,578
    1箱(10本)
    4日以内出荷から33日以内出荷
    仕上面が良い
    用途非鉄、樹脂の塗装下地、高級メッキ下地などの仕上げ研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリータイプソフト研磨タイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用スポンジコンタクト マイト工業株式会社

    RP-60E用スポンジコンタクト

    マイト工業株式会社
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    用途各種ベルトの受け用ホイールRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用ステンレステープ マイト工業株式会社

    RP-60E用ステンレステープ

    マイト工業株式会社
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    用途仕上研磨時などの養生用ステンレステープテープ幅(mm)50テープ長さ(m)2テープ厚さ(μm)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用パイプホイール マイト工業株式会社

    RP-60E用パイプホイール

    マイト工業株式会社
    3,598税込3,958
    1個
    4日以内出荷
    粒度60RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用HLホイール マイト工業株式会社

    RP-60E用HLホイール

    マイト工業株式会社
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷
    用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用研磨布ベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用研磨布ベルト

    マイト工業株式会社
    2,298税込2,528
    1箱(10本)ほか
    4日以内出荷
    適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリーRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用ガラスポリッシュベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用ガラスポリッシュベルト

    マイト工業株式会社
    5,598税込6,158
    1本
    4日以内出荷
    用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き)適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー種類セリウムベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用CBNスケールベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用CBNスケールベルト

    マイト工業株式会社
    19,980税込21,978
    1箱(5本)
    4日以内出荷
    用途鉄板、鉄骨などの黒皮除去。難削材の重研削適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー粒度60砥粒CBN(高硬度砥粒)RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用レッドクロスホイール マイト工業株式会社

    RP-60E用レッドクロスホイール

    マイト工業株式会社
    7,998税込8,798
    1個
    4日以内出荷
    用途鏡面仕上げ粒度400~600RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用Sクロスホイール マイト工業株式会社

    RP-60E用Sクロスホイール

    マイト工業株式会社
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    用途鏡面仕上げ粒度700~800RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用HL-SMベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用HL-SMベルト

    マイト工業株式会社
    9,998税込10,998
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    用途ヘアライン仕上げ。その他仕上げ、研磨適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー材質網基材不織布タイプハード 特殊ジョイントタイプRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用ナイロンブラシ マイト工業株式会社

    RP-60E用ナイロンブラシ

    マイト工業株式会社
    8,498税込9,348
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    用途木材布研磨RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用アルミテンションプーリー マイト工業株式会社

    RP-60E用アルミテンションプーリー

    マイト工業株式会社
    9,898税込10,888
    1個
    4日以内出荷
    用途各種ベルトの受け用ローラー材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用サイザルホイール マイト工業株式会社

    RP-60E用サイザルホイール

    マイト工業株式会社
    7,898税込8,688
    1個
    4日以内出荷
    用途鏡面仕上げ粒度300~400RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用アイドルローラー樹脂 マイト工業株式会社

    RP-60E用アイドルローラー樹脂

    マイト工業株式会社
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    用途各種ベルトの受け用ローラー材質樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用Bクロスホイール マイト工業株式会社

    RP-60E用Bクロスホイール

    マイト工業株式会社
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
    用途鏡面仕上げ粒度400~600RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用Cキュートベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用Cキュートベルト

    マイト工業株式会社
    11,980税込13,178
    1箱(10本)
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用STダイヤクロスベルト マイト工業株式会社

    RP-60E用STダイヤクロスベルト

    マイト工業株式会社
    4,998税込5,498
    1本
    4日以内出荷
    用途ガラスの劣化層除去、ガラスの微小キズ除去、ガラスの油膜、汚れ除去、ガラスのポリッシュ(磨き)適合スポンジコンタクト/ゴムコンタクト、アイドルローラー/アルミテンションプーリー種類ソフトダイヤベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用#400研磨スターターセット マイト工業株式会社

    RP-60E用#400研磨スターターセット

    マイト工業株式会社
    24,980税込27,478
    1個
    4日以内出荷
    セット内容PHSZ-400・PBFE-700・PBHL-2000×各1RoHS指令(10物質対応)対応
  • RP-60E用油脂棒サイザル マイト工業株式会社

    RP-60E用油脂棒サイザル

    マイト工業株式会社
    5,998税込6,598
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    用途鏡面研磨仕上げ用油脂研磨剤適合フェルト、クロスホイール、サイザルホイールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷から112日以内出荷
  • ハイパワーローラーポリッシャー マイト工業株式会社

    ハイパワーローラーポリッシャー

    マイト工業株式会社
    69,980税込76,978
    1台
    5日以内出荷
    ビート研削・黒皮除去など重研削に最適なハイパワーモーターを搭載。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工
    セット内容研磨ガイド、HLベルト(荒目#80×1)、六角レンチ(大・小×各1)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)、CBNスケールベルト×1型式HRP-60ES質量(kg)2.16(入力コード含む)消費電力(W)550回転数(min-1[r.p.m])5000コード長さ(m)【入力コード】2.4モーター単相直巻整流子モーター寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×122×245ベルト速度(m/min)780定格入力電流(A)5.5ベルト寸法(mm)60×260
  • ORP60-E 交換電極 ORPテスターORP60用 Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)

    ORP60-E 交換電極 ORPテスターORP60用

    Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)
    9,898税込10,888
    1個
    7日以内出荷
    電極は Ag/AgCl を採用し、測定電極はニードル型プラチナを組み合わせ、再現性と安定性は優れます。温度センサー内蔵のため、常に正しい温度補償を実現します。電極保護キャップ付きで出荷され、電極の感度・清潔・安全を維持できます。
    測定項目mV対応機種ORP60商品タイプ交換電極
  • ローラーポリッシャー マイト工業株式会社

    ローラーポリッシャー

    マイト工業株式会社
    59,980税込65,978
    1台
    11日以内出荷
    強力モーター採用ながら静音・低振動を実現。平面・曲面の重研削から仕上げ研削まで、あらゆる研磨作業に対応!。研磨ガイド装着可能でヘアラインなどのストレート研磨が簡単加工。軽量コンパクト設計で取り回しラクラク
    用途(金属加工)バリ取り、ステンレスの鏡面仕上げ、鉄板などの黒皮取り、ステンレスのヘアライン加工、溶接ビード研磨加工、金属製品のキズ取り。(他材質の加工)木工製品の研磨、ガラス面の研磨、プラスチック製品の研磨、塗装はがし、他各種研削・研磨セット内容本体、研磨ガイド、六角レンチ(大・小×各1)、HLベルト(荒目#80)、研磨ベルト(アランダム#120・#180・#600×各1)質量(kg)1.6(入力コード含む)消費電力(W)220コード長さ(m)2定格周波数(Hz)50/60モーター単相直巻整流子モーター定格入力電圧(V)単相100外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)100×205×112速度ベルト速度:580mpm定格入力電流(A)2.2ベルト寸法(mm)60×260アズワン品番65-2354-93RoHS指令(10物質対応)対応
  • LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝

    LED電球 広配光60W相当(2P)

    東芝
    3,098税込3,408
    1箱
    当日出荷
    E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
    用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ全長(mm)81質量(g)34口金E17外径(Φmm)40全光束(Lm)760定格入力電圧(V)100定格寿命(時間)40000電球形状一般球配光角度(°)180電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷から98日以内出荷
  • フェルトベルト マイト工業株式会社

    フェルトベルト

    マイト工業株式会社
    16,980税込18,678
    1セット(2本)
    4日以内出荷
    適合機種RP-60E