カテゴリ

  • 自動車補修部品(3)
    • フィルター・エレメント(3)
  • 制御機器(60)
  • オフィス家具(54)
  • 切削工具(39)
  • パソコン/周辺機器(25)
  • 物流用品(19)
  • 測定用品(16)
  • FA担当者のオススメ新商品(12)
  • 建築金物(9)
  • メカニカル部品(6)
  • 作業工具(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • バイク部品(5)
  • 卓上消耗品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 電動工具(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 塗料(3)
  • 手袋(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • 電気材料(2)
  • 機構部品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 安全保護具(2)
  • 研磨材(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • 農業機械(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 溶接用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 医療(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-c」の検索結果

317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイク プロテクター 胸 チェストガード 軽い ライダー 柔らかい RP-C RIDEZ(ライズ)

    バイク プロテクター 胸 チェストガード 軽い ライダー 柔らかい RP-C

    RIDEZ(ライズ)
    2,398税込2,638
    1個
    4日以内出荷
    RIDEZから新たにレザージャケット専用プロテクター「RIDEZ PROTECH AIR」が登場しました。RIDEZのレザージャケットに+αのプロテクション性能を加えながら、快適な着心地を追求した新設計モデルです。軽量性と通気性を高めるため、プロテクター全体に六角形(ハニカム)構造を採用。各セルが衝撃を効果的に分散・吸収し、一点への負荷集中を抑えることで、高い保護性能を発揮します。
  • RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通) RUPES

    RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通)

    RUPES(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1セット
    当日出荷
    RUPES(ルペス)各ポリッシャー、LHR15-MK3、LHR21-MK3、LHR75E-MINI、LHR12E-DUE、用のカーボンブラシ。1袋2個入
    型番47.105
  • ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ BUFFALO(バッファロー)

    ポータブルHDD HD-NRPCFシリーズ

    BUFFALO(バッファロー)(3件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1個
    当日出荷
    テレビ番組の録画もPCデータの保存もこの一台。
    用途PCのデータ保存に。付属品USBケーブル A to Micro-B(50cm)、取扱説明書(保証書)規格USBマスストレージクラス端子形状USB 3.0 MicroB対応OS本体(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続):Windows10/8.1/7、OS X10.10以降、添付ソフトウェア(ダウンロード)/ディスクフォーマッター2:Windows10/8.1/7、添付ソフトウェア(ダウンロード)/みまもり合図:Windows10/8.1/7、OS X10.10以降対応機種USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMacインターフェースUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0保証期間1年動作温湿度範囲5~35℃/20~80%(結露不可)端子数1
  • HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE Panasonic(パナソニック)

    HDMIプラグ(タイプA)⇔HDMIプラグ(タイプA) HDMIケーブル RP-CHE

    Panasonic(パナソニック)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    高いシールド特性により、ノイズが少なくクリアな画質と音質です。 薄型で短いプラグを採用し、接続機器背面の省スペース化を実現。
    コネクタ形状HDMIタイプA(19ピン)オス - HDMIタイプA(19ピン)オス機能ARC対応/3D対応プラグ金メッキ伝送速度(Gbps)10.2対応解像度4K2K対応HDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード変換タイプオス - オス
  • PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST's

    PROST's ウレタン純正色タッチアップペン

    PROST's(13件のレビュー)
    809税込890
    1箱(20g)
    当日出荷から5日以内出荷
    【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
    用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • スティック糊PC 詰め替え 2本入り トンボ鉛筆

    スティック糊PC 詰め替え 2本入り

    トンボ鉛筆(2件のレビュー)
    179税込197
    1パック(2本)
    当日出荷
    トラスコ品番856-0026繰り返し・詰め替え対応
  • セイオン自在車輪 カナツー

    セイオン自在車輪

    カナツー(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
    用途静音環境を求める現場に最適仕様自在キャスター材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム軸径(Φmm)10形状自在車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38ストッパーなしキャスタータイプ自在キャスター
  • PCRチューブラック TRUSCO

    PCRチューブラック

    TRUSCO
    919税込1,011
    1個
    当日出荷
    縦列に英字、横列に数字の刻印付きで試料管理に便利です。オートクレーブ可能です。
    トラスコ品番218-4057材質ポリプロピレン(PP)幅(mm)120高さ(mm)15奥行(mm)85管径(Φmm)5立て数(本)96配列8×12
  • セイオン固定車輪 カナツー

    セイオン固定車輪

    カナツー(4件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    ボディにナイロン樹脂を採用し、旋回部および車両回転部に特殊ラジアルボールベアリングを使用して、ローデシベルの静音化を図りました。
    用途静音環境を求める現場に最適仕様固定キャスター材質金具:樹脂、車輪:スーパーラバーゴム軸径(Φmm)10形状固定車材質(車輪)ゴム車輪幅(mm)38偏芯E(mm)-自重(kg)0.8キャスタータイプ固定キャスター
  • ループローラー レギュラー 大塚刷毛製造

    ループローラー レギュラー

    大塚刷毛製造(2件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    サイズレギュラー適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材筒径(Φmm)38RoHS指令(10物質対応)対応
  • 基板コネクター抜き はくでん

    基板コネクター抜き

    はくでん(1件のレビュー)
    259税込285
    1個
    当日出荷
    基板上のICや直挿し部品を安全に取り外すためのU字型リムーバーです。先端が薄い金属フック形状になっており、ICの両端を均等に持ち上げることで基板を傷つけずに取り外せます。全体は樹脂コーティングで握りやすく絶縁性にも優れ、静電気や滑りによる作業ミスを抑制します。コンパクトで扱いやすく、電子工作、修理、分解作業など幅広い用途で活躍する工具です。
    材質爪:精密鋼長さ(mm)105材質(本体)プラスチック質量(g)30口開き(mm)25
  • クロスのボンド 高森コーキ

    クロスのボンド

    高森コーキ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個(25g)
    当日出荷
    壁紙のはがれを補修!。はがれの程度に応じて使い分けられるツインキャップ式。速乾性で簡単に補修。
    用途各種壁紙(紙、ビニール系、塩ビ系、布製など)のはがれの補修に!成分エチレン酢酸ビニル共重合体水性エルマジョン危険物の類別非危険物主なワークパーツ
  • ラバー プロテクション キャップ イマオコーポレーション

    ラバー プロテクション キャップ

    イマオコーポレーション
    439税込483
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    六角ボルト頭部に装着して使用することで、ワークのキズを防ぎます。
    色(本体)ブラック硬度(本体)ショアA70
  • 日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用 日東工器

    日東工器 オートヒンジ 丁番型 100PCシリーズ 113-PC型 屋外ドア用

    日東工器(1件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1セット(2枚)
    当日出荷
    親子ドアでの子ドアなど自動閉扉の不必要なドアで、デザイン上ヒンジを合わせたい場合には、外観形状は同じでクローザ機能の無い機種をご使用ください。
    用途アルミ製・軽量スチール製ドア用シリーズ100PCシリーズ縦(mm)223横(mm)120適合扉厚(mm)30以上ストップ角度なしねじ穴数10適合扉質量(kg)40以下適合ドア高さ(mm)2100以下適合ドア幅(mm)900以下ストップ機構なし最大開扉角度(°)180°一方開き表面色シルバー
  • Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B タカチ電機工業

    Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B

    タカチ電機工業
    279税込307
    1枚
    当日出荷
    Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ板厚(mm)1.2寸法(幅W×長さL)(mm)65×56自重(g)8.4
  • ループローラー ライトファインカット 大塚刷毛製造

    ループローラー ライトファインカット

    大塚刷毛製造(5件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    材質パイル(モノフィラループ法)適合塗料強溶剤・高粘度材対応・水性/ウレタン塗膜防水材適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。木製・アルミ製・軽量スチール製ドア適合。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)付属品取付ネジ等一式セット内容スプリングヒンジ、ダンパーヒンジ各1枚適合扉高さ(mm)2100以下適合扉幅(mm)900以下適合扉質量(kg)40以下
  • ラチェットパイプカッター TAKAGI(高儀)

    ラチェットパイプカッター

    TAKAGI(高儀)(1件のレビュー)
    4,898税込5,388
    1個
    欠品中
    自動で切り込むオートマチック機構。ヘッドが外せる!ラチェット+ヘッド脱着で狭い所に便利!
    用途スチール、銅、真鍮、アルミ、塩ビのパイプ切断に。材質(本体)亜鉛合金切断能力(Φmm)6~28材質(刃)特殊合金材質(ハンドル)ナイロン+グラスファイバー最大切断能力(mm)(肉厚)3
  • マジック付ラバーパット HARD HEAD

    マジック付ラバーパット

    HARD HEAD(18件のレビュー)
    969税込1,066
    1個
    当日出荷
    ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット。マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
    軸径(Φmm)6サイズ(mm)125
  • REBOOTER RPC-5NC 明京電機

    REBOOTER RPC-5NC

    明京電機
    61,980税込68,178
    1個
    当日出荷
    標準機能を搭載した4アウトレット制御できる19インチハーフ型リブーター。耐環境温度幅が-10~50℃まで対応。シャットダウンスクリプト機能を有している標準モデル
    付属品付属品 :セットアップガイド兼保証書1枚,3P/2P変換プラグ1個 別売品:壁面取付金具(ATT02),シリアルケーブル(XH-7703), 温度センサ(RP-TS101)仕様ハードウェア仕様 アウトレット :4個 最大制御出力 :1500W (各アウトレットも1500W) 最大消費電力 :4.7W 入力電源電圧 :AC100V±10%(50/60Hz) 使用環境 :温度-10~50℃,湿度20~85%(ただし結露なきこと) 外形寸法 :220(W)×42.6(H)×165(D)mm [脚ゴム除く] 重量 :1.6kg 保護回路 :ガラス管FUSE内蔵(15A) サージアブソーバー(ライン間,ライン対地間)厚さ(mm)42.6質量(g)1600規格規格 :特定電気用品認証品(電気用品安全法) RoHS2指令準拠電源電源制御仕様 Ethernet:WEB,TELNET,E-mail Serial :ターミナル(調歩式) Schedule:週間(20個)※NTPサーバーへのアクセスが条件機能表示機能 :LED×7個による本体電源,アウトレット,LANの状態の表示 死活監視機能 :PINGによる判断。ハートビートによる判断。ポート監視による判断。 それぞれ連動した電源制御 温度監視機能 :毎秒測定。-10~70℃。上下限閾値設定。連動した電源制御(ON/OFF) 電源制御機能 :4アウトレット個別の電源制御(ON/OFF/REBOOT[※]) 状態通知機能 :SNMP(v1),E-mail,MPMP(明京独自方式) WoL機能 :電源ONに連動したMagic Packet出力 ※REBOOT(OFF後ONする動作)通信方式プロトコル :ARP,TCP,UDP,IPv4,ICMP, POP3,APOP,IMAP,SMTP, DHCP,TELNET,HTTP,NTP,SNMP(v1),WoL インタフェース: Ethernet :10BASE-T/100BASE-TX RJ-45×1(IEEE802.3準拠) Serial :RS-232C D-sub9×1 温度センサ :AUX RJ-11×1使用環境温度(℃)-10~50℃外形寸法(縦×横)(mm)165×220電源供給方式セルフパワー使用環境湿度(%)20~85%(ただし結露なきこと)
  • オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 200PCシリーズ 234-PC型 空丁番

    日東工器
    25,980税込28,578
    1枚
    当日出荷から4日以内出荷
    勝手:右押し勝手
    付属品取付ネジセット内容空丁番適合扉高さ(mm)2100以下適合扉厚(mm)40以下適合扉幅(mm)1200以下適合扉質量(kg)120以下最大開扉角度(°)180適合ドアサイズW1200mm以下、H2100mm以下、D40mm以下表面色シルバー
  • SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMA型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    849税込934
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ表面処理(本体)Au、(中心コンタクト)AuコネクタタイプSMA嵌合部形状レセプタクル
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型用 空丁番

    日東工器
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 113-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • ループローラー ミニ 大塚刷毛製造

    ループローラー ミニ

    大塚刷毛製造(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    強溶剤から水性までのウレタン塗膜防水材のベースをのばす作業に最適なローラー。パイルにモノフィラループ製法を採用し、毛抜けがなく耐久性抜群で、平滑でキレイな仕上がりを実現します。更に、洗浄性に優れ再利用が可能です。
    材質ポリエステル/編物サイズミニ筒径(Φmm)10適合ハンドルミニローラーハンドル2.3inch用、ポケットミニハンドル2.3inch用RoHS指令(10物質対応)対応
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 133-PC型 空丁番

    日東工器
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    オートヒンジ100PCシリーズ 133-PC型用空丁番。
    用途屋外ドア用(アルミ製・軽量スチール製・パーティションドア用)
  • アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り ダイケン

    アルミ製ドアハンガー SD10プレート付複車ベアリング入り

    ダイケン(4件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6897吊車複車
  • SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB型 同軸コネクタ プリント基板用レセプタクル

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    399税込439
    1個
    当日出荷
    種類コネクタ結合方式プッシュオンコンタクト形状メス結線方法基板実装コネクタタイプSMB嵌合部形状レセプタクル
  • オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型 日東工器

    オートヒンジ 100PCシリーズ 113-PC型

    日東工器
    25,980税込28,578
    1組
    当日出荷から4日以内出荷
    防滴仕様で外気にふれる玄関ドアや直雨を受ける門扉にご利用いただけます。 温度センサ付アクチュエータを内蔵したPCシリーズは、最初の閉扉スピード(任意)設定のみで、周囲温度に影響なく扉閉スピードを一定に保ちます。 摩擦の少ない構造なので耐久力は抜群です。 表面処理は、アクリル樹脂焼付塗装となります。 ・十分な閉扉力 ・ストップメカニズム内蔵 ・ドライバー1本で簡単な閉じ速度調整 ・普通の丁番と同じ取付方法なので手間がかからず簡単
    用途屋外ドア用(木製・アルミ製・軽量スチール製ドア)
  • Raspberry Pi用 拡張ユニバーサル基板 RPCBシリーズ タカチ電機工業

    Raspberry Pi用 拡張ユニバーサル基板 RPCBシリーズ

    タカチ電機工業
    299税込329
    1個
    翌々日出荷
    Raspberry Pi用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。Raspberry Pi基板に乗せ、拡張部品を自由に取付けてご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    材質ガラスエポキシ質量(g)7.9寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)65 × 36 × (板)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
  • マジック付 ラバーパット H&H

    マジック付 ラバーパット

    H&H
    839税込923
    1個
    当日出荷
    取替え作業が簡単!ワンタッチ脱着式 ワンタッチ脱着式のマジック付ラバーパット マジック付の各種研磨・研削用パーツを取り付けてご使用ください。
    軸径(Φmm)6寸法(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • 給電ポール用 EVコネクタホルダー 未来工業

    給電ポール用 EVコネクタホルダー

    未来工業
    5,798税込6,378
    1組
    翌々日出荷
    トラスコ品番137-4973
  • 抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト

    抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)

    アキュレイト
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • SMB形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)

    SMB形コネクター

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    結合方式がプッシュオン方式で、主に通信機器の小型、高密度配置に適して作られた、高周波対応のコネクターです。パネルや基板取付けタイプの形状になっております。
    種類コネクタ使用温度範囲(℃)-40~+80定格電圧(V)AC335材質(コンタクト)/処理(中心)リン青銅/金めっき、(外部)黄銅/ニッケルめっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)3以下RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)50電圧定在波比1.2以下(DC~1500MHz)、1.3以下(1500MHz~2000MHz)、1.4以下(2000MHz~2500MHz)耐電圧(V/min)AC1000使用周波数(GHz)4コネクタタイプSMB嵌合部形状ジャック
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用カールコード JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 交換用カールコード

    JIKCO(ジコー)
    7,798税込8,578
    1個
    4日以内出荷
  • 一般リミット WL omron(オムロン)

    一般リミット WL

    omron(オムロン)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から108日以内出荷
  • スナップリングプライヤー替爪(精密クロー・直) KEIBA

    スナップリングプライヤー替爪(精密クロー・直)

    KEIBA
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    スナップリングプライヤー(軸用・穴用)に対応した交換用クローです。
    仕様精密クロー・直使用範囲(mm)12~26適合品番SO-907、SC-917
  • スナップリングプライヤー替爪(標準クロー・直) KEIBA

    スナップリングプライヤー替爪(標準クロー・直)

    KEIBA
    629税込692
    1個
    3日以内出荷
    スナップリングプライヤー(軸用・穴用)に対応した交換用クローです。
    仕様標準クロー・直使用範囲(mm)20~26適合品番SO-907、SC-917
  • FRP用センタードリル ミヤナガ

    FRP用センタードリル

    ミヤナガ
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
  • スナップリングプライヤー替爪(平・Eリング用) KEIBA

    スナップリングプライヤー替爪(平・Eリング用)

    KEIBA
    929税込1,022
    1個
    3日以内出荷
    スナップリングプライヤー(軸用・穴用)に対応した交換用クローです。
    仕様平爪クロー・Eリング用適合品番SO-907、SC-917
  • Fコネクタプリント基板用レセプタクル1 トーコネ(旧:東洋コネクター)

    Fコネクタプリント基板用レセプタクル1

    トーコネ(旧:東洋コネクター)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    H・BNCコネクタのプリント基板用レセプタクルです。
    用途12G-SDI対応のH・BNC型プリント基板用レセプタクルです。本体は黄銅に金メッキ。ストレートタイプとなっております。嵌合部は75Ω仕様。HD-BNC75Ω型と互換性があります。取付可能なパネルの厚さは1.0~3.0mmです。トラスコ品番475-6964材質中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき 外部コンタクト:黄銅/金めっき定格電圧(V)500耐電圧AC500V(1分間)コネクタ形状H・BNCコネクタ使用周囲温度(℃)-40~+85接触抵抗(mΩ)10以下絶縁抵抗DC 500Vにて10000MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)75電圧定在波比DC~12GHzまで15dB以上(リターンロス)使用周波数(GHz)12