カテゴリ
- 物流用品(2)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 電気材料(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rp-w100」の検索結果

エレガンスプレート印刷
神保電器¥4,598税込¥5,0581箱(10個)3日以内出荷【エレガンス丸形腰高ブランクプレートの特長】都市基盤整備公団様、インターホン取付改修工事向けに開発いたしました。Fモール・Fケーブル引き出し口を設けてあります。3種類の取付けピッチで取り付けられます。引き出し口付属品取付枠厚さ(mm)6色ピュアホワイト外径(Φmm)105取付穴ピッチ(mm)83.5
TE Connectivity SMDレジスタ, 100Ω, 0805 (2012M), 0.25W RP73PF2A100RBTDF
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥24,980税込¥27,4781セット(1000個)7日以内出荷シリーズRP73定格電力(W)0.25抵抗(Ω)100許容差±0.1%RoHS指令(10物質対応)対応パッケージ/ケース0805 (2012M)テクノロジー薄膜温度係数(ppm/℃)±25最大動作温度(℃)155最小動作温度(℃)-55![ロールペーパー 感熱ロール クラウン[事務用品]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571874-210308-02.jpg)
ロールペーパー 感熱ロール
クラウン[事務用品](7件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(5巻)当日出荷ロールペーパー 感熱レジロール(汎用タイプ)です。種別感熱紙タイプ普通保存径(Φmm)48長さ(m)25紙厚(mm)0.075巻芯径(Φmm)12
ワイシリーズ(ストッパー付)
カナツー¥38,980税込¥42,8781台3日以内出荷テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。足踏み式ワンタッチストッパー採用。用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))色ブルー耐荷重(kg)150使用キャスター4輪(自在×4)ハンドル固定式有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200
ワイシリーズ
カナツー¥29,980税込¥32,9781台3日以内出荷テーブル3段タイプで工場、倉庫内でのピッキング作業に便利。用途物流業の倉庫内での物品移動・一時保管等に。適合交換用キャスター:自在キャスター(RP-O100(PLA150Y自在)) 、固定キャスター(RP-W100(PLA150Y固定))色ブルー耐荷重(kg)150使用キャスター4輪(自在×4)ハンドル固定式有効間隔(mm)積載:L635×W388×H200






![ロールペーパー 感熱ロール クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07571874-210308-02.jpg)