カテゴリ

  • 自動車純正部品(75)
  • 家電(47)
  • メカニカル部品(46)
  • 制御機器(43)
  • 安全保護具(40)
  • パソコン/周辺機器(32)
  • 配管・水廻り設備部材(26)
  • オフィス家具(21)
  • 科学研究・開発用品(21)
  • 切削工具(16)
  • 建材・エクステリア(15)
  • 作業工具(14)
  • 電動工具(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 空調・電設資材(10)
  • 作業服(8)
  • 物流用品(7)
  • バイク純正部品(6)
  • 照明(6)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 事務用品(5)
  • 保管用品(4)
  • 溶接用品(4)
  • 介護用品(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 電気材料(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 鈑金・塗装(3)
  • トラック用品・パーツ(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 安全用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 医療(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 接着剤・補修材(1)
  • 塗料(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 測定関連サービス(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 住設機器(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp-l」の検索結果

関連キーワード
533件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
カッター オートロック6連発 NTカッターカッター オートロック6連発NTカッター(8件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
一枚の刃を使い終わったら、ワンタッチで刃の交換 L刃が最高で6枚(刃厚0.45mm)まで収納できる カートリッジ方式( PAT.) カッターをよく使う人に最適 刃がすべり出ないオートロック機能つき
種別L-Type(L型)カッターナイフ適合替刃・カッターL型刃
機器固定金具 河村電器産業機器固定金具河村電器産業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1セットほか
当日出荷から6日以内出荷
木製基板に小型機器を固定するための金具
ブルゾン 兼用 長袖 住商モンブランブルゾン 兼用 長袖住商モンブラン
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から22日以内出荷
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、イージーケア性を向上させた薄手素材。下衣は住商モンブラン RS7711がペアです。
袖丈長袖機能イージーケア性、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材制電交織ポプリン混率(%)ポリエステル75、綿25
LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝LED電球 広配光60W相当(2P)東芝
1,498税込1,648
1箱
当日出荷
一般電球60W相当。 密閉器具対応、調光非対応。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入りパック。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100定格消費電力(W)7.3外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47入力電力(W)7.3入力電流(A)0.13ランプ効率(Lm/W)111配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
真空発生器(コンバム) コンバム(旧:妙徳)真空発生器(コンバム)コンバム(旧:妙徳)(3件のレビュー)
4,298税込4,728
1個
当日出荷から6日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0.1~0.6使用流体無給油圧縮空気周囲温度(℃)0~60(但し、凍結しないこと)材質(サイレンサ)POM、フェルト
建設機械用エアーフィルター KSフィルター建設機械用エアーフィルターKSフィルター(2件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷から6日以内出荷
カッターL型 NTカッターカッターL型NTカッター(7件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
丈夫な厚切り作業用L型カッターナイフ。色鮮やかなビビッドカラー。刃がすべり出ないオートロックスライド。
用途厚物切りなどのハードな切削作業に規格L型4色アソート(赤・白・黄・青)材質(本体)ABS樹脂質量(g)62寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)156×32×20適合替刃L型替刃
エアーエレメント 東洋エレメントエアーエレメント東洋エレメント(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
エアフィルタは大量に通過する空気の流れを阻害することなく、エンジンに有害な不純物を取り除き、綺麗な空気をエンジンに供給する役目をしています。
替刃大型L超鋭角黒刃 10枚入 NTカッター替刃大型L超鋭角黒刃 10枚入NTカッター(2件のレビュー)
499税込549
1セット(10枚)
当日出荷
切れ味にこだわった大型L超鋭角黒替刃。
適合本体PMGL-EVO2,PMGL-EVO2R,PMGL-EVO1,PMGL-EVO1R,JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, SL-700GP, SAW-50P, MNCR-L1, MNCR-L1R寸法(mm)26×137×12
ジャンパー 兼用 長袖 住商モンブランジャンパー 兼用 長袖住商モンブラン
2,998税込3,298
1枚
当日出荷から4日以内出荷
住商モンブランの工場白衣 ジャンパー、制電機能を付与、イージーケア性を向上させた薄手素材。 下衣は住商モンブラン RS7701がペアです。
袖丈長袖機能イージーケア性、薄手、制電機能、腰ネット:スナップ留め素材制電交織ポプリン混率(%)ポリエステル75、綿25
ツールセット TSH4509 TONE(トネ/旧:前田金属工業)ツールセット TSH4509TONE(トネ/旧:前田金属工業)
49,980税込54,978
1セット(53点組)
当日出荷
工具を厳選し、各種産業機械の整備に適したセットです。ヘキサゴンソケットを含めたセットです一般工具を厳選。産業機械の整備に適したセットです。
セット商品数53差込角(mm)12.7質量(kg)17.7ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)508×232×302
スリット付台板 河村電器産業スリット付台板河村電器産業
6,498税込7,148
1個
翌々日出荷から21日以内出荷
放熱用のスリット付き台板
セット内容スリット付台板:1枚、L型レール:2本、台板取付ねじ:2本、レール取付ねじ:4本材質鋼板許容荷重(kg)60板厚(mm)1.6
集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)集じん機HiKOKI(ハイコーキ)
46,980税込51,678
1台
翌々日出荷
新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22
脚立用脚カバー きゃたシュー ピカコーポレイション脚立用脚カバー きゃたシューピカコーポレイション(7件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面突起付きで防滑性に優れています。 マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。 脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。 【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】 MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段 【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】 JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC
用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
EKローラーチェーン(標準形) リベット形 ENUMAEKローラーチェーン(標準形) リベット形ENUMA
2,498税込2,748
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
LED電球 広配光40W相当(2P) 東芝LED電球 広配光40W相当(2P)東芝
1,998税込2,198
1箱
当日出荷から4日以内出荷
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球40W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)440電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)35全長(mm)69質量(g)28入力電流(A)0.07配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
LED電球 全方向40W相当(2P) 東芝LED電球 全方向40W相当(2P)東芝(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱
当日出荷から8日以内出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球40W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)485電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)47配光角度(°)260定格寿命(時間)40000
LED電球 全方向60W相当(2P) 東芝LED電球 全方向60W相当(2P)東芝
1,998税込2,198
1箱
当日出荷
白熱電球や電球型蛍光ランプのように光が広がります(配光角260度)。 LED電球特有のまぶしさ感を軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 一般電球60W相当、密閉器具対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E26全光束(Lm)810電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)55全長(mm)98質量(g)48配光角度(°)260定格寿命(時間)40000
EKローラーチェーン(2列形) ENUMAEKローラーチェーン(2列形)ENUMA
5,498税込6,048
1本
当日出荷から翌々日出荷
日本産業規格JISを基本としたチェーンです。
用途動力伝達・駆動用材質スチール列数2列
ブルゾン 兼用 長袖 住商モンブランブルゾン 兼用 長袖住商モンブラン
3,598税込3,958
1枚
3日以内出荷から4日以内出荷
住商モンブランの工場白衣 ブルゾン、制電機能を付与、耐久性に優れ、厚みのあるイージーケア素材。下衣は住商モンブラン RS7521、RS7511、RS7501がペアです。
混率(%)ポリエステル75、綿25機能イージーケア性、耐久性、制電機能、腰ネット:スナップ留め、内ポケット、セミオートマチックコイルファスナー、袖口ネット:フライス仕様素材制電交織ポプリン袖丈長袖
集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)集じん機HiKOKI(ハイコーキ)
42,980税込47,278
1台
当日出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! AC連動コンセント付(3Pプラグ対応)でスムーズな集じん作業が可能です。 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動付き(有線のみ)付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ジョイント(C)、アダプタ(ゴム)、D38アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:660/弱:370ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.8/弱:1.1真空度(kPa)最大22
通信モジュール 富士電機通信モジュール富士電機(2件のレビュー)
36,980税込40,678
1個
当日出荷から4日以内出荷
集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)集じん機HiKOKI(ハイコーキ)
35,980税込39,578
1台
欠品中
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水用フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)6
替刃大型L先丸短刃60ミリ NTカッター替刃大型L先丸短刃60ミリNTカッター
299税込329
1セット(5枚)
当日出荷
折線なしの先端丸刃搭載SL30P用の替刃
適合本体SL30P,SL10P,SL20P,SL-1P, SL-3P, SL-700GP, JL-120P, iL-120P, L-300RP, eL-500, iL-500RP, iL-550RP, L-500, L-500P, L-500G, L-500GP, L-500GR, L-500GRP, L-550, L-550P, L-550GP, MNCR-L1, MNCR-L1R, PMGL-EVO1, PMGL-EVO1R,PMGL-EVO2, PMGL-EVO2R寸法(mm)25×92×11刃形先端丸刃アズワン品番64-3675-02
集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)集じん機HiKOKI(ハイコーキ)
44,980税込49,478
1台
翌々日出荷から9日以内出荷
新トリプルフィルタで吸引力が約34%長持ちします! タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました! ホースの材料成型方法変更により柔軟性を高め、被削材への引っ掛かりを低減したホースカバーを標準付属 AC連動コンセント付(3Pプラグ対応) 100~1050W迄の電動工具と接続可能です。 本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動付き(有線のみ)付属品ホース(内径Φ28×5m/ホースカバー付)、ホースベルト3本、延長管2本、床用吸口、すき間用吸口、ジョイントハンドル、ジョイント(H)、ジョイント(B)、アダプタ(ゴム)、D25アダプタ(M26/M38用)、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ紛じん専用消費電力(W)強:1140/中:270/弱:80ホース内径(Φmm)28ホース長さ(m)5騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:1.7/弱:0.9真空度(kPa)20.1
MSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~) CKDMSDシリーズ 小形コンパクトシリンダ(MSDG~)CKD
17,600税込19,360特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
LED電球 広配光60W相当(2P) 東芝LED電球 広配光60W相当(2P)東芝
3,098税込3,408
1箱
当日出荷から6日以内出荷
E17口金サイズ(口金直径17mm)の小型電球。 ダウンライト等に使用されます。 一般電球60W相当、LED電球に特有のまぶしさを軽減。 万が一の場合にも安心な割れにくい樹脂カバー採用。 密閉器具対応、調光非対応。 安心の5年保証。 (通常のご使用において保証期間内に不点灯などの不具合が発生した場合) 2個入り。
用途ペンダントや浴室灯などランプ全体の明るさが必要な照明器具におすすめ電球の種類LED口金E17全光束(Lm)760電球形状一般球定格入力電圧(V)100外径(Φmm)40全長(mm)81質量(g)34配光角度(°)180定格寿命(時間)40000
激厚刃カッター替刃 エヌティー激厚刃カッター替刃エヌティー
549税込604
1個(5枚)
当日出荷
0.6mm厚の強度が高く安定した新感覚のカッター。特厚刃のため、しっかりと安定した切れ味を実現。本体はネジロック式(L5506-P)とオートロック式(L5506-RP)があります。替刃は折れ線あり(BL-06P)と折れ線無タイプ(BL-06ON)があります。用途に合わせてお選びください。
材質合金工具鋼タイプ折り線なし
ミニヘルール管用メネジソケット コンサスミニヘルール管用メネジソケットコンサス
1,898税込2,088
1個
当日出荷
管用平行メネジ(Rp)が切ってあるのでネジ接続の配管をヘルール接続に変換が可能です。
集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)集じん機HiKOKI(ハイコーキ)
36,980税込40,678
1台
3日以内出荷
タンク形状を見直し、ゴミが捨てやすく、さらに軽量化しました! 新型の水本体にLEDライト搭載で暗がりでもお掃除が可能です。 フィルタが標準付属し、繰り返し吸水しても吸引力が落ちにくくなりました! 床用吸口を改良し、カーペット等への吸付きを低減、使いやすくなりました!
用途清掃、電動工具を用いての集じん作業仕様連動機能なし付属品ホース(内径Φ38×2m)、延長管2本、パイプホルダ、床用吸口、すき間用吸口、水用フィルタ、ポリ袋(5枚)、収納バッグセット内容1台タイプ乾湿両用消費電力(W)強:1140/中:650/弱:470ホース内径(Φmm)38ホース長さ(m)2騒音値(dB)60(無負荷)最大風量(m3/min)強:3.5/中:2.6/弱:2.2真空度(kPa)最大22吸水容量(L)12
エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ) 三菱電機エンコーダコネクタセット (ワンタッチ接続タイプ)三菱電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
用途HK-KT/HK-ST用 (注1) HG-KR/HG-MR用 (中継タイプ) (注2),HG-SR/HG-JR53(4), 73(4), 103(4),153(4), 203(4), 353(4), 503(4),703(4), 903(4)/HG-RR/HG-UR用 (直結タイプ) HF-KP (注2)/HF-MP (注2)/HF-SP/HF-JP53(4)~903(4)/HC-LP/HC-RP/HC-UP/HA-LP用 注) 1. このコネクタセットをHK-KTシリーズに使用するときは、MR-AEPB2J20CBL03M-_-LまたはMR-AEP2J20CBL03M-_-Lと組み合わせて使用してください。 注) 2. HG-KR/HG-MR/HF-KP/HF-MPシリーズに使用するときは、MR-J3JSCBL03M-A1-LまたはMR-J3JSCBL03M-A2-Lと組み合わせて使用してください。保護等級IP67
ワイヤレスカメラ用アンテナ延長ケーブル DXアンテナワイヤレスカメラ用アンテナ延長ケーブルDXアンテナ(2件のレビュー)
9,598税込10,558
1個
当日出荷
ワイヤレスカメラ(WSCシリーズ)用アンテナ延長ケーブルです。ワイヤレスカメラとモニター間の電波状況が悪い場合に、カメラ本体とアンテナ間に接続し、アンテナをモニター近づけることで受信状態を改善します。屋外・屋内共用で使用できます。両端RP-SMAコネクター付同軸ケーブル(6m)、壁面取付金具、コネクター金具固定用部品、金具壁面固定ネジ及びコンクリートアンカーがセットになっておりますので、取付工具があれば、すぐ設置できます。
付属品取り付けネジ(2個):タッピング M3×25mm、コンクリートアンカー(2個):長さ 33mm、コネクタ金具固定用部品:ナット(1個)/ワッシャ(1個)/スプリングワッシャ(1個)、取扱説明書(1部)※保証書なし厚さ(mm)【取付金具】約2.0使用温度範囲(℃)-40~65ケーブル長(m)6寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【取付金具】20×40×70ケーブルLMR-240コネクタアンテナ側:RP-SMA ストレート(メス)、カメラ本体側:RP-SMA L型(オス)、材質:銅 金メッキ材質(金具)SUS304周波数(GHz)【伝送】DC~3.0インピーダンス(Ω)50挿入損失(dB)5.5以下ケーブル径(Φmm)6.1ケーブル色
減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC) ベン減圧弁 RP-9型(蒸気用)(本体FCD、要部CAC)ベン
76,980税込84,678
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質(本体)FCD形式パイロット式キャップ色シルバー流体温度(℃)220以下取付姿勢水平配管に正立取付適合流体蒸気最大減圧比20:1端接続JIS 20K RFフランジ材質(弁体・弁座)SUS材質(ピストン・シリンダー)CAC406許容漏洩量定格流量の0.05%以下締切昇圧(MPa[kgf])0.02以下オフセット0.02MPa以内(二次側調整圧力0.03~0.035MPa)、0.03MPa以内(二次側調整圧力0.035を超え0.07MPa)、0.05MPa以内(二次側調整圧力0.07を超え0.8MPa)耐圧試験圧力(MPa)水圧にて1.5
Recom 絶縁DC-DCコンバータ RECOMRecom 絶縁DC-DCコンバータRECOM
14,980税込16,478特価
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200V ローヤル電機AC軸流ファン UT125Cセット(プラグコード、フィンガーガード、取り付けネジ付) 120mm角×38mm厚 200Vローヤル電機
10,980税込12,078
1個
当日出荷
樹脂製羽根車を使用したUT125C(□120×38t 200V)ファン本体、プラグコード(1m)、フィンガーガード、取り付けネジのセットです。一式のセットになっている為別々に購入する必要がありません。
付属品プラグコード RP-40-01(1m)、フィンガーガード RG120-8A(120角用ガード)、取り付けネジ M4×38L 取り付けナット付き材質フレーム:アルミダイキャスト(ADC-12)、羽根:合成樹脂(ポリカーボネート)形状角形厚さ(mm)38質量(kg)0.54タイプ樹脂羽根高速タイプ /二端子型種類ACファン周波数(Hz)50/60電流(A)0.114/0.100電圧(V)AC200モーター単相クマトリコイル誘導電動機(2極、開放型)最大風量(m3/min)2.7/3.1絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500Vメガー)電源接続部一括と非充電使用温湿度範囲温度:-10℃~+70℃℃(TUV規格:-10~+60℃) 、湿度:RH85%以下保存温湿度範囲温度:-40℃~+85℃、湿度:RH20%~85%絶縁階級UL,CSA規格:A種絶縁、TUV,CE規格:B種絶縁、国内規格:E種絶縁、CCC規格:A種絶縁(高速型のみ)音圧レベル(dB)42/46回転速度(r/min)2750/3200入力(W)15/14最大静圧(Pa)93.1/80.4サイズ(mm)□120保護方式インピーダンスプロテクト(定格電圧で360時間拘束しても焼損しません)RoHS指令(10物質対応)対応軸受種類精密ボールベアリング、693ZZ絶縁耐圧(V)AC1500、1分間、漏れ電流1.0mA、電源接続部一括と非充電金属部間/常湿時
36V コードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレス集じん機HiKOKI(ハイコーキ)
49,980税込54,978
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途作業場・事務所の清掃仕様連動機能なし質量(kg)9.6(BSL36B18X×2個装着時)タイプ乾湿両用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大300/標準:最大80/eco:最大25ホース内径(Φmm)38風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)1.5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15(吸水は12)
36V コードレス集じん機 HiKOKI(ハイコーキ)36V コードレス集じん機HiKOKI(ハイコーキ)
58,980税込64,878
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
「ぐんぐん吸い取る、コードレス集じん機 15Lタイプ登場」 ボディサイズを抑えながら、従来製品(RP3608DA)の約2倍のタンク容量を実現 タンク内部の凹凸を極限まで減らしたストレート構造により、スムーズなごみ捨て 柔軟性抜群のΦ28ホース付 トリプルフィルタで吸込力長持ち Bluetooth®;でらくらくペアリング マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!
用途電動工具を用いての集じん作業、清掃仕様連動機能あり質量(kg)9.8(BSL36B18X×2個装着時)タイプ粉じん専用電圧(V)36(マルチボルト蓄電池)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)331×465×369吸込仕事率(W)ターボ:最大220/標準:最大70/eco:最大25ホース内径(Φmm)28風量(m3/min)3.5ホース長さ(m)5連続使用時間(分)ターボ:14/標準:52/eco:120(BSL36B18X)×2個使用時適合バッテリーマルチボルト蓄電池集じん量(L)15
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
厚物切り作業用 カッター替刃 NTカッター厚物切り作業用 カッター替刃NTカッター(14件のレビュー)
1,598税込1,758
1パック(50枚)
当日出荷
丈夫な厚物切り作業用
刃幅(mm)18刃厚(mm)0.45刃長(mm)100材質(刃)SK2
LANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱 モノタロウLANケーブル CAT5e 単線長尺 リレックス箱モノタロウ
7,298税込8,028
1箱
当日出荷
伝導ロスが少なく安定したデータ転送が可能な単線仕様です。 リレックス箱で、スムーズにケーブルを引き出すことができます。
用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e適合規格1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T構造単線コネクタ形状なし材質(シース)PVC芯数8芯コネクタなしケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線使用場所屋内伝送速度(Gbps)100導体サイズ(AWG[mm2])24給電方式PoE非対応爪折れ防止なし
関連キーワード
...