カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(38)
    • 塩ビ継手(5)
    • 給水管継手(16)
絞り込み
種類
  • 種類その他(2)
  • 種類エルボ(9)
  • 種類ソケット(15)
  • 種類チーズ(9)
  • 種類ヘルール(1)
ブランド
  • セキスイ(4)
  • ミヤコ(6)
  • オンダ製作所(6)
  • イノック(4)
  • 未来工業(4)
  • リケン(3)
  • カクダイ(2)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(2)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • フロンケミカル(1)
  • 東栄管機(1)
  • KVK(1)
  • フローバル(1)
  • シーケー金属(1)
  • GAONA(ガオナ)(1)
呼び径(B)
  • 1/2
  • 1/8(3)
  • 1/4(3)
  • 3/8(1)
  • 3/4(5)
  • 1(3)
  • 1-1/4(2)
  • 1-1/2(10)
  • 2(3)
  • 2-1/2(5)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(20)
  • PT(管用テーパ)(1)
材質
  • ステンレス(12)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(2)
  • 青銅(11)
  • 黄銅(真鍮)(1)
呼び径(A)
  • 13(9)
  • 15(14)
  • 16(3)
  • 20(3)
13・15・16・20
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp1/2」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ

    フロンケミカル
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-5009形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)78使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)10接続Rp呼び径(A)15作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • ソケットストレート イノック

    ソケットストレート

    イノック(4件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温2.0材質304(SUS 304 TP)形状ソケットストレート種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-20~220使用流体水・油・ガス用RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT耐熱メタル給水栓ソケット クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱メタル給水栓ソケット

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13件のレビュー)
    ¥889~税込¥978~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状ソケットタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
  • HT給水栓用ソケット(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用ソケット(インサート付)

    セキスイ(7件のレビュー)
    ¥649~税込¥714~
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状ソケットタイプHT使用流体給湯最高使用温度(流体温度)℃90
  • ハーフソケット(ストレートネジ) イノック

    ハーフソケット(ストレートネジ)

    イノック(1件のレビュー)
    ¥289税込¥318
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    材質304(SUS 304 TP)形状ソケット種類ねじ込み継手
  • 厚口ザルボ カクダイ

    厚口ザルボ

    カクダイ(3件のレビュー)
    ¥459~税込¥505~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途配管口が壁面から中に入り込んでいる場合に継ぎ足して接続。材質黄銅形状ザルボ種類ねじ込み継手
  • HI継手水栓ソケット(インサート付き) 東栄管機

    HI継手水栓ソケット(インサート付き)

    東栄管機(1件のレビュー)
    ¥329税込¥362
    1個
    当日出荷
    圧力配管で使用できる耐衝撃性継手です。
    用途HIパイプ用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプHI使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格使用流体水道用JIS規格JIS K 6743接続ねじ種類RP
  • ソケット ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)

    ソケット ねじ込み式管継手

    KITZ(キッツ)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷
    材質SCS14A形状ソケット種類ねじ込み継手使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HT耐熱M給水栓エルボ クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)

    HT耐熱M給水栓エルボ

    クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(5件のレビュー)
    ¥1,098~税込¥1,208~
    1個
    当日出荷
    材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体給湯接続ねじ種類Rp
  • SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ) オンダ製作所

    SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)

    オンダ製作所(1件のレビュー)
    ¥309税込¥340
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • ソケットストレート イノック

    ソケットストレート

    イノック
    ¥639税込¥703
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    種類ねじ込み継手
  • エスロカチットS E両座付き給水栓エルボ セキスイ

    エスロカチットS E両座付き給水栓エルボ

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    形状エルボ
  • SFHS2型 ステンレスハーフソケット オンダ製作所

    SFHS2型 ステンレスハーフソケット

    オンダ製作所
    ¥229税込¥252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。
    材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • エスロカチットS 座付き給水栓エルボ セキスイ

    エスロカチットS 座付き給水栓エルボ

    セキスイ(3件のレビュー)
    ¥2,698~税込¥2,968~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    形状エルボ接続ねじ種類Rp
  • SFS5型 ステンレス厚口ソケット オンダ製作所

    SFS5型 ステンレス厚口ソケット

    オンダ製作所
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。溶接可。
    材質SUS304(SUS304TP)形状厚口ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
  • 銅管水栓ソケット ミヤコ

    銅管水栓ソケット

    ミヤコ(3件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手接続ねじ種類Rp
  • 銅管座付水栓エルボ ミヤコ

    銅管座付水栓エルボ

    ミヤコ(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状エルボ種類銅管用継手寸法Rp1/2パッキンなし接続ねじ種類Rp
  • 銅管水栓エルボ ミヤコ

    銅管水栓エルボ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥959~税込¥1,055~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質青銅形状エルボ種類銅管用継手パッキンなし接続ねじ種類Rp
  • これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管 GAONA(ガオナ)

    これエエやん 内ネジソケット ヘルール継手 サニタリー配管

    GAONA(ガオナ)
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    食品や飲料、医薬品、化学薬品の製造工場などで使われているサニタリー配管用の部材です。 ヘルール接続をねじ込み接続へ直接変換できます。 ヘルール配管にニップル型のバルブや圧力計などを接続する際に便利です。 ネジが裏側に飛出さないように面間寸法を厚くしています。 ステンレス鋼サニタリー管(JIS G3447)で規定されている配管用です。
    用途ヘルール継手とねじ込み継手を接続するソケットです。材質SUS304形状ヘルール継手
  • HT給水栓用チーズ(インサート付) セキスイ

    HT給水栓用チーズ(インサート付)

    セキスイ(1件のレビュー)
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    材質耐熱性硬質塩ビ管形状チーズタイプHT寸法L(mm)64寸法H(mm)32寸法d(mm)20.955呼び径(B)1/2山数14(25.4mmにつき)寸法t(mm)3.5寸法D(mm)26寸法D1(mm)35寸法l(mm)13.5寸法Z(mm)12寸法H1(mm)29呼び径(A)13
  • ソケットストレート(厚口) イノック

    ソケットストレート(厚口)

    イノック
    ¥859税込¥945
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    形状ソケット
  • 給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントⅡ リケン

    給水栓用エルボ 平行めねじ MRジョイントⅡ

    リケン
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    ステンレス鋼管・銅管兼用型の継手です。袋ナットの締付けによりスリーブが管に圧着することによって、流体のシールおよび管の抜出しを阻止する圧縮式の管継手です。施工に特殊工具を必要としません。
    用途給水給湯・温水形状エルボ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-377パッキンなし
  • プレシールSUS継手ソケットストレートねじ シーケー金属

    プレシールSUS継手ソケットストレートねじ

    シーケー金属
    ¥499税込¥549
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。
    材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
  • 座付給水栓チーズ 未来工業

    座付給水栓チーズ

    未来工業
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    翌日出荷
    給水栓用チーズボックスに組込み、異種配管の接続に使用します。
    適合(チーズボックス)RMTB-20M、RMTB-25M2、(RMモールサイズ)20M、25M形状チーズねじの種類Rp×Rc使用流体水
  • 座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用 未来工業

    座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用

    未来工業
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌日出荷
    給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状チーズ寸法L(mm)125寸法H(mm)29ねじの種類Rp適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13使用流体水適合管外径(Φmm)13
  • 座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用 未来工業

    座付給水栓チーズ RMTBー13M・RMWTー25M用

    未来工業
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    翌日出荷
    給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状チーズ寸法L(mm)104寸法H(mm)29使用工具エキスパンダー2、スライダーねじの種類Rp適合サイズ(架橋ポリエチレン管)13使用流体水適合管外径(Φmm)13
  • 座付給水栓チーズ 未来工業

    座付給水栓チーズ

    未来工業
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    翌日出荷
    給水栓用チーズボックスに組込み、樹脂管の接続に使用します。
    形状チーズタイプWタイプ継手寸法H(mm)33.5使用工具エキスパンダー2、スライダーねじの種類Rp使用流体水
  • 銅管用水栓チーズ カクダイ

    銅管用水栓チーズ

    カクダイ
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    3日以内出荷
    材質青銅形状チーズ規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-820ねじの種類Rp使用流体水
  • ステンレス製ねじ込み継手 フローバル

    ステンレス製ねじ込み継手

    フローバル
    ¥379税込¥417
    1個
    3日以内出荷
    SUS316TP
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 銅管逆座付水栓エルボ ミヤコ

    銅管逆座付水栓エルボ

    ミヤコ
    ¥2,198税込¥2,418
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状エルボ種類銅管用継手寸法Rp1/2接続ねじ種類Rp
  • 銅管水栓チーズ ミヤコ

    銅管水栓チーズ

    ミヤコ
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質青銅形状チーズ種類銅管用継手ねじの種類Rp使用流体湯寸法Rp1/2接続ねじ種類Rp
  • 銅管座付水栓ソケット ミヤコ

    銅管座付水栓ソケット

    ミヤコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    3日以内出荷
    仕様給湯用銅管継手材質青銅製形状ソケット種類銅管用継手寸法d(Φmm)16寸法Rp1/2接続ねじ種類Rp
  • 座付水栓エルボ オンダ製作所

    座付水栓エルボ

    オンダ製作所
    ¥679~税込¥747~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。壁取出し用の継手です。PD-012-S、PD-007-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質青銅形状エルボ使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアーパッキンなし
  • 水栓チーズ オンダ製作所

    水栓チーズ

    オンダ製作所
    ¥699~税込¥769~
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。分岐配管に使用します。PD-004-S、PD-008-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120ねじの種類Rp使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
  • 銅管用水栓エルボ KVK

    銅管用水栓エルボ

    KVK
    ¥779~税込¥857~
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    材質青銅形状エルボ種類銅管用継手パッキンなし接続ねじ種類Rp
  • 銅管チーズ オンダ製作所

    銅管チーズ

    オンダ製作所
    ¥899~税込¥989~
    1個
    5日以内出荷
    平行めねじ(Rp)。銅管ロウ付用継手。PD-015-S、PD-016-Sは日本水道協会認証登録品。
    材質CAC406形状チーズ使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75呼び径(ねじ)Rp1/2
  • 床用アダプター 1押継手 リケン

    床用アダプター 1押継手

    リケン
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    8日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状床用アダプター規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830呼び径(B)1/2寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1寸法t(mm)4使用温度(℃)0~80寸法D(mm)Rp1/2水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水寸法LA(mm)71適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】寸法N(Φmm)5
  • 水栓ソケット 1押継手 リケン

    水栓ソケット 1押継手

    リケン
    ¥3,298~税込¥3,628~
    1個
    9日以内出荷
    専門工具が不要で、誰でも簡単にワンタッチで施工できます。差し込み長さも2種類なので、マーキング間違いによる施工不良が発生しにくい継手です。リムーバー(専用治具)を使用することでパイプの取り外しが可能です。銅管(15A~25A)が直接接合可能で、火を使わずにワンタッチで施工が可能となります。
    材質本体SUS304、SCS13、ゴムリング耐熱・耐塩素EPDM、スプリングガイドポリプロピレン系樹脂、スプリングSUS304、ジョーSUS420J2(電気亜鉛めっき)、ジョーホルダーポリアミド系樹脂、バックアップリングポリプロピレン系樹脂形状水栓ソケット規格日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-830寸法L1(mm)50最高使用圧力(MPa)1使用温度(℃)0~80水質水道水の水質基準(厚生労働省)および冷凍空調機器用水質ガイドラインJRA-GL02(日本冷凍空調工業会)に準拠適合流体給水・給湯、冷却水、冷温水適合管一般配管用ステンレス鋼鋼管(JIS G 3448)【SUS304】、水道用ステンレス鋼鋼管(JWWA G 115)【SUS304】
rp1/4特集