カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
種類
ソケット(5)
ブランド
- イノック(2)
- オンダ製作所(2)
- シーケー金属(1)
呼び径(B)
- 2-1/2
- 1/8(3)
- 1/4(3)
- 3/8(1)
- 1/2(38)
- 3/4(5)
- 1(3)
- 1-1/4(2)
- 1-1/2(10)
- 2(3)
材質
- ステンレス(5)
呼び径(A)
- 65(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「rp1/2」の検索結果

SFS2型 ステンレスソケット(ストレートねじ)
オンダ製作所(1件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から4日以内出荷平行めねじ(Rpねじ)。配管の延長に使用します。材質SUS304TPで溶接が可能です。材質SUS304(SUS304TP)形状ソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
SFHS2型 ステンレスハーフソケット
オンダ製作所¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から5日以内出荷平行めねじ(Rpねじ)。溶接可。材質SUS304(SUS304TP)形状ハーフソケット使用流体冷温水・油・エアー・蒸気・ガス(可燃性・毒性以外)最高許容圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃)
プレシールSUS継手ソケットストレートねじ
シーケー金属¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から8日以内出荷継手のめねじ部に均一に塗布したシール材により、ねじ込み作業時に発生する摩擦抵抗が低減し、”かじり”による漏水が激減します。 継手のシール材は、ねじ部の奥側2~3山には塗布しないように範囲をコントロールしており、ねじ込み完了後にシール材が流体に混入する事を防止しています。 CK プレシールSUS継手は、150℃以下の蒸気配管に対応しており、配管の膨張収縮にも耐えられます。 継手のシール材は、幅広い流体に使用可能な材質を採用しており、かつ食品衛生法の規格基準にも適合しております。臭いも無いため、食品工場の配管に適しております。 継手のシール材は硬化しない材質を採用している為、45°のねじ戻しを行っても漏水しない実績があります。材質ステンレス鋼形状ソケット種類ステンレス管用継手使用流体蒸気、空気、ガス、水、油