カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(212)
    • 水栓(12)
    • 塩ビ継手(52)
    • 給水管継手(25)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(23)
    • 配管用ワンタッチ管継手(1)
    • その他汎用管継手(1)
  • 機構部品(15)
    • Oリング(1)
  • 物流用品(239)
  • 切削工具(59)
  • 作業工具(39)
  • 農業・園芸資材(28)
  • 制御機器(27)
  • 自動車補修部品(16)
  • カー用品(15)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 塗料(9)
  • メカニカル部品(9)
  • 測定用品(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • バッテリー・電装(5)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(3)
  • 住設機器(3)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(3)
  • バイク部品(2)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 電気材料(2)
  • 清掃用品(2)
  • 油圧機器・油圧ホース(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 電動工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 保管用品(1)
  • 梱包用品(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
モノタロウ・セキスイ・エスコ・ミヤコ・Aron(アロン化成)・千代田通商・KITO(キトー)・オンダ製作所・TONE(トネ/旧:前田金属工業)・東栄管機・GAONA(ガオナ)・リケン・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)・イマオコーポレーション・OSG(オーエスジー)・カクダイ・CKD・イシハシ精工・ONK(オーエヌ工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp1/2」の検索結果

757件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ フロンケミカル

    PTFE チェックバルブ RP1/2平行メネジ

    フロンケミカル
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番735-5009形状ストレート材質(本体)PTFE質量(g)80呼び径(B)1/2使用圧力(MPa)耐圧:0.4(常温)寸法A(mm)78使用温度(℃)80Maxオリフィス径(Φmm)10接続Rp呼び径(A)15作動圧力範囲(MPa)0.005~0.008ハンドル形状ハンドル無しバルブ種類チェックバルブ
  • アールパワーバンド(鉄) 正峰工業

    アールパワーバンド(鉄)

    正峰工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)巻方向
  • 業務用PROゴミ袋 日本サニパック

    業務用PROゴミ袋

    日本サニパック
    2,898税込3,188
    1冊(100枚)
    当日出荷
    省資源BOXタイプのごみ袋です。白半透明の為、中身が見えにくい袋を求めるユーザー様には最適です。
    用途ゴミ袋材質HDPE白半透明RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブラインドプラグ(樹脂) 千代田通商

    ブラインドプラグ(樹脂)

    千代田通商(2件のレビュー)
    97税込107
    1個
    当日出荷
    用具不要のワンタッチ着脱。本体が樹脂と金属で環境に合わせて選定出来ます。最大流量。カラー表示リングが装着できます。シール加工付
    形状ブラインドプラグ材質(本体)ポリアセタール使用温度範囲(℃)-5~60最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1使用流体圧縮空気、真空適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
  • AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK omron(オムロン)

    AC/DC電源フリータイプ 光電スイッチ E3JK

    omron(オムロン)(13件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から71日以内出荷
    スリムボディに機能を凝縮。しかも経済的価格を実現。
  • ベスケアRP不織布ガーゼ ナビス(アズワン)

    ベスケアRP不織布ガーゼ

    ナビス(アズワン)(5件のレビュー)
    950税込1,045
    1包(200枚)
    当日出荷
    吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。 様々な処置や清拭等に使用できます。 ふわっとやさしい肌ざわり。 オートクレーブ・EOG滅菌可。
    材質レーヨン・ポリエステル折数4折タイプ
  • Oリング (固定用) エスコ

    Oリング (固定用)

    エスコ(9件のレビュー)
    100税込110
    1パック(10個)
    当日出荷から3日以内出荷
    JIS規格より細い、独自規格の固定用ガスケットです。
    材質ニトリルゴム(1種A)
  • XADRPシリーズ JST(日本圧着端子製造)

    XADRPシリーズ

    JST(日本圧着端子製造)(6件のレビュー)
    389税込428
    1袋(10個)
    当日出荷から14日以内出荷
    2.5mmピッチ、圧着タイプ、グリッド(二列)構造を採用した強ロック付基板対電線接続用コネクタです。
    材質ナイロン66、UL94V-0ピッチ(mm)2.5定格電圧(V)250定格電流(A)3(AWG#20使用時)
  • アールパワーバンド(SUS) 正峰工業

    アールパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向
  • ラジぷら TTC

    ラジぷら

    TTC(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
    用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。トラスコ品番146-1790
  • 紙ひも 宮島化学工業

    紙ひも

    宮島化学工業(1件のレビュー)
    339税込373
    1巻
    当日出荷から翌々日出荷
    新聞、雑誌を回収、そのままリサイクルできます。焼却、廃棄処分が出来るためゴミの削減になります。
  • ロープクランプ ステンレス AIOULE(ふじわら)

    ロープクランプ ステンレス

    AIOULE(ふじわら)
    739税込813
    1個
    当日出荷
    ステンレス製のロープクランプです。2本のロープを束ねる金具です。
    材質(本体)ステンレス(SUS304)種類その他金具寸法t(mm)1.2
  • 管用テーパネジプラグゲージ Rc 第一測範

    管用テーパネジプラグゲージ Rc

    第一測範
    39,980税込43,978
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
  • 熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック) TRUSCO

    熱収縮チューブ (標準タイプ・小分けパック)

    TRUSCO(7件のレビュー)
    909税込1,000
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    1袋2m入りの使いきりサイズです。
    用途電線接続部、パーツ類の絶縁、保護はもとよりパイプの防食など多くの用途に応用が可能です。材質軟質ポリオレフィン樹脂長さ(m)2使用温度範囲(℃)-55~125適合規格UL224収縮率(%)50以上特性絶縁
  • 色鉛筆色辞典単色 トンボ鉛筆

    色鉛筆色辞典単色

    トンボ鉛筆
    99税込109
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    高さ(mm)176質量(g)6縦(mm)8横(mm)8色数1色
  • アールパワーバンド カクイチ

    アールパワーバンド

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐圧ホース用のホースバンド巻方向
  • ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。
    用途電子機器の組立・修理に。先端先細バネ無し
  • ラバーペイント AZ(エーゼット)

    ラバーペイント

    AZ(エーゼット)(2件のレビュー)
    698税込768
    1本(400mL)
    4日以内出荷
    簡単にイメージチェンジ、薄膜で塗ってはがせる、液体ゴム塗装スプレーです。重ね塗りすることで、きれいに剥がせます。失敗しても剥がせるので安心して塗装できます。
    用途車やバイクのボディやパーツ・アルミホイール、自転車の部品、その他金属部品備考【使用できない】プラスチック(PE、PP、ポリエチレン、ポリカーボネート、塩化ビニール等)、撥水処理加工がされている素材。※下地が溶けたり、塗装がのらない恐れがございます。【剥がせないが使用できるもの】コンクリート、革製品、木材、布、紙など。※浸透する素材は色移りしたり、きれいに剥がれません。使用の目安【スプレー1缶(400mL)】車のタイヤホイール1本分耐熱温度(℃)マイナス40~100危険等級耐久性目安3ヶ月から6ヶ月。※環境によっては上記の期間より短い場合もございます。定期的に剥がして、塗り直すことをおすすめします。危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL使用可能材質セラミック、ガラス、プラスチック(一部を除く)、鉄、ステンレス、車やバイクのボディ、アルミホイール、自転車のパーツ、金属部品など。危険物の性状非水溶性
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • タップ リムーバーPius EIKO(栄工舎)

    タップ リムーバーPius

    EIKO(栄工舎)
    25,980税込28,578
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    高硬度用Pコーティング付
    用途折損タップ除去工具材質超硬 超微粒子表面処理Pコーティング
  • RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-S カーメイト

    RAZO SUPER GRIP PEDAL SET AT-S

    カーメイト(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1セット
    当日出荷
    AT車用ペダルセット。ミニバン・軽にジャストフィットサイズ。表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着することによりグリップ力を調整可能(アクセルペダルには取付けできません)。お試し用ブルーリング4個付属
    用途ペダルセットセット内容ベース×1、メタルベルト×2、レバー×2、ブラケット×1、プレート×2、お試し用リング×4、ラバースペーサー×4、ネジ(M4×5mm)×4、ネジ(M4×9mm)×4、ネジ(M4×15mm)×4、ネジ(M4×25mm)×4、ナット×4、両面テープ×4、六角レンチ×1シルバー質量(g)197サイズ(mm)アクセル119×59、ブレーキ69×121RoHS指令(10物質対応)対応
  • リターピンRP CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)

    リターピンRP

    CHAMPION CORPORATION(旧:チャンピオン工業)(2件のレビュー)
    459税込505
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUJ2硬度高周波焼入,58~60HRC寸法T(mm)8(0~-0.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラジオペンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
    トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
  • フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所)

    フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂種類朝顔材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
  • ラジオペンチ RP‐150SH JIS TTC

    ラジオペンチ RP‐150SH JIS

    TTC
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
    用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • リピートタイ エスケイ工機

    リピートタイ

    エスケイ工機(1件のレビュー)
    169税込186
    1セット(10本)
    当日出荷
    種類耐候使用温度範囲(℃)-40~120
  • スチールレーキ TRUSCO

    スチールレーキ

    TRUSCO
    3,500税込3,850
    1本
    当日出荷
    用途刈り取った草や切り粉などをかき寄せる作業などに使用します。爪長さ(mm)90爪数12本先幅(mm)305
  • ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付) TSUNODA(ツノダ)

    ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付)

    TSUNODA(ツノダ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
    トラスコ品番828-3539全長(mm)140質量(g)100先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)44バネ有り柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
  • Grasp プライマー120-H テクノ・ソテック

    Grasp プライマー120-H

    テクノ・ソテック
    4,298税込4,728
    1本(120mL)
    当日出荷
    難接着材料の密着効果を向上させるプライマー。
    用途Grasp製品(樹脂補修材)の密着向上。 再生難接着樹脂バンパーにも対応。塗布方法ハケ塗り危険物の類別非危険物
  • 絶縁ラジオ スリーピークス

    絶縁ラジオ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5024
  • 3号ドアハンガー用プレートタイプガイドローラ ダイケン

    3号ドアハンガー用プレートタイプガイドローラ

    ダイケン
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番849-6765
  • ラジオペンチ バネ付 スリーピークス

    ラジオペンチ バネ付

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
    材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) ピアノ線-切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線2.0切断能力(mm)ステンレス-
  • JISラジオペンチ 125mm TRUSCO

    JISラジオペンチ 125mm

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番437-8172材質特殊鋼全長(mm)125質量(g)95先端先細バネ有り
  • ウレタンベアリング URPタイプ イースタン精工

    ウレタンベアリング URPタイプ

    イースタン精工
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    JISベアリングを内蔵、ベアリングに影響をあたえないようベアリングケースにウレタン(ウレタン硬度90°)を焼付しています。 回転時における熱を逃がすため、ウレタンの肉厚は薄く製作されています。 接着性、弾性、耐摩耗性に優れています。また、騒音、振動の低減にも対応しています。
    用途各種搬送用。使用温度範囲-20~70℃精度等級JIS B 1514 0級
  • FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ

    FRP用コアドリル(セット)

    ミヤナガ
    28,980税込31,878
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。 深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。
    用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード有効長(mm)45適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
  • ポータブルパワーソース  PS-16000RP HITACHI

    ポータブルパワーソース PS-16000RP

    HITACHI(6件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    リチウムイオン電池の中で、安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池を採用したジャンプスターター。 4,000cc以下のガソリン車や3,000cc以下のディーゼル車(12V車に限る)の始動が可能。 使用方法を誤った場合でも9つの保護機能(【短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電】を搭載し、より安全にご使用いただけます。 ジャンプスターターとして使用するときは、ケーブルの接続状態や車両バッテリーの状態を検知し、異常があれば出力前にLEDとブザーで警告します。
    用途ジャンプスターター/バックアップ電源/直流機器のサブ電源/携帯端末の充電/高輝度LEDライト付属品パワーソース本体 1台/ジャンプスターターケーブル 1本/OBDⅡケーブル 1本/シガーソケット 1本/シガー充電器 1本/AC充電器 1本/キャリングケース 1個/取扱説明書 1個質量(g)約930使用温度範囲(℃)0~45電流(A)300定格電圧(V)DC12寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)224×94×42最大電流(A)600A(peak)/USB出力 : 2A × 2系統/DC12V出力 : 10A適合車ジャンプスタート対応車:4000cc以下の12Vガソリン車、3000cc以下の12Vディーゼル車バッテリーリン酸鉄リチウムイオンバッテリー寿命2000回使用環境温度(℃)-10~45保存温湿度範囲-10~45℃ 70%rh 以下(ただし結露のないこと)充電入力電源(V)DC15/1A保護回路短絡/逆接続/過放電/過電流/逆電流/低電圧/高電圧/温度/過充電充電時間(時間)約6(AC充電器の場合)バッテリー容量(mAh)16000(3.2V)
  • ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L) ヤガミ

    ヤガミ 温度検出器 PT100 Φ4×2000(L)

    ヤガミ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ステンレス保護管付の安価な温度検出器です。
    用途温度調節計との併用で各種電気ヒーターの温度コントロールに。トラスコ品番811-6693材質(保護管):SUS304品番1035011質量(g)20管径(Φmm)4センサータイプPt100管長(mm)50リード線(m)2(圧着Y端子付)
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    46,980税込51,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
  • 表面実装用ラッピング端子 (連結タイプ)(位置決めピン付) MAC8(マックエイト)

    表面実装用ラッピング端子 (連結タイプ)(位置決めピン付)

    MAC8(マックエイト)
    2,998税込3,298
    1袋(10個)
    当日出荷から32日以内出荷
    上記の表面実装用ラッピング端子に位置出しが容易に出来るように位置決めピンをつけた物です。
    材質位置決めピン:リン青銅0.64取付穴径(Φmm)1RoHS指令(10物質対応)対応
...
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
"rp1/2" 【通販モノタロウ】 最短即日出荷