カテゴリ

  • 作業工具(12)
  • 切削工具(8)
  • 機構部品(6)
  • バイク部品(3)
  • カー用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 制御機器(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rp125」の検索結果

40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アールパワーバンド(鉄) 正峰工業

    アールパワーバンド(鉄)

    正峰工業(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質鉄製(三価クロメート)巻方向
  • ベスケアRP不織布ガーゼ ナビス(アズワン)

    ベスケアRP不織布ガーゼ

    ナビス(アズワン)(5件のレビュー)
    950税込1,045
    1包(200枚)
    当日出荷
    吸水性に優れたやわらかな不織布ガーゼです。 様々な処置や清拭等に使用できます。 ふわっとやさしい肌ざわり。 オートクレーブ・EOG滅菌可。
    材質レーヨン・ポリエステル折数4折タイプ
  • ラジぷら TTC

    ラジぷら

    TTC(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1丁
    当日出荷
    くわえ部がソフトな為、メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど傷つけにくいです
    用途メッキ品、宝飾品、ステンレス、プラスチックなど、傷つけたくない作業用に。トラスコ品番146-1790
  • アールパワーバンド(SUS) 正峰工業

    アールパワーバンド(SUS)

    正峰工業
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質SUS304巻方向
  • アールパワーバンド カクイチ

    アールパワーバンド

    カクイチ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    用途耐圧ホース用のホースバンド巻方向
  • ラジオペンチ TSUNODA(ツノダ)

    ラジオペンチ

    TSUNODA(ツノダ)(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    プロ用、家庭電気工事、針金細工用工具です。
    用途電子機器の組立・修理に。先端先細バネ無し
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タイプER型回転握り付き種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)ポリアミド表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)ブラック
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車 イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車

    イマオコーポレーション(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    タイプ握りなし種類朝顔寸法J(mm)-寸法K(mm)-材質(ハンドル車)ポリプロピレン材質(握り)-表面処理(インサート)リン酸塩皮膜色(ハンドル車)ブラック色(握り)-
  • ラジオペンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ラジオペンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    銅線や針金を切ったり細工したり、または小さい部品などを挿入したり取り出したりするために使用する工具です。 ペンチより狭い箇所の細工や細い銅線・針金の切断作業に最適です。 くわえ部は物をつかんだ時、滑らないようにV溝が切ってあります。
    トラスコ品番217-9149材質構造用鋼、グリップ:樹脂全長(mm)147質量(g)110切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線1
  • フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N MIYOSHI(小西製作所)

    フェノール樹脂製ハンドル車 RP-N

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂種類朝顔材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
  • ラジオペンチ RP‐150SH JIS TTC

    ラジオペンチ RP‐150SH JIS

    TTC
    1,498税込1,648
    1丁
    当日出荷
    JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品
    用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付) TSUNODA(ツノダ)

    ラジオペンチ (刃部1ツ穴付バネ付)

    TSUNODA(ツノダ)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    電気工事や針金の切断、金属板の折り曲げなどに便利。
    トラスコ品番828-3539全長(mm)140質量(g)100先端先細頭部厚(mm)10頭部幅(mm)11切断能力(Φmm) 鉄線1切断能力(Φmm) 銅線2先端長(mm)44バネ有り柄幅(mm)51切断能力(Φmm) より線2切断能力(Φmm) 軟鉄線1.8切断能力(Φmm) ステンレス0.8
  • 絶縁ラジオ スリーピークス

    絶縁ラジオ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番853-5024
  • ラジオペンチ バネ付 スリーピークス

    ラジオペンチ バネ付

    スリーピークス
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    JIS規格品。つかむ・切る・曲げる作業(先端刻み付)
    材質クロムバナジウム鋼 柄部:エラストマー成形グリップ バネ:コイルバネ先端先細刃部硬度(HRC)54~62切断能力(Φmm) ピアノ線-切断能力(Φmm) 鉄線1.5切断能力(Φmm) 銅線2.6バネ有り切断能力(mm)プラスチック切断能力(Φmm) より線2.0切断能力(mm)ステンレス-
  • JISラジオペンチ 125mm TRUSCO

    JISラジオペンチ 125mm

    TRUSCO
    2,198税込2,418
    1丁
    当日出荷
    トラスコ品番437-8172材質特殊鋼全長(mm)125質量(g)95先端先細バネ有り
  • FRPホールカッター(超硬チップ付) 大見工業

    FRPホールカッター(超硬チップ付)

    大見工業
    49,980税込54,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の分割刃を使用し、耐久性があります。 大胆なカットにより、抜きガスが簡単に取れます。 別売りの自動排出器を使用すれば、さらに作業性があがります。(※注文コード: 05610254、05610263をご参照ください。)
    適合機種電気ドリル(回転用)ボール盤等FRP有効切断能力(mm)40刃長(mm)40被削材FRP、人造大理石、プラスチック、塩ビ、木材等。刃厚(mm)3.5
  • フェノール樹脂製ハンドル車 NRP MIYOSHI(小西製作所)

    フェノール樹脂製ハンドル車 NRP

    MIYOSHI(小西製作所)(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質(ボス)鋳鉄FC200・四三酸化鉄皮膜黒材質(本体)黒色フェノール樹脂種類朝顔材質(ねじ部)黄銅C3604Bスポーク数3
  • RAZO SUPER GRIP PEDAL PKB カーメイト

    RAZO SUPER GRIP PEDAL PKB

    カーメイト(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    5日以内出荷
    表面をアルマイト加工したヘアライン仕上げのアルミペダル。別売のスベリ止め用のリングやラバーグリップを装着可能。お試し用ブルーリング2個付属
    用途ペダルセットセット内容リング×2、ブラケット(大)×1、ブラケット(小)×1、スペーサー×1、ネジ短(M4)×2、ネジ長(M4)×3、イモネジ(M5)×1、イモネジ(M5)×1、六角レンチ×(2.5mm)×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付) イマオコーポレーション

    丸リム型 エンプラ ハンドル車(軸穴加工付)

    イマオコーポレーション(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
  • NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車 イマオコーポレーション

    NRP・RP 丸リム型エンプラハンドル車

    イマオコーポレーション
    3,398税込3,738
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    種類朝顔材質(ハンドル車)ポリプロピレン色(ハンドル車)ブラック
  • ラジオペンチ スリーピークス

    ラジオペンチ

    スリーピークス
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    先端先細
  • プリント板用スペーサー丸型 MAC8(マックエイト)

    プリント板用スペーサー丸型

    MAC8(マックエイト)
    5,298税込5,828
    1袋(100個)
    9日以内出荷から33日以内出荷
    プリント板をシャーシーに取りつける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。
    材質黄銅仕上ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • SRP1250-6R8M BOURNS

    SRP1250-6R8M

    BOURNS
    209税込230
    1個
    7日以内出荷
  • RAZO RING A FOR SUPER GRIP PEDAL カーメイト

    RAZO RING A FOR SUPER GRIP PEDAL

    カーメイト(1件のレビュー)
    799税込879
    1個
    5日以内出荷
    RAZO スーパーグリップペダル専用カラーチェンジ&グリップ調製用リング。好みのポジションのペダルホールに装着可能。アクセルペダルには取付できません。対応ペダルの型番 : RP121~RP125
    用途ペダルセットオプションセット内容リング本体×14個、ラバースペーサー×8
  • RAZO RUBBER GRIP FOR SUPER GRIP PEDAL カーメイト

    RAZO RUBBER GRIP FOR SUPER GRIP PEDAL

    カーメイト
    799税込879
    1セット(15個)
    5日以内出荷
    RAZO スーパーグリップペダル専用カラーチェンジ&グリップ調製用ラバーグリップ。好みのポジションのペダルホールに装着可能。アクセルペダルには取付できません。対応ペダルの型番 : RP121~RP125
    用途ペダルセットオプションブラックRoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスチック製バネ(3本入) スリーピークス

    プラスチック製バネ(3本入)

    スリーピークス(1件のレビュー)
    459税込505
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番776-7617適合本体LN-125S、150S、NP-140Z-S、SM-01、MK-01、SN-130、06、LPN-125S、150S、SM-02、MK-02、HP-125、125R、SPN-145S、165S、LR-125S、150S、RP-140Z-S、165Z-S、CR-02、01、SM-07、05、03、04、08、SP-41、42、43、31、32、33、34、35、36、37、DS-115TZ
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 交換用バネ5個入り TSUNODA(ツノダ)

    交換用バネ5個入り

    TSUNODA(ツノダ)(1件のレビュー)
    169税込186
    1袋
    当日出荷から4日以内出荷
    オプション品です。
    用途ツノダ製品のバネが折れたり曲がったりしたときに交換できる専用バネ対応商品ツノダ製品
  • LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM MAD MAX(マッドマックス)

    LEDヘッドライト H4/HS1 1600LM

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    口金部分が純正と同じ形状なので取り付け簡単で防水ゴムの加工も不要です。 防水等級IP65を取得しており防水、防塵にも優れております。
    材質アルミ合金電圧(V)12専用消費電力(W)16適合車種【ホンダ車】CB1000SF(SC30)。CB1300SF(SC40)、CB1300SF(SC54)、CB400SF(NC39)、CB400SF(NC42)、CB400F(NC47)、CB400F(NC36)、CB400X(NC47)、CB400SS(NC41)、CB750(RC42)、CB1000R(SC60)、CB250F(MC43)、CBR125R(JC50)、CBR250R(1灯車両MC41)、CBR250RR(MC22)、CBR600F(PC41)、CB650F(RC83)、CBR650F(RC83)、CBR900RR(SC28)、CBX400F(NC07)、CBX750HORIZON(RC18)、CTX700(RC69)、CTX750N(RC68)、400X(NC47)、NC700S(RC61)、NC750S(RC70)、NC700X(RC63)、NC750X(RC72)、Vツインマグナ(MC29)、VT400S(NC46)、VTR1000F(SC36)、VTX1800(SC46)、VT250SPADA(MC20)、XR230(MD36)、XRX750アフリカツイン(RD07)、X-4(SC38)、インテグラ(RC62)、インテグラ(RC71)、シャドウ750(RC50)、スティード(NC26)、Dio110(JF58)、フォーサイト(MF04)、フォルツァX(MF08)、フォルツァX(MF10)、フォルツァZ(MF08)、フォルツァZ(MF10)、フォルツァSi(MF12)、フュージョン(MF02)、ホーネット250(MC31)、ホーネット900(SC48)、リード125(JF45)【ヤマハ車】FJ1200(3CV)、FJR1300(RP04)、FJR1300(RP08)、FZ-1(RN16)、FZ-1(RN21J)、FZ-1FAZER(RN07)、FZ-1FAZER(RN21J)、FZ6-SFAZER(RJ07)、FZ8(RN255)、FZR1000(2GH)、FZS1000フェザー(5LV)、グランドマジェスティ400(SH04J)、グランドマジェスティ400(SH06J)、MT-25(RG10J)、MT-03(RH07J)、MT-07(RM07J)、MT-09(RN34J)、SR400(RH03J)、SRX400(1JL)、SRX400(3VN)、TZR250(3MA)、V-MAX1680(VP29E)、V-MAX1680(RP22J)、XJ6(RJ195)、XJR1200(4KG)、XJR1300(RP03J)、XJR1300(RP17J)、XSR900(RN46J)、XV1900CU(VP27N)、XVS1300CA(VP36)、YBR125(RE052)、YZF-R1(RN01)、YZF-R1(RN04)、YZF-R1(RN09)、シグナスX(SE44J)、シグナスX(SEA5J)、グランドマジェスティ(SG15J)、ドラッグスター250(VG05J)、ドラッグスター400(4TR)、ドラッグスター400(VH01J)、トリシティ(SE82J)、トリシティ(SE76)、トリッカー(DG16J)、マジェスティ250(SG03J)、マジェスティS(SG28J)【スズキ車】バンディット1200(GV79A)、B-KING(GX71A)、BOULEVARD M109R(VZR1800)、GSR250(GJ55D)、GSR400(GK7DA)、GSR400(GK7EA)、GSR750(GR7NA)、GS1200SS(GV78A)、GSX250R(DN11A)、GSX-S750(C533F)、GSX-S1000(GT79A)、GSX-S1000(GT79B)、GSX-R1100(GU74A)、GSX-R1100(GV73A)、GSX1100SKATANA(GS10X)、GSX1100SKATANA(GU76A)、GSX1400(GY71A)、GSX750E(GR72A)、GSX400インパルス(GK79A)、RGV250ガンマ(VJ21A)、RGV250ガンマ(VJ22A)、ST250E(NJ4CA)、SV400(VK53A)、SV650(VP55B)、SV1000S(VT54A)、V-STROM650(VP56A)、アドレス110(CE47A)、イナズマ400(GK7BA)、イントルーダークラシック400(YK54A)、イントルーダークラシック400(YK56A)、グラストラッカー(NJ47A)、グラディウス400(VK58A)、グラディウス650(VP55A)、スカイウェイブ250(CJ41A)、スカイウェイブ250タイプS(CJ46A)、スカイウェイブ250タイプM(CJ45A)、スカイウェイブ400(CK43A)、スカイウェイブ400(CK44A)、スカイウェイブ400タイプS(CK45A)【カワサキ車】1400GTR(ZGT40C)、250TR(BJ250F)、D-トラッカー(LX250E)、GPZ750TURBO(ZX750E)、GPZ900R(ZX900A)、KLX125(LX125C)、NINJA250SL(BX250A)、W650(EJ650A)、W800(EJ800A)、Z1(Z1F)、Z400GP(KZ400M)、Z1000MK2、ZEPHYR1100(ZRT10A)、ZR-7(ZR750F)、ZRX1100(ZRT10O)、ZRX1200(ZRT20A)、ZRX400/2(ZR400E)、ZX-9R(ZX900E)、ZX-11(ZXBL18NB)、ZX-12R(ZXT20A)、ZX-12R(ZXT20B)、ZZR250(EX250H)、ZZR400(ZX400N)、ZZR1100(ZXT10D)、ZZR1200(ZXT20C)、エストレヤ250(BJ250A)、エリミネーター250V(VN250A)、スーパーシェルパー(KL250G)、ゼファーχ(ZR400C)、ゼファー1100(ZRT10A)、ゼファー750(ZR750C)、バリオス(ZR250A)、バリオス2(ZR250B)、バルカン400クラシック(VN400A)、バルカンS(EN650A)、ヴェルシスX250(LE250D)光束(Lm)Lo1600/Hi1600防水性IP65
  • ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組 TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ツールセット メンテナンス用 カーボン調トレー仕様 6.35sq 40点組

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    23,980税込26,378
    1セット(40点)
    当日出荷
    軽量・ コンパクトで持ち運びに便利なツールバッグです。プロユースからホビーユースまで幅広い層でご使用いただけます。
    用途メカニック用トラスコ品番230-4574セット内容【ソケット(6角)】08、10、12、13、14、【エクステンションバー】130mm、【ラジオペンチ】RP-125G、【斜ニッパ】NN-125G、【ハイブリッド電動ドライバー】CHD1S、【ビット】BT-P1、P2、P3、BT-M5.5、M6、M8、BT-T6H、T7H、T8H、T10H、T15H、T20H、T25H、T30H、T40H、BTA2、【ハイバーウォームモンキレンチ(目盛付)】MWR-150、【ツールバッグ】BG2質量(kg)1.3差込角(mm)6.35ケース色ブラック入組点数40ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)250×200×70
  • コード保護スリーブ BOSCH(ボッシュ)

    コード保護スリーブ

    BOSCH(ボッシュ)(1件のレビュー)
    299税込329
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
  • RP30 P15D25-3(TB8)12V35/35Wクリア TAKEGAWA(武川)

    RP30 P15D25-3(TB8)12V35/35Wクリア

    TAKEGAWA(武川)
    399税込439
    1セット
    5日以内出荷
    スペシャルパーツ武川/補修部品
  • ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90

    ケナメタル
    229,800税込252,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。全ポケット刃先調整機構付
    最大切込深さ(mm)9.5
  • ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90 ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT BG15 90

    ケナメタル
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    アルミニウムと非鉄材加工用。薄壁や固定が不十分なワーク加工。24°のポジのすくい角が高い切削性を実現。調整式ポケット
    最大切込深さ(mm)9.5
  • ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90 ケナメタル

    ショルダーミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90

    ケナメタル
    149,800税込164,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
    最大切込深さ(mm)6
  • サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING ケナメタル

    サイドカッター KSSM 10MM SLOTTING

    ケナメタル
    159,800税込175,780
    1個
    8日以内出荷
    KSSMサイドカッター。アーバー取付。インサートタイプ10
    寸法L1(mm)16勝手最大切込みap(mm)9.1
  • フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP15 70

    ケナメタル
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角70°。15タイプ
    最大切込深さ(mm)6.5
  • フェイスミーリングカッター FIX PERFECT MD10 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター FIX PERFECT MD10

    ケナメタル
    169,800税込186,780
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    鋳物仕上げ加工用。インサート調整なしで最適な軸方向ぶれ。優れた床面仕上げと平坦度
    最大切込深さ(mm)1
  • フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90 ケナメタル

    フェイスミーリングカッター FIX PERFECT SP12 90

    ケナメタル
    199,800税込219,780
    1個
    8日以内出荷
    鋳物加工用。8コーナー使用。高い送り量が可能。調整式ポケット付き。リード角90°。12タイプ
    最大切込深さ(mm)6
  • エキゾーストプロテクター R&G RACING PRODUCTS

    エキゾーストプロテクター

    R&G RACING PRODUCTS
    10,980税込12,078
    1個
    62日以内出荷
    車体より張り出しているエキゾーストパイプ、少しの接触で高価なパーツを損傷してしまいます。エクステンションバンドで簡単に取り付けしていただけ、万が一のアクシデント対策や、ドレスアップパーツとしても効果的です。