カテゴリ
- 作業工具(3)
絞り込み
エコロジープロダクト

ラジオペンチ RP‐150SH JIS
TTC¥1,498~税込¥1,648~1丁当日出荷JIS認証取得品。耐久性や切断能力に優れたスタンダード品用途電気工事、精密きっきのメンテナンスなどのプロフェッショナルからDIYなどの家庭用まで材質本体:機械構造用炭素鋼、本体焼入れ:無酸化全体焼入れ42~50HRC、刃部焼入れ:高周波焼入れ58~62HRCハンドル塩化ビニール切断能力(Φmm) 銅線Φ2.6RoHS指令(10物質対応)対応
KingTTC ラジオペンチ JIS 刃部1ツ穴付バネ付
TSUNODA(ツノダ)¥1,998税込¥2,1981丁当日出荷開閉ばね、皮むき用刃穴が付いています。JIS規格品です。仕様先端部ギザ付材質機械構造用炭素鋼グリップ:塩化ビニール全長(mm)161質量(g)125切断能力(Φmm) 鉄線1.2切断能力(Φmm) 銅線2.6内径(mm)ばね付刃:1.5切断能力(Φmm) 軟鉄線2
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら