カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(6)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
絞り込み
「rp2bm」の検索結果

八角形プラグ(PA製)
三桂製作所¥699税込¥7691個10日以内出荷材質(本体)PA6L112L29ΦD78.8温度範囲(℃)-20~90取付ねじ【ΦS1】62.9【呼び】M63×1.5難燃性UL94V2質量(g/個)120環境RoHS10物質対応色調ライトグレー特性IP67
CSシリーズカムスイッチ
IDEC(和泉電気)¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷から31日以内出荷接点構成2重遮断スローアクション 1段当り2接点付定格絶縁電圧(V)600保存温度(℃)-40~80(ただし、氷結しないこと)絶縁抵抗(MΩ)100(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-20~50(ただし、氷結しないこと)定格通電電流(A)10耐電圧(V/min)充電部と非充電部間:AC2500使用周囲湿度(%RH)45~85(ただし、結露しないこと)機械的寿命(万回)50以上電気的寿命(万回)20以上