カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 制御機器(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rp74」の検索結果

超硬鋼用オイルホール付フラッシュリーマ
EIKO(栄工舎)¥19,980税込¥21,9781本翌々日出荷150~300m/minの切削速度で加工が可能な高速加工用リーマとなります。センタースルーのオイルホール採用により、止り穴の加工で十分なクーラントが可能。不等分割の採用により、高速加工でも高い精度を保証致します。用途炭素鋼/合金鋼の加工材質K10刃数6枚刃刃形右刃右ネジレ5°表面処理Pコーティング首下長(mm)40シャンク径公差h6食付角(°)60°外径公差0/+0.005
フィットリンクローラチェーン FT80
KANA(片山チエン)¥6,498税込¥7,1481セット3日以内出荷から4日以内出荷フィットリンクは、標準ローラチェーンNo.25~80迄のピッチをあらかじめ奇数リンク毎で切断しジョイントリンクを同梱し在庫化した画期的な概念から生まれました。よってお届けの際は偶数リンクになりエンドレスにすることが出来ます。材質(本体)スチール種類ローラーチェーンピッチ(mm)25.4リンク内幅(mm)15.88列数1ピン形式RP引張強度(kN)72.6ローラ外径D(Φmm)15.88ピン長L(mm)35.3最大許容張力(kN)14.71
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付
ENDO(遠藤照明)¥66,980税込¥73,6781台4日以内出荷透明プリズムアクリルがモダンでエレガントなフォルムが空間を優美に光のアクセント演出します。仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700質量(kg)5.5色シルバー消費電力(W)77.1電源内蔵タイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ750×76定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)99.9光源寿命40000時間グリーン購入法適合パネル透明プリズムアクリル定格光束(Lm)7707調光の可否否LED交換不可
ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥17,980~税込¥19,778~1台4日以内出荷京和傘の内小骨を装飾した形状のエキスパンドメタルの内側に三角柱の拡散したシェードが幻想的な浮遊感を創り、光の造形がユニークなペンダント照明です。仕様ハンドメイド材質セード:アクリル(白艶消)定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色ペンダントライト プラグタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷ダクトレールに対し両方向に取付けが可能なプラグボックスを使用。取付方向の制約がないため、省施工と的確なライティングに貢献します。全長(mm)(直付・埋込)1000~1700取付プラグタイプ(コード収納)定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
調光調色ペンダントライト 直付埋込兼用フレンジタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥14,980~税込¥16,478~1台4日以内出荷から62日以内出荷天井直付・埋込兼用タイプのフレンジを採用。天井面をスッキリさせたい場合は、埋込での使用ができます。取付直付埋込兼用、フレンジタイプ(コード収納)定格電圧(V)100光源寿命40000時間埋込穴(Φmm)85
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥22,980税込¥25,2781台4日以内出荷から62日以内出荷仕様ハンドメイド定格電圧(V)100LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト ワイヤーアジャスター付
ENDO(遠藤照明)¥43,980~税込¥48,378~1台4日以内出荷から62日以内出荷仕様LEDモジュール付【演色性(Ra)】82付属品ワイヤーアジャスター付全長(mm)800~1700電源内蔵タイプ定格電圧(V)100-242色温度(K)3000光源色電球色調光の可否否
ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥10,980~税込¥12,078~1台4日以内出荷から62日以内出荷オランダ人デザイナーによるシンプルかつ巧妙に計算されたデザイン。天井の高さに合わせて簡単に調整することが可能です。全長(mm)700~1700質量(kg)0.5消費電力(W)4.5寸法(幅W×高さH)(mm)Φ45×187定格電圧(V)100LEDランプ別売光源寿命20000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応材質(灯具)アルミダイキャスト
ペンダントライト 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥15,980~税込¥17,578~1台4日以内出荷まっすぐ伸びるアイアンラインを丸く膨らませた美しいフォルム。仕様ハンドメイド消費電力(W)4.5定格電圧(V)100仕上黒艶消LEDランプ別売光源寿命20000時間
ペンダントライト 灯体可動形 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥21,980~税込¥24,178~1台4日以内出荷全長(mm)800~1700質量(kg)1.5消費電力(W)8.2寸法(幅W×高さH)(mm)Φ300×420定格電圧(V)100構造灯体可動形LEDランプ別売光源寿命40000時間調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応
ペンダントライト フレンジタイプ 器具本体
ENDO(遠藤照明)¥19,980税込¥21,9781台62日以内出荷外側は透明カラー色、内側は乳白色と特性の違う樹脂層を一体成形にすることで単一の樹脂成形ではだせないガラスのような素材感や質感を創りだします。全長(mm)500~1700質量(kg)1.3取付フレンジタイプ寸法(幅W×高さH)(mm)Φ142×293定格電圧(V)100仕上白艶消LEDランプ別売調光方式Fit/Fit Plus無線調光対応