カテゴリ
- 自動車補修部品(243)
- オフィス家具(138)
- 農業機械(76)
- パソコン/周辺機器(75)
- 制御機器(73)
- 科学研究・開発用品(49)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(24)
- カー用品(19)
- 溶接用品(14)
- 家電(14)
- バイク部品(13)
- 厨房用品(13)
- 事務用品(13)
- 作業服(12)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
- 切削工具(11)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(9)
- 物流用品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- メカニカル部品(8)
- 学童・教育用品(8)
- 接着剤・補修材(7)
- 船舶用品・漁業資材(7)
- 整備工具・収納(7)
- 日用品(6)
- 配管・水廻り設備部材(6)
- 作業工具(6)
- クリーンルーム用品(5)
- 油圧機器・油圧ホース(5)
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 塗料(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 電気材料(3)
- 機構部品(3)
- 安全用品(3)
- 防災用品(3)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 鈑金・塗装(2)
- 安全保護具(2)
- 電動工具(2)
- 空圧工具(2)
- 防犯用品(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 建築金物(1)
- ヘルスケア(1)
- 医療(1)
- 自動車純正部品(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- マスク(1)
- 安全靴・作業靴(1)
- 研磨材(1)
- 自転車整備工具・アクセサリー(1)
- 自転車部品(1)
- 食品・飲料(1)
絞り込み
ブランド
- RG(レーシングギア)(243)
- オカムラ(岡村製作所)(136)
- スバル(74)
- 渡辺電機工業(37)
- SKC(環境測定)(31)
- ノーブランド(24)
- WATER SIDE PETERPAN(ウォーターサイドピーターパン)(19)
- エナパック(18)
- メディアカバーマーケット(15)
- ミラー(ウエルドクラフト)(13)
- フロンケミカル(11)
- PROST's(11)
- ARMOR-X(10)
- 住友電工ハードメタル(9)
- StarTech.com(8)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(7)
- D'Addario(7)
- ELPA(6)
- エレコム(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「rpa」の検索結果

RPA-2006R
TDKラムダ¥1,898税込¥2,0881個当日出荷漏洩電流0.5mA max. [DC250V/60Hz]絶縁抵抗(MΩ)100min.[DC500V/1min]RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC1500, 60sec [line - earth]
Raspberry Pi 5 専用アクリルケース RPAシリーズ
タカチ電機工業¥4,098~税込¥4,508~1台翌々日出荷コーナーにアルミ円柱を使用した高級感のあるデザインのRaspberry Pi専用アクリルケースです。内部の基板を見せられる一味違ったケースとして、Raspberry Piを楽しむことが出来ます。シングル基板タイプ・基板2層タイプ・壁付フランジタイプ(VESAマウント型)の計3機種が選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。適合(基板)Raspberry Pi 5材質アクリル板色透明RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティワイヤー ロックパーツ 3x7標準スロット・Mini・Nano・Noble対応 ESL-RPA パソコン
エレコム(1件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681個当日出荷南京錠、ワイヤーと組み合わせてパソコンの盗難防止に役立てられるマルチロックプレート。 ご使用のパソコンに合った穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、別売りのワイヤーと南京錠でとめることで盗難から守ります。 4タイプのセキュリティスロットに対応するマルチロックパーツです。 小型セキュリティスロット、Nanoロック(Nanoスロット・NanoSaver・ナノセーバー)対応 小型セキュリティスロット、Nobleロック(ノーブルウェッジロック・Noble Wedge Lock・ノーブルロック)対応 MiniSaverに対応 標準スロットに対応用途セキュリティロックとして盗難や不正な持ち出しから周辺機器を守ります。(情報漏洩を防ぎます)適合マルチ(3×7mmスロット(縦横式)、3×7mmスロット、2.5×6mmスロット、3.2×4.5mmスロット)その他※ご使用のパソコンに対応した穴位置に、マルチロックプレートの穴を合わせ、ワイヤーと共に南京錠で留めて使用します。※スロットサイズが対応していても、機種によってスロット内部の奥行が対応しない場合がございます。セット内容マルチロックパーツ×1個材質ステンレス質量(g)約6.2タイプ通常種類ロックパーツ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マルチロックパーツ:18×3.7×33
Raspberry Pi 4B専用 アクリルケース RPAシリーズ
タカチ電機工業¥3,998~税込¥4,398~1台4日以内出荷から5日以内出荷Raspberry Pi 4B専用アクリルケースです。 ノーマルタイプ、2層タイプ、フランジタイプの計3機種が選択可能です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質アクリル板色透明寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×34×125RoHS指令(10物質対応)対応
インバータ盤面操作パネル
三菱電機(6件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。仕様盤面に取り付けることにより、盤面からインバータの操作・周波数モニタなどが可能な操作パネルです。(本製品には、パラメータコピー機能はありません。)適合FR-E700、FR-F700PJ、FR-D700、E800タイプ別置形
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥809税込¥8901箱(20g)当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
クリーンルーム用無塵紙A4(スタクリン)
スタクリン¥29,980税込¥32,9781ケース(250枚×10束)当日出荷から翌々日出荷揉み・こすりテストにおいて、0.1um以上の紙粉がほとんど発生しないことが確認されています。 インク・ボールペン、そして水性・油性ペンで書き込みが可能です。 各種プリンタで鮮明に印字できます。 リサイクル可能な無塵紙です。サイズA4
耐熱パッド
REX(レッキス工業)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷耐熱1370℃です。 ノンアスベストです。用途ロウ付け時の養生にトラスコ品番809-4499質量(g)80耐熱温度(℃)1370
手元圧力調整フローレギュレーター PA社製
PA¥9,998税込¥10,9981個当日出荷高圧洗浄機本体に付属しているアンローダーの代わりに、ガン先で圧力調整が出来ます。 塗装業、ビルメンテ清掃など対象物によって圧力を加減できます。 日本の高圧洗浄機メーカーが多く採用しているPA社製。サイズイン側1/4オスねじ・アウト側1/4メスねじ耐圧力(MPa)28
クリーンペーパー ニュースタクリンRC.PPC
桜井¥30,980税込¥34,0781ケース(250枚×5冊)当日出荷から10日以内出荷100%離解可能な樹脂含浸タイプの無塵紙です。 使用後、古紙として再生できます。
ラチェット式軽量フレアツール
BBKテクノロジーズ¥24,980税込¥27,4781個当日出荷●超軽量フレア第5弾 待望の内蔵ラチェット仕様 ●重量995gと超軽量(アルミ製) ●フォレックリング(正逆回転切替ノブ)を採用 ●切替ノブはハンドル下に搭載、誤作動を確実に防止 ●スライド式プランジャー位置決め構造により、従来は目視での確認が必要だった、本体(ヨーク部)の固定位置を、スライドした際に適切な位置で止まる構造となりました(実用新案登録第3181779号) ●ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、だれでも正確なフレア加工が可能となりました(実用新案登録第3187744号) ●ピンブラケット構造(実用新案登録第3198457号) ●アルミ合金の4穴バー ●ゲージバーにリングライン標準装備(ゲージバーのフレア加工面の白い線)。フレア作成後、一目でフレアの大きさの確認ができるリングラインをゲージバーに搭載しました。(特許第5524879号)JIS規格の大きさにしているので、白いライン上にフレアが出来れば完成です。別売りで販売されているようなフレアゲージ等を購入する必要がありません。※ラインより大きくしたい、小さくしたいはご自身でご判断ください。あくまで、JIS規格の大きさでラインにしてあります。トラスコ品番120-8643材質アルミ質量(g)995タイプインチ用角度(°)フレアリング角度:45適合チューブ軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)対応冷媒種別R22、R404A、R407C、R410A、R32他適合管外径(インチ)1/4、3/8、1/2、5/8
UPレノマ ヘルシー 健康スリッパ
オクムラ(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781足当日出荷から20日以内出荷UP renomaの健康スリッパ。足裏にあたる所の凹凸のツブツブが程よく足裏を刺激。土踏まずの所は盛り上がりが足裏にフィットして気持ちいい。M~XLサイズと豊富なサイズ展開ですので、足のサイズに合わせやすい。材質表:綿、中板:PVC、底:EVA樹脂靴タイプスリッパ
ロジカルシンクノート 方眼
ナカバヤシ¥569税込¥6261冊当日出荷記憶力がアップする。ロジカルシンキングができる。問題解決能力が高まる。プレゼンがうまくなる。モチベーションが上がる。勉強力が高まる。監修:高橋 政史材質上質紙81.4g/m2・5mm方眼・70枚、オモテ表紙:上質紙・127.9g/m2、ウラ表紙:ボード紙・600g/m2質量(g)395寸法(横×縦×厚さ)(mm)297×210×8RoHS指令(10物質対応)対応製本天ノリ・クロス貼り
ミニエアダスタ ロングラバー
パオック¥2,998税込¥3,2981本当日出荷粉塵、ほこり等の吹き飛ばし、清掃作業に便利です。手のひらサイズのコンパクト設計。ノズル材質がゴムですので隙間に応じて曲げたり出来ます。最高使用圧力(MPa)0.7本体寸法(mm)約130×29×29本体質量(g)約65
ドクターグリップCL プレイボーダー
パイロット(1件のレビュー)¥649税込¥7141本当日出荷から3日以内出荷人気のプレイボーダーシリーズにカラフルなパステルカラー3色とシックなブラックカラー2色の合計5色が追加。 内グリップの組み替えがますます楽しくなります。 「ドクターグリップCLプレイボーダー」は、3つに分かれたカラフルな内グリップを、組み替えたり交換したりして、お気に入りの組合せを楽しめるドクターグリップです。 ボディカラーは、黒をベースとしたツートンタイプと、柔らかな色合いのパステルタイプ、明るいビビットカラータイプの計13色展開。 パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけで簡単に芯を送り出すことができます。 商品名の「プレイボーダー」は、ボーダー(リング状の内グリップ)を組み替えて遊ぼう!という意味を込めてネーミングしました。用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー
【オーダー】A5052 円形(中抜き)プレート
ノーブランド¥1,943~税込¥2,137~1個4日以内出荷アルミ(A5052)板をレーザー加工でリング状に切断した商品です。耐食性・溶接性・耐海水性に優れ、様々な用途に使用できます。外径・内径サイズを1mm単位で指定可能です。材質A5052形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら板厚(mm)1/1.5/2/3穴数0材種アルミニウム切断公差0~30mmまで±0.3、31~120mmまで±0.5、121~400mmまで±0.8、401~1000mmまで±1.0表面仕上げ処理無しサービス分類オーダー・加工
PITTA MASK(ピッタマスク)
アラクス(ARAX)(3件のレビュー)¥499税込¥5491パック(3色×1枚)当日出荷から6日以内出荷材質ポリウレタン形状立体型サイズレギュラー入数(枚)3寸法(縦×横)(mm)117×131対象花粉・風邪ひもタイプ耳かけ
ノート Tree's A4 プラスメモリ
日本ノート¥299税込¥3291冊4日以内出荷から5日以内出荷プリントが貼りやすいガイドが付いたA4サイズのノート。学校で配布される沢山の資料を効率よく整理して勉強できる。学習にちょうどいいノート。本文のプラスメモリ罫にプリント貼り付け目印入り(B5タテ、A4ヨコ、B4ヨコの各サイズに対応)。プラスメモリ罫で文字や図形が整いやすい寸法(mm)本文:210×297質量(g)235規格A4枚数40用紙本文:上質紙坪量(g/m2)81.4製本糸綴じ
ロット管理用ラベル PAL-COLOR
日油技研工業¥5,998税込¥6,5981式(5缶×6000枚)7日以内出荷から11日以内出荷ハンドラベラーを使って滅菌バックなどに直接貼ることができる便利なラベルです。タイプカラーラベル適合品番DUOBELER220印字桁数(桁)上段10文字、下段8文字ラベルサイズ(mm)16×23
【オーダー】アルミ 円形(中抜き) シム・スペーサープレート
ノーブランド¥1,393~税込¥1,532~1個3日以内出荷素材の外径サイズ、内径サイズを1mm単位で指定可能です。形状円形(中抜き)材種アルミ表面仕上げーサービス分類オーダー・加工穴種通し穴
スイングロジカル レポートパッドA4A罫50枚
ナカバヤシ¥379税込¥4171冊3日以内出荷文章作成時の「記入しやすさ」と記入した文章の「読みやすさ」にこだわった新しいロジカルのレポートパッドシリーズです。サイズA4本体質量(g)220寸法(横×縦)(mm)210×297表紙仕様コート紙製本天ノリ製本本文枚数上質紙 50gm2 A罫(7mm) 36行 50枚
【オーダー】円形(中抜き) 異方性マグネット
ノーブランド¥326~税込¥359~1個4日以内出荷素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 穴数を2個~自由に選択できます。 製造過程で磁場をかけることで磁石粒子が特定の方向に揃えられ、その特定の方向のみに強い磁力を発生させる磁石のことです。一般的な磁石と比較して吸着力や磁化の強さが大きく、多くの高性能磁石や工業製品に利用されています。 特定方向への高い磁力が必要な用途で使用され、産業用部品、電子機器、工業製品、自動車関連部品、販促物(POP・看板・ステッカー)、教材、家庭用品(冷蔵庫扉、ホワイトボード)などで活用されています。用途広告、建材、工業部品など材質異方性マグネット形状円形(中抜き)色黒備考素材豆知識はこちら硬度ショアD54板厚(mm)0.8/1/1.5/2/3材種その他ゴムサービス分類オーダー・加工
便座取付具セット(普通便座用)
TOTO(5件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281セット当日出荷用途普通便座用対応製品TC252N、TC254N、TC262N、TC272N材質ポリプロピレン樹脂質量(g)20
...