カテゴリ

  • 制御機器(17)
  • FA担当者のオススメ新商品(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 空圧工具(2)
  • バイク部品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 電動工具(1)

「rpcb」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4B タカチ電機工業Raspberry Pi 4B 拡張ユニバーサル基板 RPCB-4Bタカチ電機工業
279税込307
1枚
当日出荷
Raspberry Pi 4B用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。
材質ガラスエポキシ寸法(幅W×長さL)(mm)65×56板厚(mm)1.2自重(g)8.4
Raspberry Pi用 拡張ユニバーサル基板 RPCBシリーズ タカチ電機工業Raspberry Pi用 拡張ユニバーサル基板 RPCBシリーズタカチ電機工業
299税込329
1個
翌々日出荷
Raspberry Pi用の拡張用ユニバーサル基板です。強度・耐熱・絶縁性に優れたガラスエポキシ製でありながら、低価格な基板です。両面スルーホール、2.54mmピッチのユニバーサル基板です。Raspberry Pi基板に乗せ、拡張部品を自由に取付けてご利用下さい。
材質ガラスエポキシ質量(g)7.9寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)65 × 36 × (板)1.2RoHS指令(10物質対応)対応
RPCB-4B用六角スペーサー RPSP タカチ電機工業RPCB-4B用六角スペーサー RPSPタカチ電機工業
239税込263
1袋(4本)
欠品中
Raspberry Pi 拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。Raspberry Pi 4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
材質真ちゅう表面処理ニッケルメッキ自重(g)1.8(1本)
RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ タカチ電機工業RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズタカチ電機工業
92税込101
1個
当日出荷
Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。
材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
RPCB-4B用スペーサー取付ビスセット 4本入 タカチ電機工業RPCB-4B用スペーサー取付ビスセット 4本入タカチ電機工業
79税込87
1袋(4本)
当日出荷
RaspberryPi用拡張基板を取付ける際に使用するビスです。RaspberryPi4B拡張基板RPCB-4Bを設置する際、スペーサーRPSP2.5-11と一緒にご利用下さい。
仕様●寸法(M×長さ):M2.5×L4●材質:鉄アズワン品番65-5605-37
RPCB-4B用六角スペーサー 4本入 タカチ電機工業RPCB-4B用六角スペーサー 4本入タカチ電機工業
249税込274
1袋(4本)
17日以内出荷
RaspberryPi拡張基板を設置する際に使用するスペーサーです。RaspberryPi4B用拡張基板「RPCB-4B」を取付ける際にご利用下さい。おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
仕様●材質:真ちゅう●表面処理:ニッケルメッキアズワン品番65-5605-36
RUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通) RUPESRUPES ルペスポリッシャー用カーボンブラシ2個入り(各種共通)RUPES(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1セット
当日出荷
RUPES(ルペス)各ポリッシャー、LHR15-MK3、LHR21-MK3、LHR75E-MINI、LHR12E-DUE、用のカーボンブラシ1袋2個入
型番47.105
ステンレスラック シンコーステンレスラックシンコー
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ラック用オプション品です。移動時の衝撃を吸収し、製品や壁面を保護します。
用途研究施設・医療・厨房・学校・介護施設・各種工場等適合ラック使用上の注意塩素系の洗剤や薬品などを使用される場所では、腐食が早まる恐れがあります。付着した際は清掃が必要です。
MCX基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX基盤実装タイプトーコネ(旧:東洋コネクター)
739税込813
1個
当日出荷から7日以内出荷
種類コネクタコネクタタイプMCX仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸表面処理Au絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V耐電圧(V/min)DC1000V耐電圧(V)DC1000/1分間嵌合部形状ジャック
MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
649税込714
1個
当日出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.2以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-98
MMCX50Ω基盤実装タイプ トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX50Ω基盤実装タイプトーコネ(旧:東洋コネクター)
649税込714
1個
当日出荷
種類コネクタコネクタタイプMMCXインピーダンス(Ω)50仕様プリント基板用レセプタクルタイプ同軸絶縁抵抗(MΩ)1000以上(DC500V)接触抵抗(mΩ)5以下(内部導体間)、2.5以下(外部導体間) DC0.2V 、1Aにて結合方式プッシュオン材質(コンタクト)(中心)ベリリウム銅/(外部)黄銅互換性規格に準ずるコネクターと結合したときコンタクト形状メス絶縁抵抗DC500V特性インピーダンス(Ω)50周波数(GHz)6電圧定在波比0~6.0GHzまで耐電圧(V/min)DC500V耐電圧(V)DC500/1分間嵌合部形状ジャック
スプリングレス型/キャップレス クリオタイプインク・ノック式 標準クリップ RG-RPCシリーズ エルフォルグスプリングレス型/キャップレス クリオタイプインク・ノック式 標準クリップ RG-RPCシリーズエルフォルグ
999税込1,099
1本
欠品中
一歩先の異物混入対策 !金検対応の現場備品、金属検出機/ X線異物検出機対応商品、バネが無い構造の為、より安全に使用ができます。ペンを引込める動作は手動です。粉砕しにくい樹脂で成形。湿度の高い環境、粉の多い環境、脂の多い環境に、ペン先を上に向けて使用出来ます。インクが無くなるまで、綺麗に書けます。※寸法・容量・重量・形様・強度・仕上り等は多少の変化がある場合があります。
MMCX形コネクター トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX形コネクタートーコネ(旧:東洋コネクター)
699税込769
1個
当日出荷から7日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクターです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
種類コネクタコネクタタイプMMCX嵌合部形状ジャック特性インピーダンス(Ω)50材質(コンタクト)/処理(中心)ベリリウム銅/金めっき、(外部)黄銅/金めっき絶縁抵抗(MΩ)DC500Vにて1000以上接触抵抗(mΩ)5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)DC500使用周波数(GHz)6
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
839税込923
1個
5日以内出荷
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(DC~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-79
同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクル トーコネ(旧:東洋コネクター)同軸コネクタ H・BNC型 プリント基板用レセプタクルトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
形状プリント基板用レセプタクル種類コネクタRoHS指令(10物質対応)対応コネクタタイプH・BNC
MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)MMCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MMCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1,498税込1,648
1個
11日以内出荷
スペース、軽量化を求められる機器への実装を可能にした超小型プッシュオンタイプのコネクタです。通信・医療・交通と広い分野にて活用されており、パネルや基板取付けタイプの形状になっています。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:50Ω●使用周波数範囲:6GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 500V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.3以下(0~6GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-93
M11 TOC MONITOR PCB Merck(メルクミリポア)M11 TOC MONITOR PCBMerck(メルクミリポア)
303,999税込334,399
1個
翌日出荷
アズワン品番62-8361-98
TAG READER PCB Merck(メルクミリポア)TAG READER PCBMerck(メルクミリポア)
38,699税込42,569
1個
翌々日出荷
アズワン品番62-8361-88
Oリング NBR PCB/ADR-65 日東工器Oリング NBR PCB/ADR-65日東工器
34税込37
1個
3日以内出荷
Oリング NBR PCB/B-20N・NB 日東工器Oリング NBR PCB/B-20N・NB日東工器
34税込37
1個
3日以内出荷
Schurter PCB取り付けヒューズホルダカバー SCHURTERSchurter PCB取り付けヒューズホルダカバーSCHURTER
3,698税込4,068
1袋(5個)ほか
7日以内出荷
適合ヒューズ管サイズ(mm)Φ5×20RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products PCBコンタクト Powerpoleシリーズ ANDERSON POWER PRODUCTSAnderson Power Products PCBコンタクト PowerpoleシリーズANDERSON POWER PRODUCTS
1,298税込1,428
1袋(4個)
7日以内出荷
仕様併用可能製品 = Blindmate Powerpole Pakコネクタハウジングシリーズ = Powerpoleコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅動作温度 Min = -20℃動作温度 Max = +105℃RoHS指令(10物質対応)対応
Anderson Power Products PCBコンタクト Powerpoleシリーズ メス ANDERSON POWER PRODUCTSAnderson Power Products PCBコンタクト Powerpoleシリーズ メスANDERSON POWER PRODUCTS
2,198税込2,418
1袋(2個)
7日以内出荷
仕様オス・メス = メス併用可能製品 = Powerpole 75コネクタハウジングシリーズ = Powerpoleコンタクトめっき = 錫コンタクト材質 = 銅合金RoHS指令(10物質対応)対応
SparkFun Thermocouple Breakout - MAX31855K SPARKFUNSparkFun Thermocouple Breakout - MAX31855KSPARKFUN
6,198税込6,818
1個
33日以内出荷
DescriptionThe SparkFun MAX31855K Thermocouple Breakout is a simple 14-bit resolution, SPI-compatible, serial interface thermocouple digitizer that makes reading a wide range of temperatures possible. A thermocouple works by taking two wires made of dissimilar metals, connecting them at the two ends, and making a temperature gradient between one end and the other(a 'hot' end and a 'cold' one). Once this is achieved, a voltage potential is formed and current flows. The SparkFun Thermocouple Breakout takes a standard Type-K thermocouple in one end, digitizes the temperature measured and sends that data out the other end via a SPI interface, thereby interpreting the data and translating it for you to read!With the SparkFun Thermocouple Breakout, the thermocouple's hot junction can be read from -200℃ to +700℃ with an accuracy of ±2℃ while the cold junction, inside the MAX31855K, can only range from -20℃ to +85℃ while maintaining ±2℃ accuracy. The MAX31855K constantly measures the temperature of the cold junction using an internal temperature-sensing diode. The MAX31855K requires a power source from +3.0V to +3.6V(+3.0V nominal)and only draws 1.5mA maximum.The Thermocouple Breakout is designed to accept a standard thermocouple connector, for convenience and compatibility with probes you may already own. These connectors aren't necessary, and you could solder a thermocouple directly into the through-holes labeled '+' and '-'. If you decide to solder the thermocouple directly to the breakout board, it is recommended that the thermocouple be mounted for strain relief to avoid breaking the thin wires. Notches for a zip-tie or wire wrapping have been provided in the PCB opposite the header for this purpose.Features14-bit ResolutionSPI-Compatible, Serial Interface-200℃ to +700℃ Temperature Reading with ±2℃ Accuracy3.0V to 3.6V(+3.0V nominal)RequiredAccepts Type-K Thermocouple
アズワン品番67-0426-49
GB Racing HONDA CBR300R & CB300R SECONDARY ウォーターポンプカバー 2015-2018 l GBRacing (ジービーレーシング)GB Racing HONDA CBR300R & CB300R SECONDARY ウォーターポンプカバー 2015-2018 lGBRacing (ジービーレーシング)
16,980税込18,678
1個
36日以内出荷
適合車種HONDA、CB300R (2015-2018)、CBR 300 R (2015-2018)
MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズ トーコネ(旧:東洋コネクター)MCX型コネクタ/プリント基板用レセプタクル MCXシリーズトーコネ(旧:東洋コネクター)
1個
欠品中
小型プッシュオンタイプで、SMBコネクタよりさらに小型で省スペースの実装が可能です。通信システムやGPS、医療機器、車載アンテナなどに使用されます。
仕様●嵌合部形状:ジャック●特性インピーダンス:75Ω●使用周波数範囲:3GHz●絶縁抵抗:DC 500Vにて1000MΩ以上●耐電圧:DC 1000V 1分間●接触抵抗:5mΩ以下●電圧定在波比:1.4以下(DC~3GHz)●使用温度範囲:-40~+85℃●中心コンタクト:ベリリウム銅/金めっき●外部コンタクト:黄銅/金めっきアズワン品番67-0368-84