カテゴリ
- 研磨材(2)
- 電動工具(2)
- 洗車・清掃(1)
絞り込み
「rpe202」の検索結果

ポリッシャー(脱着式) RPE202
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
スムーズペーパー(マジック式/5枚入り)
京セラインダストリアルツールズ¥1,098~税込¥1,208~1パック当日出荷から3日以内出荷ポリパテ落としに適したマジック式のスムーズペーパーです用途ポリパテ落とし適合機種DSE-5010・PE-2100・PE-201・BDS-1010・APE2100・PE-202・PE-202R・APE201・RPE202・RPE202R材質【砥粒】アルミナタイプマジック式入数(枚)5外径(mm)150
スムーズペーパー(マジック式/5枚入り)
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥949税込¥1,0441パック(5枚)3日以内出荷ポリパテ落としや研削に適したマジック式のスムーズペーパーです用途ポリパテ落としや研削タイプマジック式外径(mm)125