カテゴリ
- 電動工具(19)
- 洗車・清掃(12)
- 家電(1)
- 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
「rped134」の検索結果

電子ダブルアクションポリシャー(脱着式)
京セラインダストリアルツールズ¥36,980~税込¥40,678~1台3日以内出荷●回転数が落ちにくくパワフルな磨きができるので研磨力が安定し仕上げ作業の時間が短縮できる電源コード脱着式のポリッシャーです ●コード脱着式により3~4台で使い分けしていても邪魔にならないです ●ダブルアクション機能により小さな円弧軌跡(オービット径15mm)で最終仕上げに最適です ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを採用しています ●負荷をかけても回転数が落ちにくい電子制御でムラのない仕上がりができます ●研磨熱が高温になりにくいので自己修復塗装にも対応可能です用途車のボディの最終仕上げ、車などの塗装面の研磨、仕上げ、艶出し質量(kg)2.5電流(A)10.1電源(V)単相100消費電力(W)850回転数(min-1[r.p.m])2000~4500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×298×221電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123オービット径(Φmm)(偏芯量)15電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])2000~4500パッド径(Φmm)123
ポリッシャー(脱着式) RPEG132
京セラインダストリアルツールズ¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から4日以内出荷●磨き傷やオーロラマークの除去などに適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●独自のギヤアクション機構で磨き傷(バフ目)を出さないパッド軌跡を描いて研磨することができます ●コーティング前の小傷取りやバフ目消しの中間工程作業にも使用できます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です用途自動車塗装面の研磨、仕上げ作業質量(kg)2.2電流(A)11.6電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])200~660定格電流(A)11.6寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×295×212電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
カーボンブラシ
京セラインダストリアルツールズ¥479税込¥5271個当日出荷から3日以内出荷電動工具・園芸工具用の交換用カーボンブラシです(2個入り)用途モーターを構成しているアマチュアへの電力供給入数(個)2
コード脱着式モデル用脱着式キャブタイヤコード
京セラインダストリアルツールズ(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷から3日以内出荷対応機種:脱着コード仕様の京セラ電動工具・リョービ電動工具
ポリッシャー(脱着式) RPE202
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1台当日出荷から4日以内出荷●車のボディのキズ取りや肌調整に適した電源コードが取り外しできるポリッシャーです ●負荷をかけても回転が落ちないフィードバック回路を搭載しています ●変速ダイヤル付で作業内容に応じて適切な回転数を設定できます ●スイッチがONの本体に通電中の脱着コードを誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」付です ●本体を守る堅牢なダイカスト製プロテクターを採用しており地面などに置いても傷つきにくいです ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドルを付属しています用途自動車塗装面の研磨・仕上げ作業質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000定格電流(A)11.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×251×194電源(単相/V)100絶縁方式二重絶縁保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
ポリシャー APED130KT
京セラインダストリアルツールズ¥19,980税込¥21,9781台当日出荷●車の水垢やヘッドライトのくすみの除去に適した車磨き専用キットと収納バッグが付いたダブルアクションポリッシャーです ●パットが回転しながら偏心運動することによりオーロラマークやヘッドライトのくすみが手軽にキレイにできます ●標準付属している専用の艶出し剤により塗装面の保護・艶出し・撥水効果が同時に得られます ●磨きにあわせた作業ができる回転数調節ダイヤル付きです ●買ってすぐに使える車磨き専用キットと収納に便利なバッグ付です用途車の水垢やヘッドライトのくすみの除去付属品自動車用艶出し剤(100mL)×1、スポンジバフ(150mm)×1、手掛けバフ×1、マイクロファイバークロス×1、収納バック×1材質ハウジング:PA/パッド:PA+発砲ウレタン/電源コード:PVC質量(kg)1.5電流(A)3.3電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000コード長さ(m)5定格電流(A)3.3型番APED130KT寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)123×151×226電源(単相/V)100パッド寸法(mm)123保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])6000~12000オービットダイヤ(mm)5バフサイズ(Φmm)150パッド径(Φmm)123振動3軸合成値(m/s2)5.2
ポリシャー APE201
京セラインダストリアルツールズ(1件のレビュー)¥20,980税込¥23,0781台当日出荷●車のボディのキズ取りや肌調整に適したポリッシャーです ●抜群のトリガ反応速度でインチングに対応します ●片手で操作しやすい変速ダイヤル付で磨き作業に合わせた回転数に調節が出来ます ●負荷をかけても回転数の落ち込みを抑えてムラの無い安定した研磨ができるフィードバック回路を搭載しています ●操作性の良いロングタイプ補助ハンドル付です ●ダイカスト製プロテクター採用により摩耗を緩和します用途金属表面の研削作業及び車などの塗装面の研磨・仕上げ・艶出し付属品補助ハンドル×1、片口スパナ(17mm)×1、スピンドルネジ×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2電流(A)11.5電源(V)単相100消費電力(W)1100回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)5型番APE201寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)87×236×194電源(単相/V)100保証期間1年電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])600~2000バフサイズ(Φmm)180パッド径(Φmm)150
電子ポリッシャー
HiKOKI(ハイコーキ)(11件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1台当日出荷ハイパワー最大出力1200W! 作業に合わせた回転数が選べる無段変速タイプ!質量(kg)2.2電流(A)10.6電源(V)単相100消費電力(W)1010回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2心・5
電動ポリシャー グリップハンドル付
(70件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581台当日出荷キズがつきにくいダブルアクションタイプのポリッシャーです。 作業に合わせた回転速度の調整ができます。 作業を行いやすいハンドルグリップ付です。用途車のワックスがけに付属品スポンジパッド1枚、タオル地バフ3枚、毛バフ2枚質量(kg)約1.7タイプダブルアクション消費電力(W)45寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)280×148×195無負荷回転数(min-1[r.p.m])600~3500(60Hz:600~3500、50Hz:1000~3500)電源コード(m)5使用電源(V)AC100定格時間(分)30偏芯量5mmパッド径(Φmm)152販売区分業務用
サンダポリッシャー
京セラインダストリアルツールズ(4件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781台当日出荷●自動車のワックスかけや木材の研磨など多用途で使える研削ムラの発生しにくいダブルアクション式のサンダポリッシャーです。●回転運動+偏心運動で研削ムラの発生しにくいランダムオービットサンダーです。●用途にあわせて回転を変えられる回転数調整ダイヤル付きです。●両手操作・片手操作時とも使いやすい本体・ハンドル形状で作業に応じた握り方ができます。●パッドが惰性で回転することをおさえたパッドブレーキ機構を採用しています。●作業効率と耐久性に優れたマイクロスティックパッド(マジック式)を採用しています用途木材・金属の研削研磨・塗装はがし、自動車のワックスがけ・塗装面の磨き付属品ディスクペーパー(粒度120)×1・ポリッシングスポンジ×1・ダストバッグ×1長さ(mm)226幅(mm)123質量(kg)1.5色赤高さ(mm)151タイプサンダポリッシャー(AC式)電源(V)単相100消費電力(W)300回転数(min-1[r.p.m])6000~12000寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)226×123×151コード長さ(m)2無負荷回転数(min-1[r.p.m])6000~12000定格電流(A)3.3ペーパー径(Φmm)125パッド径(Φmm)123商品タイプサンダポリッシャー(AC式)
電子ポリッシャ
マキタ(10件のレビュー)¥25,980~税込¥28,578~1台当日出荷ワンタッチで低速から高速へ切替。無段変速。 電子制御。定回転制御。全長(mm)210質量(kg)2.0電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)900回転数(min-1[r.p.m])600~2000コード長さ(m)2.5能力(mm) ウールパッド180能力(mm) スポンジパッド180振動3軸合成値(m/s2)<2.5(ポリッシャ)、<2.5(ディスクサンダ)
【延長保証サービス】研削/研磨の延長保証(3年)
AXIAS(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個15日以内出荷モノタロウの延長保証は、他では少ない法人様でも加入いただけるサービスで、メーカー保証期間終了後の一定期間中に万が一故障が生じた場合には、”無料”で修理を提供するサービスです。用途商品を長く”あんしん”して使用されたい方におススメ!サービス分類その他
ポリシャー APEG130
京セラインダストリアルツールズ¥34,980税込¥38,4781台当日出荷●車の磨き傷やオーロラマークの除去など中間仕上工程に適した電子ギヤアクションポリッシャーです ●一回転ごとに軌跡が変わる(頂点が1/5ずれる)独自のギヤアクション機構により磨き傷が出にくくオーロラマーク(バフ目)も消せます ●負荷をかけても回転数の落ち込みが抑えられるためムラの無い安定した磨きが出来ます ●同クラス最高のパワーと大きなオービット量によりストレスなくスピーディーに作業出来ます ●握る場所を選ばない操作性の良いロングタイプ補助ハンドルでらくらく作業が出来ます ●変速機能で回転数を調節できるため研磨熱を抑えたり細かな部分の研磨など幅広い作業に対応出来ます用途車の磨き傷やオーロラマークの除去付属品補助ハンドル×1材質モーターケース/テールカバー:PA+TPE+アルミ/ギヤケース:アルミ/電源コード:PVC質量(kg)2.1電流(A)9.5電源(V)単相100消費電力(W)910回転数(min-1[r.p.m])200~660コード長さ(m)5定格電流(A)9.5型番APEG130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×280×204電源(単相/V)100パッド寸法(mm)125保証期間1年オービット径(Φmm)7.7電源タイプAC電源式回転数(min-1[回/分])200~660パッド径(Φmm)125
電動ポリシャー
EARTH MAN(41件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881台当日出荷無段変速、指の操作でスピードコントロール 3つのパッドでワックスがけ用途床や家具などのつや出しに マイカーのワックスがけに付属品スポンジパッド1枚タオル地パッドカバー3枚毛パフパッドカバー2枚ワックス用ヘラ質量(kg)約1.6周波数(Hz)50/60電流(A)0.6電源(V)100消費電力(W)60回転数(min-1[r.p.m])50Hz:約900~3000、60Hz:約600~3000コード長さ(m)約5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約280×148×195パッドサイズ(Φmm)約148
電動ダブルアクションポリッシャー
RUPES(1件のレビュー)¥48,980税込¥53,8781台当日出荷BigFootシリーズの中では小さいオービット12mmを採用することで、よりバランスよく容易な作業性を確立したタイプの電動ダブルアクションポリッシャーです コンパクトでシンプルなデザインを採用し、低振動で静粛性にも優れます。高い研磨スキルを必要とせず安定したクオリティの研磨を実現します 12mmのオービットを採用した125Φバッキングプレート仕様の電動ダブルアクションポリッシャーです用途中程度のコンディションの車磨きから仕上げ研磨まで対応可能/BigFootシリーズの中では小さいオービット径12mmを採用することで、濃色車の最終仕上げや繊細な研磨に最適全長(mm)300電源(V)100消費電力(W)400回転数(min-1[r.p.m])4000~5500本体質量(kg)2.2オービット径(Φmm)12パッド幅(mm)125
エアーダブルアクションサンダー 非吸塵式
(15件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷軽量・コンパクトですので、片手で作業が出来ます。 偏心+回転のダブルアクションによりサンディングするので削りムラが少なく研磨作業が可能です。用途研磨作業に付属品1/4カプラー、スパナ、パッド、オイル差し全長(mm)160質量(kg)0.9タイプ非吸塵式、マジック式回転数(min-1[r.p.m])10000全高(mm)94空気消費量(L/min)340使用空気圧力(MPa)0.62空気接続口PT1/4オービット径(Φmm)5使用エアーホース内径(Φmm)6.5パッドサイズ(Φmm)125販売区分業務用
シャインポリッシュ AC100V 1M
PROSTAFF(プロスタッフ)¥5,298税込¥5,8281セット当日出荷一般家庭のコンセントから電源がとれる自動車塗装面用の電動ポリッシャーです。 軽量コンパクトで取り回しラクラク、上級者はもちろん初めての方でもプロ並みの仕上がりを実現します。 600mAのギヤレスモーターの採用により、ハイパワーなのに低振動・低騒音!さらに、最大回転数3800/分の高速モーターがスピーディーな作業を可能し、作業時間を大幅に短縮します。 また、理想的な遠心揺動を実現するWアクシス構造を採用。 異なる2つの運動メカニズムにより、誰でも手軽に、均一なワックスがけ作業をお楽しみいただけます。付属品ワックス掛け用バフ×1、仕上げ用バフ×1幅(mm)312高さ(mm)231質量(g)1860奥行(mm)190電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)60コード長さ(m)1パッド径(Φmm)152
電動ギアアクションポリッシャー
コンパクトツール(1件のレビュー)¥62,980税込¥69,2781台当日出荷バフ目、オーロラマークが出にくい!。研磨熱の発生を抑えることでコンパウンドの焼き付きを軽減するギアアクションポリッシャー!トラスコ品番365-0791質量(kg)1.8電流(A)4.5電源(V)100回転数(min-1[r.p.m])500コード長さ(m)5寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)123×187×248入力(W)430バフサイズ(Φmm)150パッドサイズ(Φmm)123