カテゴリ

  • オフィス家具(74)
  • 切削工具(12)
  • 制御機器(10)
  • メカニカル部品(10)
  • FA担当者のオススメ新商品(9)
  • 店舗什器・備品(5)
  • 自動車補修部品(5)
  • 清掃用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 事務用品(3)
  • 農業機械(3)
  • 作業工具(3)
  • エンジン工具(3)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 電気材料(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • 物流用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 防災用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rpf&」の検索結果

関連キーワード
158件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PROST's ワールドカーカラー PROST'sPROST's ワールドカーカラーPROST's(1件のレビュー)
699税込769
1箱(20g)
5日以内出荷
【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。
用途ホビー用塗料危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
8,298税込9,128特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン PROST'sPROST's ウレタン純正色タッチアップペンPROST's(11件のレビュー)
809税込890
1箱(20g)
当日出荷から5日以内出荷
【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。
用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
取りつけ金具 omron(オムロン)取りつけ金具omron(オムロン)(16件のレビュー)
589税込648
1個
当日出荷から93日以内出荷
チップ PVDコーティング 旋削用 京セラチップ PVDコーティング 旋削用京セラ
13,980税込15,378
1箱(10個)
当日出荷から47日以内出荷
部品 MVC-50GB.50H 三笠産業[工具]部品 MVC-50GB.50H三笠産業[工具]
139税込153
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
ピググリッピーフロアマット ピグピググリッピーフロアマットピグ
44,980税込49,478
1巻
3日以内出荷
マットを設置したまま自動洗浄機でマットの表面を洗える為、綺麗な状態で長期間の使用が可能な画期的液体吸収マットです 裏面のコーティングで吸収後の液体が床にしみ出さず、特殊な粘着素材で固定出来る為、ズレヨレの心配が無く安全性の高いマットです 裏面の特殊な強粘着素材は水に溶けださず、マットを敷いたまま洗う事も可能で、剥がした後の糊残りも少ないマットです 油、冷却水、雨水、溶剤、水を吸収し、事務所や客席、施設内等への汚れや雨水の持ちこみ防止対策としてお役に立ちます マット表面は耐久性が高い為、往来の激しい場所での転倒防止や雨水持ち込み防止、フォークリフトのタイヤ空転対策としてもおすすめです 厚みが1.5mmと薄い為、段差による人やカート、台車の往来の際の躓きや引っかかり等が非常に少なくなるマットです 裏面の強粘着素材でテープ固定が不要、その為手間やコスト削減につながり、設置後の見栄えもすっきりします ハサミやカッターでお好きなサイズに簡単にカットする事ができます 防炎適合品
用途水や油による汚れ拡散防止対策やスリップ防止対策用の液体吸収マット材質吸収材:ポリプロピレン、裏面コーティング:ポリエチレン厚さ(mm)1.5グレイ幅(cm)91RoHS指令(10物質対応)対応
漏電保護プラグ テンパール工業漏電保護プラグテンパール工業(8件のレビュー)
5,198税込5,718
1個
当日出荷
水中ポンプ、温水便座、24時間風呂、アルカリ整水器、冷水器など水を使用する電気機器の漏電保護に!
タイプ簡易防雨タイプ極数2P定格電圧(V)AC100動作時間0.1秒以内(高速形)
Raspberry Pi 5 ファン付ヒートシンクケース RPF-5 タカチ電機工業Raspberry Pi 5 ファン付ヒートシンクケース RPF-5タカチ電機工業
2,498税込2,748
1台
翌々日出荷
Raspberry Pi 5専用ファン付の放熱ケースです。上面がヒートシンク形状で熱を外に逃がす構造になっています。熱伝導シートが付属されておりますのでより効率良く放熱が可能です。
材質アルミニウム合金、プラスチック、シリコーンブラック質量(g)102.4RoHS指令(10物質対応)対応
パワーフレックスベルト RPF2~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF2~バンドー化学(56件のレビュー)
439税込483
1本ほか
当日出荷から7日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。
パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF3~バンドー化学(52件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から38日以内出荷
さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
部品 MVC-40GB 三笠産業[工具]部品 MVC-40GB三笠産業[工具]
139税込153
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
適合本体型式MVC-40GB
ドクターグリップCL プレイボーダー パイロットドクターグリップCL プレイボーダーパイロット(1件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷から7日以内出荷
人気のプレイボーダーシリーズにカラフルなパステルカラー3色とシックなブラックカラー2色の合計5色が追加。 内グリップの組み替えがますます楽しくなります。 「ドクターグリップCLプレイボーダー」は、3つに分かれたカラフルな内グリップを、組み替えたり交換したりして、お気に入りの組合せを楽しめるドクターグリップです。 ボディカラーは、黒をベースとしたツートンタイプと、柔らかな色合いのパステルタイプ、明るいビビットカラータイプの計13色展開。 パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけで簡単に芯を送り出すことができます。 商品名の「プレイボーダー」は、ボーダー(リング状の内グリップ)を組み替えて遊ぼう!という意味を込めてネーミングしました。
用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー
吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き 岩崎製作所吸管付属部品 ビニロン製 吸管ガイドロープ フック付き岩崎製作所
3,898税込4,288
1本
欠品中
吸管ストレーナー等の位置調整・引上げに使用するビニロン性ロープです。金具に簡単に取り付けが可能なフック付きです。
材質ビニロン製長さ(m)15ロープ径(Φmm)10
部品 MVC-40H 三笠産業[工具]部品 MVC-40H三笠産業[工具]
179税込197特価
1個
当日出荷から6日以内出荷
適合本体型式MVC-40H
プライバシーフィルム13.3Wインチ ミライセルプライバシーフィルム13.3Wインチミライセル
5,798税込6,378
1枚
当日出荷
オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作 目に優しい ブルーライト40.2%カット、紫外線99.9%カット、ギラつきなし!アンチグレア加工 見やすい 光線透過率65.6%、反射率6.5% 安心 可視角度60度で覗き見をブロック キレイ 表面硬度3Hでキズに強い
付属品固定用タブ×6枚&両面テープ×6枚材質ハードコートPET+カーボン・合成樹脂厚さ(mm)0.39ブラック取付両面テープ角度(°)(可視)60±5加工アンチグレア鉛筆硬度3H(表面)全光線透過率(%)約65.6反射率(%)約6.5紫外線カット約99%ブルーライトカット率約40.2%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタ IDEC(和泉電気)NRPシリーズプリント基板用サーキットプロテクタIDEC(和泉電気)
4,898税込5,388特価
1箱(10個)
当日出荷から16日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
パワーフレックスベルト RPF3~ バンドー化学パワーフレックスベルト RPF3~バンドー化学
759税込835
1本
当日出荷から90日以内出荷
多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載 YAMAZEN(山善)多機能電子レンジ 18L (ヘルツフリー) オーブンレンジ 自動メニュー搭載YAMAZEN(山善)
22,980税込25,278
1台
5日以内出荷
18種類オートメニュー、消音モード、フラットテーブルを採用した多機能オーブンレンジ。ヘルツフリーなので日本全国で使用可能。
用途事務所、ご家庭用、オーブンレンジ、飲食、キッチン、冷凍食品の解凍、弁当温め用として。ワンタッチ操作で簡単らくらく、忙しい朝でも手間いらず。フラットテーブルを採用しており、大きな弁当でも温めることができる。電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)【電子レンジ】900/1250、【オーブン】1380、【グリル】820機能オートオフ、消音、仕上がり調整本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)485×376×302保証期間お買い上げ日より1年温度調整範囲(℃)【オーブン】35・40(発酵)、100~250有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(庫内)283×322×192高周波出力(W)【電子レンジ】650(60Hzのみ)/500/200相当庫内容量(L)18年間消費電力量(kWh/年)電子レンジ機能62、オーブン機能10.6取扱説明書(6.91MB)
【オーダー】円形(中抜き) フッ素ゴム ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) フッ素ゴムノーブランド
2,536税込2,790
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、耐油性、耐薬品性に優れる合成ゴムです。
材質フッ素ゴム形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカーA 60度材種フッ素ゴムサービス分類オーダー・加工
パンフレット台 クラウン[事務用品]パンフレット台クラウン[事務用品]
10,980税込12,078
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
透明感が美しい卓上タイプ。
材質アクリル製RoHS指令(10物質対応)対応
レポートパンチファイル ビュートンレポートパンチファイルビュートン
139税込153
1個
3日以内出荷
スリムタイプの2穴PPファイル
クリヤーサイズA4穴数2穴収納枚数(枚)適正:100
抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用) アキュレイト抜取工具用交換爪(ロック、フリー共用)アキュレイト
11,980税込13,178
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
抜取工具に装着されている爪の補修部品です。長期使用による摩耗や、誤って欠けた場合に交換下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
保護メガネ RSX 理研オプテック保護メガネ RSX理研オプテック
3,198税込3,518
1個
翌々日出荷
形状二眼型
溶接ワイヤー RPF-04 京セラインダストリアルツールズ溶接ワイヤー RPF-04京セラインダストリアルツールズ
5,898税込6,488
1個
3日以内出荷
溶接ワイヤー
適合機種ASDW80・ASAW140
LDR-PFシリーズ用(拡散板) CCS(シーシーエス)LDR-PFシリーズ用(拡散板)CCS(シーシーエス)
3,412税込3,753
1個
12日以内出荷
使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)
関西ペイント PG80調色 自動車用純正色 PROST's関西ペイント PG80調色 自動車用純正色PROST's
3,198税込3,518
1個(300g)ほか
5日以内出荷
クライスラー純正色 国内一流メーカーの関西ペイントPG80(2液型)で調色致します。 国内全メーカーの新車塗装ラインに入っているので調色データーも豊富!! 関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。 無地缶に詰め替えてのお届けとなります。
用途PG80 自動車専用 調色塗料使用方法1.塗料に硬化剤を混入して、良く攪拌してください。2.シンナーで希釈後良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。3.仕上げにクリヤーを塗装します。メーカークライスラー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRP ハンマーキャスター静音(騒音防止)タイプキャスター 420SRPハンマーキャスター
2,198税込2,418
1個
当日出荷から9日以内出荷
旋回時・走行時に発生する騒音を軽減した「静」機構のキャスターです。本体旋回部と車輪軸受部にラジアルボールベアリング使用。
用途オフィスビルや屋内倉庫等の騒音を嫌う環境で使用される機器等に最適です。材質(車輪)ナイロンホイールゴム巻車輪(ラジアルボールベアリング入)形状固定車型式420SRP固定車タイプ騒音防止タイプ金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11特性静音キャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
ピググリッピーフロアマット PIGピググリッピーフロアマットPIG
47,980税込52,778
1巻
当日出荷から翌々日出荷
マット裏面はコーティングされており、吸収した液体が床面に染み出しません。裏面は粘着仕様のため、テープ固定不要で床面にしっかり固定できます。めくれにくく安全で、長時間敷いていても床面にノリが残りづらいマットです。表面は毛羽立ちづらく、裏面の粘着は水に溶け出さないため、自動洗浄機やモップ、ブラシなどで清掃可能です。適切なお手入れをすれば最長3か月使用可能です。厚みはわずか1.5mmのため、台車・カート・車いす等が引っかかりにくくなっています。はさみやカッターで必要なサイズにカットできます。
用途・スーパーマーケット・飲食店・コンビニエンスストア店内(出入口、惣菜売り場、製氷機・ウォーターサーバー前、生鮮・生花コーナー、通路など)に。オイル・水・溶剤用。仕様防炎適合品(E1190150)材質ポリプロピレン100%厚さ(mm)1.5グレー適合規格防炎適合品:E1190150
サーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・黒)<SII> セイコーインスツルサーマルレシートプリンタRP-F10 電源付セット(前面/上面排紙兼用・USB type-c/Bluetooth・黒)<SII>セイコーインスツル
57,980税込63,778
1個
5日以内出荷
前面/上面排紙設置(兼用)可能で、レシートプリンターを1つのモデルで対応します。2インチ/3インチの用紙対応で、2インチ時、用紙はセンター合わせのため、パーシャルカットはセンター残しになります。RP-F10は、オプションのディスプレイDSP-A01との通信と給電のためのUSBポートを備えています。また、RP-F10を前排紙姿勢で置いた背面に、DSP-A01を装着することが可能で、レジ周りをスッキリとスタイリッシュに演出できます。1辺が127mmのコンパクトなキューブ形状で、シンプルでスタイリッシュなデザインは場所を選ばず、様々なシーンでご利用いただけます。USB Type-C接続により、USB PD対応のAndroid/Windows端末だけでなく、iOS・iPadOS端末とも安定した有線通信、高速充電が可能です。
カチコネ丸ボックス 日動電工カチコネ丸ボックス日動電工
349税込384
1個
翌日出荷から4日以内出荷
何通りもの組み合わせが可能です。 1種類の箱でVE管14~22、PFS管16の異径管・異種管接続もできます。 コネクタ(カチコネ2号コネクタ・カチコネPFS用、2号コネクタ)が取付けられます。 高耐候性・耐衝撃性の樹脂を使用しております。
材質硬質塩化ビニル付属品脱落防止なべタッピン4.0×16(1本)適合コネクタカチコネシリーズ・2号コネクタ・PFコネクタ
難燃ストレッチ 足カバー TRUSCO難燃ストレッチ 足カバーTRUSCO
3,500税込3,850
1着
当日出荷
ISO・JIS を基準とした難燃性能に加えて、ストレッチ性能をプラスした難燃保護具です。軽量で動きやすく作業性に優れています。燃えにくく、万一着火しても燃え広がることのない自己消化性のある素材です。
用途難燃性能が求められる様々な職場環境に。材質難燃アクリルサイズフリータイプ足カバー幅(cm)13~21長さ(cm)40
NRPFシリーズ IDEC(和泉電気)NRPFシリーズIDEC(和泉電気)
3,598税込3,958
1パック(10個)
15日以内出荷から16日以内出荷
極数1定格電圧(V)AC250/DC32保護方式熱動引外し方式
難削材加工用チップ 京セラ難削材加工用チップ京セラ
16,980税込18,678
1箱(10個)
翌日出荷から9日以内出荷
材質PR1535材質(本体)PR1535穴の有無あり穴の形状一部円筒穴(片面40°~60°)チップブレーカ片面コーナー数2ブレーカ適合領域2
ブルリーダー ロープ/フック付 ユーロ 未来のアグリブルリーダー ロープ/フック付 ユーロ未来のアグリ
3,598税込3,958
1個
3日以内出荷
ロープ/フック付の保定具便利なロープ/フック付きの保定具です。
寸法(mm)210×70質量(g)470
【オーダー】円形(中抜き) フッ素スポンジ ノーブランド【オーダー】円形(中抜き) フッ素スポンジノーブランド
1,330税込1,463
1個
4日以内出荷
素材のサイズを1mm単位で指定可能です。 耐熱性、耐候性、耐油性、耐薬品性、耐溶剤性に非常に優れた最高グレードのゴムスポンジです。
材質フッ素スポンジ形状円形(中抜き)備考素材豆知識はこちら硬度アスカ―C 35度材種フッ素スポンジサービス分類オーダー・加工
プライバシーフィルム14Wインチ ミライセルプライバシーフィルム14Wインチミライセル
5,898税込6,488
1枚
4日以内出荷
オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作 目に優しい ブルーライト40.2%カット、紫外線99.9%カット、ギラつきなし!アンチグレア加工 見やすい 光線透過率65.6%、反射率6.5% 安心 可視角度60度で覗き見をブロック キレイ 表面硬度3Hでキズに強い
付属品固定用タブ×6枚&両面テープ×6枚材質ハードコートPET+カーボン・合成樹脂厚さ(mm)0.39ブラック取付両面テープ角度(°)(可視)60±5加工アンチグレア鉛筆硬度3H(表面)全光線透過率(%)約65.6反射率(%)約6.5紫外線カット約99%対応インチサイズ14Wブルーライトカット率約40.2%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応
ピググリッピーフロアマット ピグピググリッピーフロアマットピグ
11,980税込13,178
1袋
3日以内出荷から8日以内出荷
裏面の特殊な粘着素材は水に溶け出さず、 マットを敷いたまま洗うことができます!油、冷却水、溶剤、水を吸収します。ニードルパンチ製法のマットに熱処理をした表面は毛羽立ちづらく耐久性に優れ、往来の激しい通路でも使用可能。裏面は粘着仕様のためマットのずれやめくれがなく安全。また、糊残りが少なく水に溶け出さないため、敷いたまま清掃可能です。裏面はコーティングされており吸収した液体が床面にしみ出ません。はさみやカッターで必要なサイズにカットすることができます。汚れの目立ちにくいグレーのマットです。防炎適合品。
用途ご使用上の注意事項・常温の乾燥した屋内で、紫外線を避け、段ボール箱のフタを閉じて保管するか、不透明の袋に入れて保管してください。・ご使用時に問題なく対応できるよう、製品を2か月おきに点検することをおすすめいたします。・ピグ製品は米国で製造されており、そのサイズはインチ、重量はポンドにて管理されております。日本国内での販売に際しては、メートル、キログラムに換算して表示しておりますので、微小の誤差を生じることがあります。・製造工程上、長さに多少の誤差を生じることがあります。・吸収量については、製造者側のテスト結果に基づき算出したものです。使用する環境、使用状況等の条件がテスト環境と異なる場合には、記載の吸収量(実験値)と相違することがあります。厚さ(mm)1.5グレー幅(cm)91
チップ ZCMT DIJET(ダイジェット工業)チップ ZCMTDIJET(ダイジェット工業)
12,980税込14,278
1箱(10個)
3日以内出荷