カテゴリ
- 自動車補修部品(2)
- パワーフレックスベルト(2)
- 自動車純正部品(7)
- 制御機器(2)
- 手袋(2)
- 塗料(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 建築金物(1)
- 自動車用オイル・ケミカル(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ベルト長さ(inch)
エコロジープロダクト
「rpf」の検索結果

パワーフレックスベルト RPF3~
バンドー化学(52件のレビュー)¥399~税込¥439~1本当日出荷から38日以内出荷さまざまな補機駆動に使用されるVベルトです。RPF(ローエッジ・パワーフレックス)
PROST's ウレタン純正色タッチアップペン
PROST's(11件のレビュー)¥719~税込¥791~1箱(20g)ほか当日出荷から5日以内出荷【最高級ウレタン塗料のタッチアップペン】耐ガソリン性・対候性に優れたウレタン塗料を使用することで、ラッカー塗料と比べひび割れや劣化を防ぎます。【世界中のメーカーに対応!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,000色以上に対応!※一部対応できないカラーもございます。用途自動車/バイク補修用タッチアップペン危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ソフトニトリル手袋(粉無)
帝人フロンティア(NI帝人)(2件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681箱(100枚)当日出荷極薄で手にぴったりフィットします。伸縮性に優れ、圧力感が少なく長時間の作業に最適です。耐油性、引張強度、突刺強度に優れたニトリル合成ゴム手袋です。食品衛生法適合商品(厚生省告示第370号)厚さ(mm)0.10±0.02材質ニトリル合成ゴム入数(枚)100規格食品衛生法適合入数(双)100機能耐油・耐薬品全長(cm)約24粉有無粉なしエンボス加工外側指先エンボス食品衛生法適合
ニトリル手袋(粉無)
帝人フロンティア(NI帝人)(9件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381箱(100枚)当日出荷内側に粉(コーンスターチ)を使用していません。 極薄で手にフィット。柔軟性があり圧迫感が少なく、長時間の作業に最適です。 食品衛生法適合品です。用途食品加工(ただし酢酸・食酸・弱酸・柑橘果汁などに触れる用途には不向き)。 実験、研究など。 切削加工、金属加工仕上げ、機械組立仕様出荷検査基準/AQL抜取検査厚さ(mm)0.08材質/仕上ニトリル合成ゴム(NBR)入数(枚)100適合規格食品衛生法適合全長(cm)25粉有無粉なし食品衛生法適合
ドクターグリップCL プレイボーダー
パイロット(1件のレビュー)¥449~税込¥494~1本当日出荷から5日以内出荷人気のプレイボーダーシリーズにカラフルなパステルカラー3色とシックなブラックカラー2色の合計5色が追加。 内グリップの組み替えがますます楽しくなります。 「ドクターグリップCLプレイボーダー」は、3つに分かれたカラフルな内グリップを、組み替えたり交換したりして、お気に入りの組合せを楽しめるドクターグリップです。 ボディカラーは、黒をベースとしたツートンタイプと、柔らかな色合いのパステルタイプ、明るいビビットカラータイプの計13色展開。 パイロット独自のフレフレ機構を搭載し、ペンを振るだけで簡単に芯を送り出すことができます。 商品名の「プレイボーダー」は、ボーダー(リング状の内グリップ)を組み替えて遊ぼう!という意味を込めてネーミングしました。用途紙への筆記全長(mm)142種類シャープペンシル方式フレフレ&ノック式材質(グリップ)シリコーンラバー
PROST's ワールドカーカラー
PROST's(1件のレビュー)¥409~税込¥450~1箱(20g)ほか5日以内出荷【世界の名車を本物のカラーで!】実車と同じ最高級ウレタン塗料で圧倒的な本物のクオリティーに!【最新車両からビンテージモデルまで再現!】世界中の輸入車・バイク・国産車、6,2191色以上に対応!メーカーのカラーコードを元に調色をするため最新モデルからビンテージモデルのカラーまで忠実に調色!※一部対応できないカラーもございます。用途ホビー用塗料危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性