カテゴリ
- 自動車補修部品(1)
- パワーフレックスベルト(1)
- 制御機器(2)
- 切削工具(2)
- 店舗什器・備品(1)
- メカニカル部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ベルト形
ベルト長さ(inch)
エコロジープロダクト
「rpf2」の検索結果

HPR-PFシリーズ
CCS(シーシーエス)¥335,648税込¥369,2131個12日以内出荷適合規格CE、UKCA、IEC62471(Exempt)入力電圧(V)DC48max.材質(ケース)アルミ合金・樹脂冷却方式自然冷却使用温湿度範囲温度:0~40℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)保存温湿度範囲温度:-20~60℃、湿度:20~85%RH(結露なきこと)ケーブル長(mm)300
のぞき見防止フィルタ
ミライセル¥5,798~税込¥6,378~1枚当日出荷から5日以内出荷オフィスや外出先、移動中でも安心してパソコン操作!見やすい画面で疲れ目を軽減します。 ・ブルーライト40%以上カット、紫外線99.9%カットで目に優しい。 ・アンチグレア加工でギラつきなし。 ・可視角度60°、覗き見をブロック。 ・表面硬度3Hでキズに強く、キレイな画面を維持。付属品ストッパー×6個、両面シール×6枚仕様2way180°、AG/HC厚さ(mm)0.39色ブラック角度(°)可視角度:60±5加工アンチグレア表面硬度3H全光線透過率(%)約65.6反射率(%)約6.5紫外線カット約99%ブルーライトカット率約40.2%のぞき見防止対応反射防止対応ブルーライトカット対応





![パンフレット台 クラウン[事務用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono07583713-190702-02.jpg)