カテゴリ

  • 制御機器(4)
  • 電気材料(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • メカニカル部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「rps2-2」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Mean Well スイッチング電源 MEAN WELLMean Well スイッチング電源MEAN WELL(2件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1個
当日出荷から7日以内出荷
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   ロックハンドル コンサス316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドルコンサス
3,998税込4,398
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ タカチ電機工業RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズタカチ電機工業
92税込101
1個
当日出荷
Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。
材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
エレウェーブシリーズ(C2204-3.) コガネイエレウェーブシリーズ(C2204-3.)コガネイ
93,980税込103,378
1個
8日以内出荷から13日以内出荷
徹底したコストパフォーマンスにより低価格で電動アクチュエータをご提供します。
駆動方式2相ステッピングモータ繰返し精度(mm)±0.02使用温度(℃)0~40プレートDINレール取付プレートなし
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ   蝶ハンドル コンサス316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドルコンサス
3,398税込3,738
1個
当日出荷から6日以内出荷
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ コンサス316 レデュースポートねじ込みボールバルブコンサス
2,998税込3,298
1個
6日以内出荷
本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ
用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
PoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチ NETGEARPoE+対応 ギガビット48ポート スタッカブルL3マネージスイッチNETGEAR
939,800税込1,033,780
1台
62日以内出荷
1000BASE-T 48ポート 10GBASE-T 2ポート SFP+ 2スロット スタッカブルPoE+フルマネージ レイヤー3スイッチ
仕様●PoE+/PoE:PoE+ポート×48●PoEポート/ポート最大電力:480W PoE出力、1個のPSU、110V/220V ACでの入力時、480W PoE出力、2個のPSU、冗長RPSモード、110V/220V ACでの入力時、720W PoE出力、2個のPSU、共有EPSモード、110V/220V ACでの入力時、RPS(電源冗長性)用の外部RPS4000v2(EPSモードで2つの内蔵PSUを使用する場合)●技術:1G RJ-45ポート : 48●10G RJ-45ポート : 2●10G SFP+スロット : 2寸法(mm)440×388×44質量(kg)6.55表示【省エネ法に関する表示】レイヤースイッチのため、省エネ法対象外です。型番GSM4352PA-100AJS騒音値(dB)39.8 (@25℃)機能L3 (スタティック/ポリシーベース/RIP, OSPF, ダイナミックルーティング/PIM)最大消費電力(W)865※別売りの電源モジュール (APS550W-100AJS) を追加することで、電源冗長化が可能。冗長化した場合も最大消費電力は変わりません。RoHS指令(10物質対応)対応ポート管理:Out-of-band 1G コンソールポート、RJ-45 RS232 シリアルポート、ローカル管理コンソール用のMini-USBポート、ローカルストレージ、ログ、設定、画像ファイル用のUSBポート
Metcal MFRシリーズ コントローラー部のみ メトカルMetcal MFRシリーズ コントローラー部のみメトカル
49,980税込54,978
1台
7日以内出荷から60日以内出荷
コントローラー部のみでの購入が可能です。
電源(V)100-240VAC/50-60Hz
TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカー RPSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
19,980税込21,978
1箱(250個)
7日以内出荷
TE Connectivity, ケーブルマーカー RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity, ケーブルマーカー RPSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
54,980税込60,478
1箱(250個)
7日以内出荷
固定方法熱収縮チューブ長さ(mm)50.8幅(mm)90.18材質ポリオレフィン動作温度範囲(℃)-30~+105仕様UL224. 商用識別マーカー(印刷済み). 薄膜の高い難燃性を誇る放射線架橋ポリオレフィン製熱収縮チュービング。ラダー形式のカットスリーブとして包装されています。 ワイヤ及びケーブルのマーキングに最適です。スリーブにコンピュータで印刷して使用します。 またこのスリーブは端子の絶縁とストレインリリーフの役目も果たします。. 特長と利点 ; 印刷済みマーカーは、商業及び産業メーカーの配線識別ニーズを満たすように設計されています。 ; 収縮比: 3:1 ; 難燃性 ; 耐摩耗性、有害な洗浄溶剤及び工業用流体に対する耐久性
TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ RPS TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮ケーブルマーカースリーブ RPSTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
22,980税込25,278
1箱(250個)
7日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
PSRmini・プロセス用 フエニックス・コンタクトPSRmini・プロセス用フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1個
82日以内出荷
プロセス用6mm ねじ接続、1a1b1DO (B接点LED表示)
型番2702524RoHS指令(10物質対応)対応