カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 制御機器(2)
- 測定用品(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
絞り込み
「rps2-20」の検索結果

RPCB-4B用ピンソケット RPSシリーズ
タカチ電機工業¥199税込¥2191個当日出荷Raspberry Pi 4B基板の拡張基板用ピンソケットです。コネクタピンのピッチは2.54mmピッチで、40P(20×2P)と4P(2×2P)の2種類を用意しています。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質ソケット本体=ガラス入PBT樹脂(UL94V-0) / 基板取付ピン=りん青銅
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ ロックハンドル
コンサス¥3,998税込¥4,3981個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプロックハンドルタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形口径タイプレデュースハンドル形状ロックハンドル材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ
コンサス¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
316 レデュースポートねじ込みボールバルブ 蝶ハンドル
コンサス¥3,898税込¥4,2881個当日出荷から6日以内出荷本体材質はステンレス316。シート部はNEWPTFE。レデュースポートタイプ蝶ハンドルタイプ用途本体材質にステンレス316を採用しておりますので、様々な流体に対応できます。材質(本体)ステンレス316接続方式ねじ込み形材質(ボールシート)NEWPTFEバルブ種類ボールバルブ
Metcal MFRシリーズ コントローラー部のみ
メトカル¥49,980税込¥54,9781台7日以内出荷から60日以内出荷コントローラー部のみでの購入が可能です。電源(V)100-240VAC/50-60Hz
Artist 22 2nd
XP-PEN¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷寸法(W×D×H)570×334.8×44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC AdobeRGB≧90% sRGB≧120%解像度1920×1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60度筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI 5080LPIレポートレート 200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比 16:09VESAマウント100x100消費電力36W(12V/3A)
Artist Pro 14 (Gen2) 替え芯セット付属
XP-PEN¥69,980税込¥76,9781台8日以内出荷寸法(W×D×H)570*334.8*44.8mm読み取り範囲476.064*267.786mm色域88% NTSC Adobe RGB≧90%sRGB≧120%解像度1920*1080レッドリングホイール2個ファンクションキー20個ペンバッテリーフリースタイラスペン傾き検知60 °筆圧感度8192 レベル最大表示色1670万色コントラスト比1000:01:00DPI5080LPIレポートレート200RPS精度±0.01インチ(真ん中)読み取り高さ10mmインタフェース1x Type-C ポート 2x USBハブ1x HDMI ポート1x VGA ポート1x DC ポート反応時間14ms視野角178°アスペクト比16:09スタンド角度調整16°~ 90°VESAマウント100x100消費電電力36W(12V/3A)対応システムWindows 10/8/7 Mac OS X 10.10 以降
testo460 ポケットライン回転計 校正証明書付
testo(テストー)¥49,980税込¥54,9781個16日以内出荷LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む)測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999アズワン品番61-0103-34-20校正証明書一般校正
testo460 ポケットライン回転計 英語版校正証明書付
testo(テストー)¥51,980税込¥57,1781個16日以内出荷LEDマーカー付。ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付。仕様分解能:0.1rpm(100~999.9rpm)、1rpm(1000~29999rpm)●精度:計測値の±0.02%●単位:rpm,rps●動作温度:0~+50℃●付属品:出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池●バッテリの種類:単4アルカリ乾電池×2本●バッテリ寿命:20時間(バックライトオフの場合)●外形寸法:119×46×25mm(保護キャップ装着時)●質量:85g(保護キャップおよび電池含む)測定範囲(min-1[r.p.m])100~29999アズワン品番61-0103-34-56校正証明書一般校正(英語)