リリースプッシュマウントタイヘラマンタイトン(旧:タイトン)当日出荷から6日以内出荷
パネルの取付穴に差し込んだ後でも引き抜きが可能なプッシュマウントたいです。
リリースレバーと矢じり部を一体化したことで取付穴への差し込み時、リリース時の作業性が向上しました。
用途ケーブルなどの結束に。材質66ナイロン長さ(mm)109幅(mm)2.5厚さ(mm)1.2全長(mm)109結束径(Φmm)1.0~2.0引張強度(N)100適合工具MK8,MK8-LT,EVO7SP取付板厚(mm)最大:0.5~1.2RoHS指令(10物質対応)対応取付穴径(mm)4.8~5.0