カテゴリ
- 電気材料(3)
絞り込み
エコロジープロダクト
「rr30swpm5」の検索結果

プッシュマウントタイ
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1件のレビュー)¥559税込¥6151袋(100本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)色乳白材質66ナイロン全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0仕様ハロゲンフリー、標準厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5使用温度範囲(℃)-40~+85取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュマウントタイ 耐熱性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥669税込¥7361袋(100本)当日出荷から6日以内出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)材質66ナイロン厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-2RoHS指令(10物質対応)対応
プッシュマウントタイ 難燃性
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥599税込¥6591袋(100本)当日出荷インシュロック パネル固定用結束バンド プッシュマウントタイ リリースプッシュマウントタイ(矢じりタイプ・オフセット)色白材質66ナイロン全長×幅W(mm)134×3.3結束径(Φmm)1.0~27.0仕様ハロゲンフリー、難燃厚さ(mm)(取付パネル)0.5~2.5使用温度範囲(℃)-40~+105取付穴径(Φmm)4.8~5.1ループ引張強度規格値(N[kgf])98 (9.99)UL規格難燃グレード(主原料)UL94V-0RoHS指令(10物質対応)対応