カテゴリ

  • 制御機器(1)
絞り込み
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「rry-16cx-usb」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユ CONTEC(コンテック)USB対応 独立コモンリードリレー接点デジタル出力ユCONTEC(コンテック)
79,980税込87,978
1個
当日出荷
質量(g)400使用温度範囲(℃)0~50ケーブル長(m)1.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×140×34(ただし、突起物を含まず)出力点数16点(独立コモン)消費電流(mA)600(Max..)(DC5V)ケーブルUSBケーブル使用コネクタ37ピンD-SUB コネクタ(F(雌)タイプ)、DCLC-J37SAF-20L9E(JAE 製)相当品アズワン品番64-8864-78出力形式リードリレー接点(1 メイク接点)出力使用湿度範囲(%RH)10~90(ただし、結露しないこと)
関連キーワード
産業用PC用品カテゴリ